絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- 美和ロック(179)
- GOAL(ゴール)(131)
- BEST(ベスト)[金物](116)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- 長沢製作所(34)
- エスコ(29)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ECLE(マツ六)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイレバーNo.52 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥5,798~税込¥6,378~1セット当日出荷から3日以内出荷仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座(セパレート)適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
ストロングラッチステンレス 120
ストロング金属(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。トラスコ品番432-4293材質ステンレス(SUS304)ストローク(mm)5~37寸法A(mm)120寸法t(mm)3寸法F(mm)12寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法B(mm)46寸法C(mm)78呼称120寸法I(mm)35寸法G(mm)Φ10寸法P1(mm)6
U9 HPD 握り玉錠
美和ロック¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36![ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)
ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥979税込¥1,0771個当日出荷用途スライドボルトのストライク材質インナーカバー:PA樹脂材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm(D=7)
インテグラル錠 玄関 日本アルミ
美和ロック¥17,980税込¥19,7781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関形状(フロント)上下Lメーカー日本アルミ適合扉厚(mm)30入数外箱:10バックセット(mm)100
GOAL(ゴール) 装飾錠・サムラッチ 玄関 立山
GOAL(ゴール)¥13,980~税込¥15,378~1組3日以内出荷から10日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)平メーカーGOAL
細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ
大黒製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。用途事務所、工場内ドア。付属品L型防犯フロント付トラスコ品番380-2990材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮備考ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50適合扉厚(mm)25~43キーディンプルキー:5本付ビスピッチ(mm)フロント:60・64・69.5・80・90・100・110バックセット(mm)100
Pラッチ (ステンレス製)
NewHikari¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。用途各種開き戸・各種ボックス付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647材質ステンレス(SUS304)質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
表示器付ラッチ錠 ET-70DN
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り仕様段付材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン機能非常解錠:あり推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20錠前ケース錠タイプ:ラッチ錠
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ステンレスPラッチ大
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレス製なので耐食性に優れています。 受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。用途各種開き戸・各種ボックス。トラスコ品番300-1652摘要本体・受セット質量(g)98寸法H(mm)5寸法d(mm)33寸法a(mm)51寸法B(mm)53寸法C(mm)8
リフォーム用オールラウンド錠
ECLE(マツ六)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷バックセットを気にせず、チューブラー錠と円筒錠に取替え可能用途室内用錠前厚さ(mm)66高さ(mm)66タイプ空錠径(Φmm)【丸座】66×66横(mm)136適合扉厚(mm)30~42
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)
SYS(シブタニ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
レバーラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥488税込¥5371個当日出荷かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用):南京錠・錠前ロック可能】
JUICY GARDEN¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷フェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。用途フェンス扉材質スチール(電装メッキ)幅(mm)105高さ(mm)75種類掛け金錠寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×105×93適合寸法(mm)直径31.8×31.8用
古代取替錠 サムラッチ取替錠
長沢製作所¥34,980税込¥38,4781組4日以内出荷切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様材質亜鉛合金シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)ドア厚(mm)30~40(標準)バックセット(mm)60
ストライク S
ハーフェレ¥55税込¥611個6日以内出荷地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
室内ドア用 シリンダー錠 スクエアL-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。用途室内ドアセット内容錠セット(内・外)×1、鍵×3色シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用としてウッディーライン08.11~、ファミリーライン09.04~、ラフィス05.01~、ラシッサ18.04~、リノバ13.9~、ラシッサUD21.4~(長座・プッシュプルは対象外)と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
間仕切錠 内鍵 ステンレスノブ
WAKI(和気産業)¥4,298税込¥4,7281セット翌々日出荷取付けカンタン! 内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)(フロント)57×22.5色ヘアーライン寸法H65 ×W65 ×D68(73)ハンドル形状ドアノブ適合扉厚(mm)26~42ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
角ラッチ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89
本締錠1502シリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など幅(mm)フロント:25.5
面付本締錠HDシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本
外開き用面付箱錠5350シリーズ
GOAL(ゴール)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷シンプルなデザイン。 キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。 取付けは簡単。 取付は丸座の引足方式ですので簡単です。 また芯振れなどによる不調がありません。 キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。 キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。 左右勝手は共通。用途集合住宅の玄関など適合扉厚(mm)28~44








![ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158065-131111-02.jpg)