絞り込み
バックセット(mm)
ブランド
- MIWA(519)
- 美和ロック(179)
- GOAL(ゴール)(131)
- BEST(ベスト)[金物](116)
- GIKEN(川口技研)(87)
- ハイロジック(71)
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- WAKI(和気産業)(60)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- 新日軽(LIXIL)(35)
- 長沢製作所(34)
- エスコ(29)
- アトムリビンテック(26)
- ミネベアショウワ(26)
- アルファ(22)
- SYS(シブタニ)(17)
- ACE(エース)(16)
- UNION(ユニオン)(14)
- ECLE(マツ六)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51
ダイヤル錠 丸型
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。仕様Φ31.6材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
玄関の引き戸 取替錠
アルファ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から翌々日出荷各社アルミドア対応の取替錠用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 握り玉タイプ付属品鍵3本材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途書斎、個室
室内用取替錠 チューブラ錠
ハイロジック¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ材質本体:ステンレス色ステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-16
ケース鎌錠 表示錠
アトムリビンテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51![ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768674-160719-02.jpg)
ラバトリーストライク 外開き用
BEST(ベスト)[金物]¥3,298税込¥3,6281個当日出荷外開き用のラバトリーストライク。スクリーンに穴を開け、ボルトを貫通させて締めつけ、固定します。内外をボルトのみで連結しているため、小口にテーパーのついたドアにも使用できます。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。大理石、テラゾーには使用できません。用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ六角化粧ボルト(KB-11)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)36~40適合扉外開きパネル厚(mm)36~40![外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768105-160719-02.jpg)
外開き用 表示付ボルト サテンクローム
BEST(ベスト)[金物]¥9,998税込¥10,9981個欠品中ラバトリーブース外開き用の表示付ボルトです。色弱の方でも一般色覚者と同じように情報が読み取れるカラーユニバーサルデザイン採用。ストライクと非常解キーが付属しています。用途ラバトリーブース外開き(ストライク付)付属品ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース:黄銅ストローク(mm)30仕上サテンクローム取付ねじ本体:丸皿小ネジM4×30mm ストライク:皿木ネジ3.8×25mm機能非常解錠:あり材質(ベース)ビニール材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き材質(ストライク)ステンレス鋼SUS304
インテグラル錠 UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1組当日出荷室外側に非常解錠装置付きです。アルミサッシの狭い横框用のインテグラル錠です。用途事務所、応接室など仕様室内側:ノブ(サムターン)/室外側:ノブ(非常開錠装置)シリーズUCシリーズキー数なし
表示付スライドラッチ(コイン開錠付)
SYS(シブタニ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)仕様引手付材質ステンレス仕上ヘアーライン機能非常解錠:ありセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本ハンドルタイプ引手
面付錠 344Sシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強固な施錠を実現する突出し25mmのデッドボルト採用。 丈夫でスムーズな操作がポイントのサムターン採用。 もぎとりを防止するシリンダー設計。 キー操作をスムーズにするキー抜き取り位置目印付。 あらゆる扉への取り付けに対応。 工事を容易にする取り付け簡単タイプ。 防犯性能を高めるワンドア・ツーロックを実現。用途出入口一般補助錠・間仕切り補助錠等仕様ピンシリンダー材質ステンレス鋼板シリーズ344Sシリーズ取付扉厚(mm)35~41
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 トステム
ミネベアショウワ¥16,980~税込¥18,678~1組当日出荷から3日以内出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!用途玄関バックセット(mm)100
インテグラル錠 勝手口 吉田工業
美和ロック¥29,980税込¥32,9781組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下L記号(フロント)HBZSP-3適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)110
ケースロック
ミネベアショウワ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ドアノブ仕様6本ピンシリンダー材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製仕上ノブ/パーパー(S32P)/Aノブ、ローズ/ペーパー(S32P)バックセット(mm)70
GM シリンダー付間仕切錠
長沢製作所(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷種別シリンダー付間仕切錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM
LAMP(スガツネ工業)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から5日以内出荷プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)![610HSK-L L型ストライク BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610HSK-L L型ストライク
BEST(ベスト)[金物]¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷材質 SUS304用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質ステンレス鋼SUS304長さ(mm)28幅(mm)28色シルバー高さ(mm)105仕上シルバー取付ねじなべタッピンネジ4×16mm![613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
613 ラッチ式表示器
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥769税込¥8461個4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応![208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363680-251106-02.jpg)
208 シリンダー本締錠
BEST(ベスト)[金物]¥5,698~税込¥6,268~1個10日以内出荷材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm用途室内錠付属品皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm材質黄銅厚さ(mm)58![235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363890-251106-02.jpg)
235 ホームロック
BEST(ベスト)[金物]¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷材質:亜鉛。扉厚:30~33mm。付属ネジ:皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm用途引違い戸付属品皿木ネジ2.7×20mm、2.7×16mm材質亜鉛長さ(mm)50幅(mm)71.5厚さ(mm)124色クローム適合扉厚(mm)30~33
U9シリンダー LA錠・DA錠用
美和ロック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41色ST鍵3本付属
ラバトリストライク
HOJO¥2,198税込¥2,4181組翌日出荷トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
















![ラバトリーストライク 外開き用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768674-160719-02.jpg)
![外開き用 表示付ボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768105-160719-02.jpg)
![内開き用 スライドボルト サテンクローム BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768175-160719-02.jpg)













![610HSK-L L型ストライク BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![208 シリンダー本締錠 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363680-251106-02.jpg)
![235 ホームロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46363890-251106-02.jpg)