3ページ目: 添加剤

190件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ループ エンジンリカバリー シュアラスター

    ループ エンジンリカバリー

    シュアラスター(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    多走行車・経年車のエンジン性能が劇的に甦る!。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。燃費・パワー回復、振動音解消、排ガス低減、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制などに効果的です。
    用途エンジンオイルの減少が気になり始めたら。燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に適合50000km以上走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
    使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • フュエルシステムスーパーパワーブースター 呉工業(クレ)

    フュエルシステムスーパーパワーブースター

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(236mL)
    当日出荷
    燃焼効率を向上させ、パワー・トルクアップを実現する、ハイパー燃焼促進剤 主成分MPCの働きで燃料を効率よく燃焼させ、エンジンのパワーを最大限に引き出します。 俊敏なレスポンスを実現し、抜群の発進・加速性能を引き出します。 エンジン内を清浄し、ノッキングを防止。さらに燃費の改善と排気ガスのクリーン化を実現します。 ガソリンエンジンにもディーゼルエンジンにも使用できます。
    用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの燃焼効率向上によるパワーアップ。適合車ガソリン・ディーゼル車寸法(mm)192×76×41質量(g)225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性
  • 異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ) ダイゾーニチモリ

    異音防止剤(エンジンオイル添加タイプ)

    ダイゾーニチモリ(27件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    エンジンオイル添加剤。PTFE効果により、エンジン内部からの異音を低減します。エンジンオイル3~5リッターに対し1本添加してください。ガソリン車、ディーゼル車どちらでもご使用になれます。
    適合車ガソリン・ディーゼル車液色白色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 燃料添加剤 ディーゼルクリーナー モリドライブ

    燃料添加剤 ディーゼルクリーナー

    モリドライブ
    2,998税込3,298
    1缶(300mL)
    当日出荷
    【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】。。 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。。 DPF目詰まり再生効率UP。 DPF再生サイクル延長。 インジェクション性能維持回復。 燃費改善。 DPF寿命が伸びる
    用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • システムクリーナー用ロングホースノズル WURTH(ウルト)

    システムクリーナー用ロングホースノズル

    WURTH(ウルト)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300
    長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
  • BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc BE-UP

    BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc

    BE-UP(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    画期的な先進技術により生まれた新時代の4サイクルエンジンオイル用 超高性能改質・強化型改質オイルです。 エンジンオイルに規定量を添加混合すると、エンジンオイルが非ニュートン系粘弾性に改質強化されエンジン各部の隅々まで強力な粘弾性油膜を形成して潤滑部を保護するとともに長時間オイルが劣化することなく好調な運転が可能になります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • オートマチックトランスミッションリペア RISLONE

    オートマチックトランスミッションリペア

    RISLONE(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(500mL)
    当日出荷
    トランスミッションの性能を復元させて防止します。
    使用量7~12Lに1本の割合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ループ ウルトラクリーニング シュアラスター

    ループ ウルトラクリーニング

    シュアラスター(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
    用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に。短期間でオイル汚れが気になり始めたら。中古車購入時に。30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • モンスター フューエル セイバー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター フューエル セイバー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,398税込1,538
    1個(200mL)
    4日以内出荷
    エンジン内部を常にクリーンな状態を維持させる添加剤!。定期的に使用することでエンジン内部の燃焼室を常にクリーンに保ちメンテナンスがで。きるガソリン車用燃料添加剤です。洗浄成分PEAが燃焼室内にこびりついたカーボン・ス。ラッジ汚れを分解除去し、エンジン内部をクリーンな状態で維持します。給油口に入れ。るだけの手軽さでレスポンスの改善やエンジン音・振動の抑制やノッキング防止などが。改善され、燃費性能にも貢献します。また、新車や比較的走行距離が少ない車などに使。用すれば、エンジン内部を綺麗な状態で維持されます。さらに走行距離約2,000kmを目安。に入れるメンテナンス剤として使用すれば快適な走りとエンジン寿命の延長に繋がりま。す。モンスター級の洗浄力で愛車を常に綺麗な状態で快適なドライブが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • オイル交換管理シール RISLONE

    オイル交換管理シール

    RISLONE
    499税込549
    1セット(30枚)
    5日以内出荷
    前回どの添加剤を使用したかをメモしておくためのシール(30枚入り)
    危険物の類別非危険物
  • リークマン 旭エンジニアリング

    リークマン

    旭エンジニアリング
    7,998税込8,798
    1個(1L)
    当日出荷
    本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
    使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクター&インテークバルブクリーナー BARDAHL(バーダル)

    インジェクター&インテークバルブクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(148mL)
    5日以内出荷
    燃料系統の頑固な汚れを洗浄して、燃料の流動性を向上させることにより、燃費や性能を向上させ、排気ガスも減少させます。 インジェクター(燃料噴射装置)及びインテークバルブ・燃焼室内に付着したカーボン等の汚れによって引き起こる、不規則なアイドリング・突然のエンスト・加速力の低下・有害排気ガスの増加・燃料消費の増大・パワー低下等を改善。本来備えているエンジン性能を引き出します。 燃料補給する際、ガソリン60Lに対し1本を燃料タンクに先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
    用途ガソリンを使用するあらゆる4サイクルエンジンに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LOOPスムースショット シュアラスター

    LOOPスムースショット

    シュアラスター(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(240mL)
    当日出荷
    燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。
    用途燃料タンクに入れるだけの燃料系クリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー質量(g)241寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×53×53危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
  • デフミッションギヤー用添加剤 リキモリ(大東潤滑)

    デフミッションギヤー用添加剤

    リキモリ(大東潤滑)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    ギヤーオイル添加剤。ギヤー音の減少、焼付防止、歯面の損傷防止、オイルの劣化を防止します。
    用途小型車のデフ、ミッションオイルに各150ml、中型車のデフ、ミッションオイルに各500ml、大型車のデフ、ミッションオイルに各1L。灰黒色容器ポリチューブ危険物の類別非危険物
  • ラジエターコンディショナー DJ(ドライブジョイ)

    ラジエターコンディショナー

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    679税込747
    1本(260mL)
    3日以内出荷
    ラジエーター内部のサビや腐食を防ぎ、オーバーヒートなどのトラブルを未然に防止します。
    危険物の類別非危険物
  • 炎神力 ニューインジェクタークリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)

    炎神力 ニューインジェクタークリーナー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1本(200mL)
    当日出荷
    燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
    用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル強化剤+ストップリーク BARDAHL(バーダル)

    ギアオイル強化剤+ストップリーク

    BARDAHL(バーダル)
    2,798税込3,078
    1本(237mL)
    4日以内出荷
    マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
  • エンジンチューンナップアンドフラッシュ BARDAHL(バーダル)

    エンジンチューンナップアンドフラッシュ

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(326mL)
    当日出荷
    10分以上のアイドリング、または走行中も使用できる洗浄ケミカルです。 通常のフラッシング(洗浄)では除去できないエンジン内壁にこびりついた頑固な付着物を隅々まで溶解してクリーニングします。 また、バーダルの特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)により汚れで性能が低下したオイルの潤滑力を向上させてエンジンの性能をよみがえらせます。 エンジン内部の洗浄、潤滑性の向上、内部の腐蝕防止、エンジンの耐久性向上。 エンジンオイル交換前にオイル3~6Lに対し1本をエンジンに注入して、10分以上のアイドリング、または50~300km位、通常走行してからオイル交換を行って下さい。
    用途あらゆる4サイクルガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.326L危険物の性状非水溶性
  • コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー BARDAHL(バーダル)

    コモンレールダイレクトインジェクションクリーナー

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(325mL)
    当日出荷
    インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.325L危険物の性状非水溶性
  • Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2 TRACERLINE

    Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤 ミニキット2

    TRACERLINE
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
    用途134aガス、PAGオイル専用セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
  • REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5 REWITEC

    REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5

    REWITEC(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個(10mL)
    当日出荷
    REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。
    用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • クーラントプラス PITWORK(日産)

    クーラントプラス

    PITWORK(日産)
    1,998税込2,198
    1本(150mL)
    5日以内出荷
    LLCの防さび性能、消泡性能を回復し、LLCやオーバーヒートのリスクを軽減します。 ラジエータータンクに注入するだけで施工が簡単です。 ノーマルLLC、スーパーLLCの両方に使用可能です。 LLCの交換サイクルを延長する商品ではありませんので、LLCは定期的に交換してください。
    危険物の類別非危険物
  • フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤 DJ(ドライブジョイ)

    フューエルコンディショナーミニ(ガソリン車用) 燃料添加剤

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    839税込923
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    洗浄成分が燃料に混合され、インジェクターや燃焼室に固着したしつこいカーボンやデポジットを時間をかけて効率よく洗浄し、本来の調子を取り戻します。
    適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
  • KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用 呉工業(クレ)

    KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用

    呉工業(クレ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • モンスター エンジン ディフェンダー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター エンジン ディフェンダー

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,398税込2,638
    1個(100mL)
    4日以内出荷
    W成分パワーでエンジン性能を覚醒!。二硫化タングステン・有機モリブデンを配合した2つの潤滑成分がエンジンの潜在性能を。引き出す次世代型エンジンオイル添加剤です。新配合した二硫化タングステンは主に。レース車両のエンジンや産業用機械などに使用され過酷な摩擦環境化に採用される高性。能潤滑剤によって金属摩耗や焼き付きを防止します。また有機モリブデンと組み合わせ。ることで、ピストン・シリンダーの金属摩擦を低減させ稼働部をスムーズにすることで。エンジン性能が向上しエンジンの音や振動・加速による走りがスムーズになり快適な走。行が得られます。エンジンオイル口から入れるだけでエンジン性能を改善させます。【付属品】じょうご×1・走行距離記入シール×1
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector) アイシン精機

    ハイブリッドプロテクターG (Hybrid Protector)

    アイシン精機
    1,498税込1,648
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルフューエルシステムクリーナー (Diesel Fuel System Cleaner) アイシン精機

    ディーゼルフューエルシステムクリーナー (Diesel Fuel System Cleaner)

    アイシン精機
    1,498税込1,648
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • AdBlue(R)トリートメント RISLONE

    AdBlue(R)トリートメント

    RISLONE
    4,398税込4,838
    1本(235mL)
    4日以内出荷
    全てのAdBlue液に対応してます。 結晶化の予防やシステム性能の維持が可能です。 AdBlueシステム内での結晶化を防ぎ、タンク・ポンプ・ヒーター等のAdBlueシステム全体を保護します。低速・低負荷運転、および頻繁に停車する車におすすめです。 1万キロごとの定期的な使用で結晶化の再発を防ぎます。
    危険物の類別非危険物
  • エンジントリートメント BARDAHL(バーダル)

    エンジントリートメント

    BARDAHL(バーダル)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    最新のテクノロジーと酸中和剤、摩擦緩和剤、酸化防止剤そしてバーダルのNEWフォーミュラ『ポーラープラス』摩耗防止剤『フラーレンC60』とが結合して製作された究極のオイル添加剤です。 石油系をベースとしたマルチグレードのエンジンオイルに使用すると高温時の潤滑性能を損なうことなく低温時の流動性を向上します。 新車及び中古車に使用ができ究極の潤滑力を与えます。 低温時のオイル性能を向上。 寒冷気候下での始動を向上。 エンジン内部の不純物を除去、減少、ベアリングの腐食防止。 エンジン摩耗の減少、ターボチャージャーの寿命延長。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用ができます。 ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用ができます。 オイル交換毎に、8~13%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 武蔵ホルト

    Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

    武蔵ホルト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(150mL)
    8日以内出荷
    アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。 インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。 また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。
    質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性
  • エンジン洗浄添加剤 DJ(ドライブジョイ)

    エンジン洗浄添加剤

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
    適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • スーパーパフォーマンス 武蔵ホルト

    スーパーパフォーマンス

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(200mL)
    4日以内出荷
    PS-PEA(プレストンスペシャルポリエーテルアミン高配合)、インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを洗浄、燃費を改善させ、排気ガスを減らす
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム スーパーオイル補充液 呉工業(クレ)

    オイルシステム スーパーオイル補充液

    呉工業(クレ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本(400mL)
    当日出荷
    気づいた時に必要な分だけ補充でき、残りを保管しやすいコンパクトボトルです。 エンジンオイルを補充しながらオイル性能(潤滑・清浄分散・劣化防止効果)を強化します。 目盛り付きなので補充量と残量のチェックが簡単です。 すべてのエンジンオイルグレードに対応し、ハイブリッド車・ディーゼル車にも使用可能です。
    適合車ガソリン車・ディーゼル車・ハイブリッド車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤) JCD

    アクティブ・クーラント・エフェクター(クーラント添加剤)

    JCD(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(30mL)
    当日出荷
    ラジエーターに入れるだけの簡単・お手軽さであなたのお車の性能を向上させます。 特殊技術で加工したラジエーター添加剤です。 トルク・燃費・エンジンの静粛性の向上と排気ガスのクリーン化を実現する画期的なラジエーター添加剤です。 製品性能実証試験の結果、同メーカー製品「アクティブクリーニングフィルター」との併用を推奨しております。 数種類の圧電性セラミック粒子を配合。 冷却液に添加することで、温度・圧力などの論理的外力を受け電気分極を起こすことにより、シリンダー内部の燃料がイオン化しやすい環境を作り出すことで燃焼状態を改善します。 シリンダー壁に電子を供給し易い環境を作り出すことにより、エンジン内部に蓄積されたスラッジ(未燃焼燃料が酸化したもの)を還元することでこれらを洗浄し易くする効果を持つと考えられます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03L危険物の性状水溶性
  • ニューテック NC-81plus ニューテック

    ニューテック NC-81plus

    ニューテック
    4,698税込5,168
    1個(200mL)
    当日出荷
    オイルの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。簡単な使用方法で確かな効果を発揮します。さらにニューテックテクノロジーによって、オイル粘度を変化させずにローフリクションを実現、視覚的にも感覚的にも体感できるオイル添加剤です。走行距離の伸びたクルマのリフレッシュにもお薦めです。エンジン、駆動系のオイル漏れ抑止(ATには使用できません)。圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合。施工後短い時間で効果を発揮。レーシングテクノロジーから生まれたNC-81plus OIL SEALINGは、オイル漏れや圧縮漏れを素早く止める高機能素材を配合し、気密系を向上させオイル漏れを抑制します。さらに、ニューテックならではのエステル100%の化学合成油をベースオイルに使用しているので、低フリクション化と高温安全性に優れるオイル添加剤です。
    用途エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)使用方法オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC-81plus OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、オイル注入口から注ぎ、その後30分程度アイドリング運転してください。その後走行すると除々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル2~5リットルに対して1本(200ml)です。添加割合5~10%機械式パワステアリングにご使用の場合は添加割合1~2%(max)でご使用ください。エンジンオイル以外にご使用の場合はオイルと本製品を別容器で溶いてから充填していただければ、より良い効果が期待できます。エンジンオイル以外にご使用のときも、適応部位の暖気と注入後の運転が必要です。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
  • Direct Deposit Remover Gasoline(225mL) HKS

    Direct Deposit Remover Gasoline(225mL)

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(225mL)
    7日以内出荷
    高濃度ハイパーポリエーテルアミン系デポジットリムーバー。高性能ガソリン用カーボン除去クリーナーDDRが容器サイズをリニューアル。より入れやすいボトル形状となりました。チューニング及び長期低速運転により燃焼室及びプラグに付着したデポジットを強力かつ簡単に除去。エンジン本来の性能を回復させるガソリン添加剤です。添加量はガソリン75Lに対してボトル1本(225ml)。インタンクタイプですのでお手軽です。キャブ車や直噴エンジンへの使用もOK。全ガソリン車に対応します。汚れがひどい場合は連続での使用が効果的です。
    備考225ml・ガソリン車専用・12缶/1ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • オクタンブースター LIQUI MOLY

    オクタンブースター

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(200mL)
    欠品中
    ガソリンのオクタン価を高めてエンジンパフォーマンスを最大限に発揮する、モータースポーツシーンでも実証済みのパワーパック 。添加後すぐに燃焼を最適化し、トルクと加速が大幅に向上してドライビングの楽しさが増大します 。インジェクションやフューエルシステムをクリーンに保つ効果もあり、クラシックカーのエキゾーストバルブの保護にも最適です
    用途ガソリン添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
  • インスタントジャダーフィックス Lubegard

    インスタントジャダーフィックス

    Lubegard
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    インスタントジャダーフィックス
    用途ATのジャダー対策に特化した濃縮添加剤。少量でATFを抜かずにフィラーから添加しやすい!容量(mL)59危険物の類別非危険物
  • トータルフューエルシステムクリーナー Berryman

    トータルフューエルシステムクリーナー

    Berryman(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(473mL)
    4日以内出荷
    定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
添加剤