絞り込み
ブランド
- BARDAHL(バーダル)(2)
- PERMATEX(2)
- PITWORK(日産)(2)
- PLUS 91(1)
- RISLONE(7)
- SAKURA(1)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- シュアラスター(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- モリドライブ(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 旭エンジニアリング(3)
- 武蔵ホルト(1)
エコロジープロダクト
ストップリークとは、車のエンジンオイルの漏れを防止する添加材。エンジンオイルを交換する際に添加することで、オイルの漏れを止めたり、防止します。ストップリークには、オイルの漏れを止めるだけでなく、劣化したオイルシールやガスケットの性能を回復させる効果もあるものが多いのが特徴。ガソリン車やディーゼル車にも使用できるタイプや軽自動車専用のものもあり、目的に応じたものが選べます。
「適合車」から絞り込む

オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(114件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35適合車ガソリン・ディーゼル車使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ワンシールストップリーク
RISLONE(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(325mL)当日出荷エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステからのオイル漏れ止め剤です。ガソリン、ディーゼル共に使用可能です。用途自動車用エンジン、トランスミッション(CVT除く)パワステオイル漏れ止め剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本、ミッションオイル9Lに1本、パワステオイル2.5Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
PLUS 91
PLUS 91(40件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本(160mL)ほか当日出荷オイル漏れを止めます。 オイル下がりの白煙を即効で止めます。 メカニカルノイズを解消します。 圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。 シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。 リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。 軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。用途オイル漏れ防止・補修使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。使用温度範囲(℃)-25~188使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り適合車ガソリン・ディーゼル車主成分リキロン樹脂(PTFE)粒径(μm)(リキロン)3含有量(%)(リキロン)40w/w外観緑色・オイル状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類動摩擦係数0.016~0.020危険物の性状非水溶性
リアメインシールリペア
RISLONE(32件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(500mL)当日出荷リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。使用量4~6Lに1本の割合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ハイドロリックシール 作動油漏れ止め&添加剤
RISLONE(10件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本(950mL)ほか当日出荷硬化した油圧シールの柔軟性を復活し、オイル漏れを止めます。作動油の酸化劣化による油圧機器金属同士の摩擦・摩耗を軽減し、焼き付きを防止させます。油圧機器の敵でもあるスラッジやワニスなどの有害物質を除去、防止します。油圧作動油の温度が異常上昇しないように抑え、機器の寿命を伸ばし、省エネを図ることができます。合成ポリマーで油圧作動油漏れを止め、油圧システムの寿命を長持ちさせます。用途重建機、農林機械、鉱山機械、産業機械、船舶機械、工場設備、ダンプカー、トラクター、ホイールローダーなどの油圧作動油システムにご使用頂けます。特に、シールポンプ、コントロールバルブシール、アクチュエーター、ラム、シリンダー、Oリングホースフィッティング、油圧トランスミッションからのオイル漏れを止めるのに効果的です。適合油圧作動油(ISO粘度グレード番号)22、32、46、68、合成油圧作動油使用量予防保全:油圧作動油1Lに15mL 通常添加量:油圧作動油1Lに30mL 過酷な条件下での機械:油圧作動油1Lに60mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
リークリペアスプレーシーラント(340g)
PERMATEX(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(340g)当日出荷耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量265mL危険物の性状非水溶性
ヘッドガスケットフィックス
RISLONE(16件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(624g)当日出荷この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合危険物の類別非危険物
液体アルミニウム冷却システムストップリーク剤
RISLONE(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ラジエーター、ヒーターコア、ガスケットおよびフリーズプラグからの水漏れを素早く・永久的に止めることができる添加剤。水温低下だけでなく、オーバーヒートを予防し、消泡性・潤滑性能を高めるなど、冷却系統の調子を整えます。ご使用の前に、サビや詰まりのある場合は、洗浄する必要があります。用途ラジェター&ヒーターコア濡れ止め容量(g)479使用量軽・乗用車:クーラント3~6Lに1/2本、大型車:クーラント6から12Lに1本危険物の類別非危険物
エンジンオイルストップリーク
ダイゾーニチモリ(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(350mL)当日出荷エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。液色淡褐色適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
コンプレッションリペア
RISLONE(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(370mL)当日出荷オイル上がりを改善するために開発された高分子ポリマー配合の画期的なケミカル剤。 シリンダーウォール、コンプレッションリング、オイルリングとの密着性を向上し、スクラッチ(かすり傷)などを補修し、馬力を復活させます。 圧縮率を上げ、エンジンブローバイガスによるトラブルを解決し、摩耗を復活させます。 乗用車、トラック、バン、SUV、4,5,6,8,10気筒の自動車、ディーゼル&ガソリンエンジンに適用します。 エンジンオイル交換時に添加してください。適合車ガソリン&ディーゼル車使用の目安エンジン回転数を高くしたいときに青白い煙が上がる場合使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.37L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本(250mL)当日出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤
PITWORK(日産)(15件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本(300mL)5日以内出荷他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
ループ エンジンストップリーク
シュアラスター(27件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!。LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
ヘッドガスケットリペア
旭エンジニアリング¥8,698税込¥9,5681本(472mL)当日出荷本品はヘッドガスケットの吹き抜け、ヘッドやブロックのひび割れ、エンジンブロックの多孔質化などを簡単かつエンジンの寿命が尽きるまで半永久的に解決します。独自の処方により、全ての水冷エンジンに対応しています。ボトルを振って、冷却システムに注入すれば、すぐに走り出すことができます。適合車エンジン車危険物の類別非危険物
エンジンオイル漏れ止め剤
モリドライブ(36件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用適合車ガソリン車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
空圧・油圧専用スレッドシーラント(紫)(36ml)
PERMATEX¥4,198税込¥4,6181本(36mL)当日出荷高圧油圧および空気圧システムのロックとシールのために特別に配合されています。 この製品は、システム流体を汚染したりフィルターを詰まらせる可能性のある充填剤や粒子を含まないクリーンな用途を提供します。 この高圧システム用シーラントは、「受け取ったまま」の留め具で確実に硬化し、必要なときに簡単に分解できるように制御されたロック強度を確保します。 油圧および空圧継手の正確な漏れ防止シールを必要とする用途に最適です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16.7mL危険物の性状非水溶性
リークマン
旭エンジニアリング¥7,998税込¥8,7981個(1L)当日出荷本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンストップリーク
BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(473mL)当日出荷各ラバーシール・ヘッドガスケットからのオイル漏れや潜みを防止・減少させる。 直動式バルブリブターの騒音を減少させる。 油圧タペットの騒音を減少させる。 エンジンのシール保護及びオイル漏れを防止する。 オイルパンの歪みや取り付け不良によるオイル漏れには効果がありません。 エンジンオイル交換時に新油を入れてから、オイル3~4Lに対してESLを1本クランクケースに注入して下さい。 エンジンオイル交換時に毎回使用することによって、エンジンオイルの漏れや潜みを防止する効果を継続することができます。 シールからのエンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、2万km走行を目安に定期的に使用することをお奨め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル リークストップ 添加剤
WURTH(ウルト)¥4,598税込¥5,0581本(300mL)当日出荷エンジンオイルの漏れをストップ。エラストマーシールからの漏れを防止。エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止。ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減。オイル5リットルに対し300mlで十分。通知。湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。用途適用領域。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書。エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。色黄引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ファインドリーク
旭エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781台当日出荷可視光カットフィルターを装備し、LEDから発せられる光のうち、紫外線領域だけを抽出して照射します。これにより可視光に惑わされることなく紫外線の照射が可能です。接着剤の硬化処理の場合、至近距離ほど早く硬化させることができます。暗所での蛍光剤の検出であれば、20~30m以上先でもマーキングを確認できます。365nm UV硬化の他、お札やパスポートなどのの真贋鑑定等にも使用可能です。仕様LEDバルブの寿命(時間):約50000セット内容ライト本体、充電池、USBケーブル質量(g)182連続使用時間(時間)実用2/最長4使用電池3.7Vリチウムイオン充電池径(Φ)×全長(mm)ヘッド41×130充電時間(時間)4(完全放電時)危険物の類別非危険物照射距離(m)0~20
ギアオイル強化剤+ストップリーク
BARDAHL(バーダル)¥2,798税込¥3,0781本(237mL)4日以内出荷マニュアルトランスミッション・ギアボックス・ディファレンシャル専用に配合された特別な添加剤で、ギアオイルの耐用寿命を延ばし、ギアオイルの性能を強化し保護被膜を形成して摩耗を減少させます。 シールコンディショナーとしての効果も備えており、オイルの漏れを防止します。 新車時またはオイル交換後にMTミッションまたはデフオイル2~3Lに対し本剤を注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.237L危険物の性状非水溶性
E-plus neo エンジンリークストッパー
武蔵ホルト¥3,998税込¥4,3981個(270mL)当日出荷EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)エンジン油機能向上剤多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 膨潤型漏れ止め剤…優れた膨潤性で硬化したシール材などに作動し、オイル漏れ・にじみ・オイル下がりなどを防ぎ、最適なエンジン性能を維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。用途オイルにじみ、漏れを見付けたら!!洗浄しながら浸透して、漏れを止める危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性