32ページ目: 車止め

1,309件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型 サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型

    サンキン
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ頭部通し

    サンキン
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製 サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製

    サンキン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ頭部通し・ゴムライニングスプリング付 サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ頭部通し・ゴムライニングスプリング付

    サンキン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700
  • 車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付 サンキン

    車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付

    サンキン
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。 デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
    材質ステンレス製
  • Uタイプ ステンレス製(SU10-6) サンキン

    Uタイプ ステンレス製(SU10-6)

    サンキン
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    アーチ形状をもつUタイプのゲート製品。 丸みを帯びたフォルムであらゆる環境にマッチ。 耐食性、強度にすぐれたステンレス製 いつまでも美観を保持
    材質ステンレス製寸法(Φmm)101.6×t3.0×W720×H700
  • Uタイプ スチール製(FU8-6) サンキン

    Uタイプ スチール製(FU8-6)

    サンキン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
    材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×WP600×H650
  • Uタイプ スチール製(FU10-6) サンキン

    Uタイプ スチール製(FU10-6)

    サンキン
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ 白と黄色2色の鉄製
    材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700
  • サンバリカー車止め パークバリカー サンポール

    サンバリカー車止め パークバリカー

    サンポール
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    他車の侵入・駐車を抑止し、個々の駐車スペースを守る可倒式の車止めです。
    付属品鍵1本材質アーチ/ステンレス(SUS304)、ヘアライン#240ベース/アルミ合金鋳物(AC7A)、焼付塗装サインプレート/アルミプレート、白フィルム貼付質量(kg)約3.1アズワン品番65-1805-59
  • ワイドマンテルチェーン ニッサチェイン

    ワイドマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    材質1巻長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクUタイプチェーン ニッサチェイン

    リンクUタイプチェーン

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
    材質1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプチェイン ニッサチェイン

    ランプチェイン

    ニッサチェイン
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    材質寸法A(mm)33.41巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)15表面処理銅ブロンズ寸法B(mm)15.4破断荷重(kg)42.1線径(mm)3.4
  • マンテルチェーン ニッサチェイン

    マンテルチェーン

    ニッサチェイン
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
    材質寸法A(mm)8.91巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)40寸法B(mm)3.4破断荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
  • ヘビーリンクチェイン ニッサチェイン

    ヘビーリンクチェイン

    ニッサチェイン
    8,898税込9,788
    1巻
    3日以内出荷
    材質1巻長さ(m)30表面処理ユニクロ
  • フリクションショートマンテルチェーン ニッサチェイン

    フリクションショートマンテルチェーン

    ニッサチェイン
    6,898税込7,588
    1巻
    4日以内出荷
    用途装飾や手芸などの用途に適しています。材質アルミニウム1巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビクターチェーン ニッサチェイン

    ビクターチェーン

    ニッサチェイン
    5,998税込6,598
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
    材質1巻長さ(m)30表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスビクターチェーン ニッサチェイン

    ステンレスビクターチェーン

    ニッサチェイン
    7,398税込8,138
    1巻
    3日以内出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
  • ショートマンテル ニッサチェイン

    ショートマンテル

    ニッサチェイン
    4,598税込5,058
    1巻
    4日以内出荷
    材質寸法A(mm)5.61巻長さ(m)15参考使用荷重(kg)10表面処理寸法B(mm)2.6破断荷重(kg)29RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
  • プラスチックチェーン スクリージョイント付 ハイロジック

    プラスチックチェーン スクリージョイント付

    ハイロジック
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    チェーン・鎖シリーズ
  • バリカー 上下式(ステンレス製)端部用 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)端部用

    帝金
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
    仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵

    帝金
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    クサリの出入音が静かなタイプ 収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
    仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)11.4寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製)端部用 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)端部用

    帝金
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
    用途砂地や公園など。仕様端部用、ワンタッチ錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)クサリ内蔵

    帝金
    47,980税込52,778
    1個
    10日以内出荷
    クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
    用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付質量(kg)9.7寸法(Φmm)76.3、(ステンレスクサリ)5仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 横型(ステンレス製) 帝金

    バリカー 横型(ステンレス製)

    帝金
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるステンレス製。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境にも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • バリカー 上下式(ステンレス製) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製)

    帝金
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
    収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
    仕様ワンタッチ錠付質量(kg)9.8寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)

    サンポール
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバーポール径(Φmm)60.5
  • アーチ 車止め 固定式(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 固定式(ステンレス)

    サンポール
    49,980税込54,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバータイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
  • エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)

    片岡産業
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様固定式材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン地上高さ(mm)650
  • エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製) 片岡産業

    エクセレントバリカー 上下式(ステンレス製)

    片岡産業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H710材質/仕上ステンレス/ヘヤーライン
  • ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所

    ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)

    水本機械製作所
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    アンカープラグが付いています。座部分が円形です。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
  • スナップフックBD型 水本機械製作所

    スナップフックBD型

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス OPMMリング 水本機械製作所

    ステンレス OPMMリング

    水本機械製作所
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
  • RS PRO 黒, 黄 バリケード RS PRO

    RS PRO 黒, 黄 バリケード

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    これらのバリアは、すべての産業分野で機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に産業プラントの安全性を向上することができます。固定具は付属されていません。
    仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm商標名 = Viso
  • RS PRO 黒, 黄 バリケード RS PRO

    RS PRO 黒, 黄 バリケード

    RS PRO
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    これらのバリアは、すべての産業分野で機器を保護します。厚さ3 mmのスチール製で、4つの固定穴があるプレートが付いています。これらにより、確実に産業プラントの安全性を向上することができます。固定具は付属されていません。
    仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 黒、 黄材質 = スチールバリアカラー = 黒, 黄バリア材質 = 鉄鋼直径 = 76mm
  • RS PRO 赤, 白 バリケード RS PRO

    RS PRO 赤, 白 バリケード

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro安全バリア、赤色接着テープマーキング付き. RS Pro安全バリアはスチール製で、ベース固定プレートが付属されています。バリアは白色で、接着テープによる6本の警告ストライプが付いています。水平クロスバーによる頑丈な構造で、各種サイズと重量のものを用意しています。バリアの固定具は付属されていません。特長と利点:. スチール製 ベース固定プレート付属150 mm x 150 mm 白色で6本の赤色のストライプ付き 3M赤色接着テープのストライプ 水平クロスバー 頑丈 頑丈 各種サイズと重量のものを用意 固定具は付属されていません
    仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = 赤、白材質 = スチールバリアカラー = 赤, 白バリア材質 = 鉄鋼直径 = 40mm
  • エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ用交換ポール NEX-114M-T用交換ポール UNION(ユニオン)

    エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ用交換ポール NEX-114M-T用交換ポール

    UNION(ユニオン)
    65,980税込72,578
    1本
    4日以内出荷
  • セーフティーポール ワコーパレット

    セーフティーポール

    ワコーパレット
    11,534税込12,687
    1本
    10日以内出荷
    パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。 トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。 ラックの柱や門扉・壁の保護。
    仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179アズワン品番67-5677-68
  • スマートチェーンポール ホワイトシルバ 友屋

    スマートチェーンポール ホワイトシルバ

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン 友屋

    スマートチェーンポール用プラチェーン Dブラウン

    友屋
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
  • スマートチェーンポール ライトゴールド 友屋

    スマートチェーンポール ライトゴールド

    友屋
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷

車庫まわり』には他にこんなカテゴリがあります

車止め