絞り込み
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,222)
  • イスカル(4,607)
  • タンガロイ(4,277)
  • 三菱マテリアル(3,219)
  • 京セラ(2,735)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,749)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能耐水ペーパーセット NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    万能耐水ペーパーセット

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)
    599税込659
    1セット(36枚)
    当日出荷
    手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
  • ファブロンミニ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロンミニ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り厚さ(mm)約35寸法(mm)100×150
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤモンドシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。砥材人造ダイヤモンド基材不織布適合材金属、セラミックス幅×長さ(mm)100×100
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。砥粒C適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • 耐水布シートペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水布シートペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50枚)
    当日出荷
    接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。
    用途木工用品、金属製品などの研磨砥材A基材シートサイズ(mm)228×280適合材木工、金属など
  • スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 10×330

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
    用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空研ぎペーパー(ハードタイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー(ハードタイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • ジルコニアベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ジルコニアベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
    用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業砥材Z(ジルコニア)ベルト幅(mm)100基材ポリエステル100%ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    弾力性があり面なじみが良く研磨性も優れています。
    用途プリント基板、各種金属、非鉄金属の面粗度の調整ヘアーライン加工等仕上げ研磨寸法(mm)150×230適合材基板、各種金属、非鉄金属など
  • アストラディスク MG マジック式  穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴なし砥材A
  • ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ターニングロール

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
    用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
  • アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アルタオクトロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
    用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
  • セラミック砥粒研磨ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    セラミック砥粒研磨ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,798税込1,978
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールベルト 12X330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 12X330

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)
    当日出荷から10日以内出荷
    スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
    用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
  • ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ダイヤフィルム

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
    用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
  • クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
  • スモールベルト 20X520 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 20X520

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。
    用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
  • アストラディスク MG マジック式  穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク MG マジック式 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別マジック式、穴あり砥材A外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフレックス(手作業用柔軟布シート) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ソフレックス(手作業用柔軟布シート)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に富みどんな曲面にもなじみます。 目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用可能です。 耐水性があるため湿式研磨にも最適です。 布基材を使用しており、ハードな作業にも適しています。
    用途自動車・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。グレー砥材C基材適合材金属、非鉄金属、グラスファイバー、FRPなど幅×長さ(mm)228×280
  • ファブリックホイール(万能タイプ) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックホイール(万能タイプ)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    研磨力が強く、耐久性があります。 バリ取りからサビ取りまで、幅広く使用できます。
    用途アルミ製品の傷取り、ヘアライン加工に最適。 鉄製品のさび落とし。 使用工具:両頭グラインダー、フレキシブルサンダー。仕様15.9mmブッシュ付厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)200×25×25.4最高使用周速度(m/s[m/min])30[1850]適合材アルミ、鉄など外径(mm)200
  • アストラディスク PSA のり付き 穴なし NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴なし

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴なし砥材A外径(Φmm)125
  • 研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    研磨布ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    46,980税込51,678
    1箱(20本)
    42日以内出荷
    様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能な最も汎用性に優れた製品です。
    用途鉄・ステンレスの研削・研磨。刃物、工具鋼等の研削研磨。アルミ等軽金属の研磨作業。溶接ビート除去やバリ取り作業。寸法(mm)200×1525基材Xwt砥粒A
  • 研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    研磨布ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    34,980税込38,478
    1箱(50本)
    47日以内出荷
    柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。
    用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
  • スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
  • ファブリックシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシート

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,898税込5,388
    1セット(20枚)
    当日出荷
    トラスコ品番308-1923材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)50
  • アストラディスク PSA のり付き 穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク PSA のり付き 穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。種別のりつき、穴あり砥材A外径(Φmm)125
  • ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    26,980税込29,678
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
    用途金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。寸法(mm)150×250砥材A
  • 研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    研磨布ベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    36,980税込40,678
    1箱(50本)
    47日以内出荷
    柔軟性の高い製品です。
    用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
  • クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
  • ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。
    仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
  • ノリタケスーパーホーク 1000Cシリーズ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノリタケスーパーホーク 1000Cシリーズ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少ないです。吸い付くような使用感です。
    用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の削り・磨き作業
  • NCA レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA レジンクロスベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    56,980税込62,678
    1セット(100個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
  • アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    アストラディスク(のり付タイプ穴有)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,698税込5,168
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    砥粒A外径(mm)125
  • 空研ぎペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    空研ぎペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    6,798税込7,478
    1パック(100枚)
    当日出荷
    目づまり、脱粒が少なく、長時間使用できます。基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。空研ぎ専用ペーパーです。
    用途自動車・木工・建材などの塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRPなどの研磨。トラスコ品番409-4964材質砥材:シリコンカーバイト砥粒(C)、基材:紙(Awt)長さ(mm)280幅(mm)228粒度220質量(g)11適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
  • 重研削用レジンクロスベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    重研削用レジンクロスベルト

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,998税込6,598
    1箱(50本)
    13日以内出荷から19日以内出荷
    切削性能を重視した製品です。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
    用途鉄、ステンレスの研削・研磨。刃物・工具鋼などの研削研磨。溶接ビート除去やバリ取り作業。寸法(mm)10×330砥材ジルコニアベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鉄、ステンレス
  • ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシートハード

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    幅(mm)150全長(mm)230
  • ハンディファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ハンディファブロン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    当日出荷
    製品に厚みがあり腰も強いので研削力が高い。耐水性の高い接着剤を使用しているため湿式作業に強い
    用途塗装前の下地研磨、荒めのヘアーライン加工、サビ取り作業、塗装剥がし等トラスコ品番399-2772形状N粒度#120寸法(mm)70×110砥材A質量(g)250