絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(49)
  • イスカル(47)
  • サンドビック(29)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • 京セラ(13)
  • ワルター(11)
  • ムラコ(10)
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • 聖和精機(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • 岡崎精工(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • ノガ(6)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • SANDVIK(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(96)
  • 10,000-50,000円(199)
  • 50,000-100,000円(35)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「CR2」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
9,898税込10,888
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
9,398税込10,338
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDSOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷
深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,198税込7,918
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元5振れ精度・先端15
湾曲ブレード HiKOKI(ハイコーキ)湾曲ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5
チップ TKR 京セラチップ TKR京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材) 不二製作所フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)不二製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(4kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。全長(mm)140全幅(mm)6厚さ(mm)5質量(g)10適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
外径用ホルダ JSDJ2CR/L タンガロイ外径用ホルダ JSDJ2CR/Lタンガロイ
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ JTDJ2CR/L タンガロイ外径用ホルダ JTDJ2CR/Lタンガロイ
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-Pイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)ダイヤモンドヤスリSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨に粒度#200適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
CoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズ サンドビックCoroTurn 107 内径用カッティングユニットC5サイズサンドビック
47,980税込52,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法γ(°)0寸法D5m(mm)50
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元2振れ精度・先端5
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MT FKD(フクダ精工)センターリーマ(テーパーシャンク) CR-MTFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質SKH51角度公差±15′
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元2振れ精度・先端5
円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタ サンドビック円筒シャンク CoroTurn(R) SL超硬ソリッドアダプタサンドビック
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長40使用チャックCTM20最大径(Φ)33振れ精度・口元5振れ精度・先端15
カートリッジロール 120# ムラコカートリッジロール 120#ムラコ
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷から60日以内出荷
軸径(Φmm)6粒度120砥粒アランダム
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
16,980税込18,678
1本
当日出荷から20日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌日出荷
用途外径加工
凸形セラミックブレード ノガ凸形セラミックブレードノガ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
用途CR2000用替刃材質セラミック仕様プラスチック:◎適合(ホルダ・ハンドル)CR2100トラスコ品番798-2631摘要CR2000用刃先角度(°)90
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38タンガロイ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
勝手RRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
FAコート   超硬 コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコート 超硬 コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理FAコート
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCCOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
crc特集
おすすめ人気ランキング