絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2,523)
  • ネグロス電工(6)
  • マキタ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士元工業(1)
  • ホーザン(1)
  • 未来工業(1)
  • アイウッド(1)
  • Pro-Auto(1)
  • 野宮産業(1)
  • YARD FORCE(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(283)
商品レビュー
  • 以上(44)
  • 以上(51)
  • 以上(52)
  • 以上(53)
価格
  • 1,500円以下(83)
  • 1,500-10,000円(1,576)
  • 10,000-50,000円(1,279)
  • 50,000-100,000円(216)
  • 100,000円以上(81)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「DENKO」の検索結果

関連キーワード
  • 電工ナイフ
  • 電工用ドライバー
  • 電工 ホルソー
2,547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウナイロンコンデンサーブラシ シングルモノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
ナイロンコンデンサーブラシ H&HナイロンコンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(6件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
ステンコンデンサーブラシ SK11ステンコンデンサーブラシSK11
389税込428
1本
当日出荷
ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)材質(毛)ステンレス線
コードレス電動のこぎりシリーズ共通替刃 (木材用・軟鋼用) YARD FORCEコードレス電動のこぎりシリーズ共通替刃 (木材用・軟鋼用)YARD FORCE
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
木材用・軟鋼用の2枚組。最大径10cmまでの枝から厚さ2mmの軟鋼パイプまでザクザク切断。YARDFORCEコードレス高枝のこぎりシリーズ共通の専用替刃2枚組。YARDFORCE適応機種:Y3LS-C08-0000/LSC21P-JP/LSA30P-JP/YF5300
セット内容木材用・軟鋼用2枚組
充電用金工チップソー マキタ充電用金工チップソーマキタ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
適合機種充電式チップソーカッタCS540D、充電式チップソー切断機LC540D鋸身厚(mm)1.2
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ モノタロウバイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプモノタロウ(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35ドリル径(Φmm)4
電源コード ホーザン電源コードホーザン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
仕様ブッシュ付適合機種K-100
ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂 TRUSCOワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番116-3185材質スチレン系質量(kg)3.4
皿ネジ 住友電工ハードメタル皿ネジ住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
チップ TNMG 住友電工ハードメタルチップ TNMG住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
建工快速 充電木工用チップソー アイウッド建工快速 充電木工用チップソーアイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材一般木材、集成材、化粧合板、デコラ外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1.3
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
UPMILLスロット 住友電工ハードメタルUPMILLスロット住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
ねじれ角40°
チップ DNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ DNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形55°穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし内接円(mm)12.7ブレーカMP
チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ VNMG-SU住友電工ハードメタル
6,498税込7,148特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NU-DCGW住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-AW 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AW住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカアルミ用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNMG-SE 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SE住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CCMT 住友電工ハードメタルチップ CCMT住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
チップ VPET-FX 住友電工ハードメタルチップ VPET-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-NSU 住友電工ハードメタルチップ DNGG-NSU住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMH-US 住友電工ハードメタルチップ CPMH-US住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TNMG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNMG-UM住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ TPGT-SD住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ TNMM-MP住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SU住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-LU 住友電工ハードメタルチップ TPMT-LU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ TPMR-UJ (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)穴なし勝手勝手なしブレーカUJ逃げ角(°)11
チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCET-FX 住友電工ハードメタルチップ VCET-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-DNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-DNMX住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ TBGT-W 住友電工ハードメタルチップ TBGT-W住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMN 住友電工ハードメタルチップ TPMN住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPMT-SF 住友電工ハードメタルチップ TPMT-SF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
...