カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(113)
- 研磨材(3)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- プロトティップ(37)
- イシハシ精工(19)
- SKC(15)
- 住友電工ハードメタル(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- イスカル(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サンドビック(4)
- ワルター(3)
- 京セラ(2)
- ケナメタル(2)
- IRWIN(1)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ライト(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- THECUT(1)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「NF3」の検索結果

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
タンググリップ チップ TNF-P-IQ
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼加工用チップです。用途端面溝入れ加工用。材種IC808RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF
OSG(オーエスジー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から11日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
ミニユニロン軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ソリッドダイス D
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
左ねじ用 DーLH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥799税込¥8791本当日出荷から翌々日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄用超硬ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
Top Notch 溝入れインサート NF
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1セット(5個)8日以内出荷Top Notch用インサート。端面溝入れ。フラットトップ最大切込深さ(mm)3.81インサートサイズ3
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応