絞り込み
ブランド
  • イスカル(79)
  • 住友電工ハードメタル(52)
  • サンドビック(34)
  • 三菱マテリアル(33)
  • NS(日進工具)(26)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • ケナメタル(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(18)
  • 中橋製作所(16)
  • BIG DAISHOWA(12)
  • ワルター(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 3M(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • タンガロイ(6)
  • カイザー(5)
  • テグテックジャパン(5)
  • エスコ(4)
  • 京セラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(130)
  • 10,000-50,000円(321)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「NH-」の検索結果

関連キーワード
  • m6
  • m4
  • サンダー 切断刃
420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフレックスブラック KOVAX(コバックス)バフレックスブラックKOVAX(コバックス)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
塗り肌を残した研磨が可能です 耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し寸法(mm)114×70粒度3000番相当仕様目消し・仕上げ研磨適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別ブラック形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スティックホルダー ジーベックテクノロジースティックホルダージーベックテクノロジー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR 富士元工業メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR富士元工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
メントルビー用チップ
材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
バフレックスグリーン KOVAX(コバックス)バフレックスグリーンKOVAX(コバックス)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。 耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。 研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。 ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け) ※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。寸法(mm)114×70粒度2000番相当仕様塗装面肌調整適合バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341)種別グリーン形状シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
バフレパットNH KOVAX(コバックス)バフレパットNHKOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
バフレックス用(グリーン、ブラック兼用)パットです。
用途平面部用寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×70×約49適合バフレックスグリーン(7300)バフレックスブラック(7100)種別ハードタイプRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
679税込747
1本
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(25枚)
当日出荷
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒関連資料カタログ(0.86MB)
NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ 標準 ノミ・錐セット中橋製作所
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
木造建築・木質建具・家具など、世界中で使用されているほぞ穴(角穴)加工工具、「世界一の切れ味と耐久性」のベストバランスを徹底的に追求した、世界No.1の角のみ。やわらかく繊維質な針葉樹から、硬くて粘りのある広葉樹まで幅広い材質に対応しており、美しい切れ肌は最終製品の品質向上に貢献します。オリジナルの鋼材に独自の熱処理技術、精密な刃付け技術を駆使し、高い品質を誇ります。日本だけではなく、アメリカ・ヨーロッパといった先進国の家具・キャビネット職人から、アジアの家具大量生産工場まで、世界中の木材加工産業で採用されています。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に材質特殊鋼仕様標準適合機種リョービ:DM300、DMC200 / 500 佐野:小サイズ 高木:KH-AC 2000W、KH-AC 2000S、KHS型 田辺:HKM-X2400-TP-AT、CM(1H / 2L / 1HL) 常盤:SERVO-V / VⅡ、MH-30タイプ、VX-2404、CHC-1 / 2、ジャコブス式 日本精密:MKS-35 日高:HC-D5 ミナックス:オートホーマー太陽 GO-B-78 / GO-A-75 宮川:MKF-C / B / MKE / MKE-7 / MKL 愛知:D1 荒木:AK-8F 大谷:DKW-81 下平:移動用 伴鐡工所:MD-2 バンノー工業:BAH-3
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ T490LNHT イスカルチップ T490LNHTイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス 面取り用インサート SNHX1106・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス 面取り用インサート SNHX1106・セコ・ツールズ・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(10個)
当日出荷
面取り用インサート8コーナー仕様です。
トラスコ品番694-1151
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN イスカルタングプランジ プランジカッター用チップ HTP LNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。
用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング チップ T465 LNHT/MT イスカルヘリタング チップ T465 LNHT/MTイスカル
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザーEWNボーリングヘッド用スローアウェイチップカイザー
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途EWNボーリングヘッド用。
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 5D住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
チップ LNMX 住友電工ハードメタルチップ LNMX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状長方形90°コーナー半径(mm)0.8逃げ角(度)0チップブレーカ特殊穴の形状特殊厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ミルスレッド チップ MT LNH-ISO イスカルミルスレッド チップ MT LNH-ISOイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から29日以内出荷
内径ねじ切り加工用です。
用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1407・セコ・ツールズ・ジャパン
30,980税込34,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
寸法LE(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートドリル 10D 住友電工ハードメタルオーロラコートドリル 10D住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
チップ TAWN 三菱マテリアルチップ TAWN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質VP15TF
ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。トラスコ品番729-5286材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2.3シャンク径(Φmm)4刃径D(Φmm)1.5有効長L1(mm)8
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95刃径公差(mm)0/-0.02
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CSNH 住友電工ハードメタルチップ CSNH住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN イスカルヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LNイスカル
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から29日以内出荷
4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック8タング チップ T890 LNHT イスカルロジック8タング チップ T890 LNHTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ロジック8タングシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
6,698税込7,368特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックフィルムディスク Sun MightセラミックフィルムディスクSun Might
2,098税込2,308
1箱(25枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)ハンドタップ TiNコーティング TIN-HTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
プルトルクレンチ 交換ヘッド マンヨーツールプルトルクレンチ 交換ヘッドマンヨーツール
8,598税込9,458
1本
当日出荷から15日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 2μm3M
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から翌々日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
北川用Tナット(ジョーナット) KATO北川用Tナット(ジョーナット)KATO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
インサートホルダー CKボーリングシステム BIG DAISHOWAインサートホルダー CKボーリングシステムBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm3M
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm 3Mダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 9μm3M
3,498税込3,848特価
1枚
当日出荷
立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。