絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- イスカル(22)
- OSG(オーエスジー)(14)
- 北川鉄工所(13)
- 京セラ(9)
- タンガロイ(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- 三菱マテリアル(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- サンドビック(2)
- TRUSCO(1)
- ワルター(1)
- STRAUSS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(6)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(24)
- 10,000-50,000円(57)
- 50,000-100,000円(35)
- 100,000円以上(13)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「TPD」の検索結果

六角軸テーパー下穴錐
(29件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
ステップドリル TiNコート
(16件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ショートテーパ-ピンドリル
EIKO(栄工舎)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
タップ&ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
ポリディスクα(艶出し用)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881箱(5個)当日出荷油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤色ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55質量(g)9ピッチ(mm)0.7ねじ径M4最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)76質量(g)18ピッチ(mm)1.5ねじ径M10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、適合被削材厚(mm)10以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M8) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)69質量(g)14ピッチ(mm)1.25ねじ径M8最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:600、アルミ:700、プラスチック:700適合被削材厚(mm)8以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)60質量(g)10ピッチ(mm)1ねじ径M6最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950適合被削材厚(mm)6以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)ねじ径M4、M5、M6(3本セット)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)57質量(g)10ピッチ(mm)0.8ねじ径M5最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ホルダ
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781本翌日出荷から翌々日出荷用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
ホルダ
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)15.5適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS
OSG(オーエスジー)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥8,198~税込¥9,018~1本翌日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T-Max P 旋削加工用ボーリングバー
サンドビック¥63,980税込¥70,3781本翌々日出荷高圧クーラント対応の内径ボーリングバー。クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。用途内径旋削加工に。低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。無人化生産向けに。
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥9,498~税込¥10,448~1本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10






































![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)