絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • BIG DAISHOWA(13)
  • GLOBE(旧堀内製作所)(13)
  • TRUSCO(8)
  • ユキワ精工(7)
  • エスコ(5)
  • カトウ工機(3)
  • EFFORT(エホート)(3)
  • アルブレヒト(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • 田倉工具(1)
  • ムラキ(1)
  • KIドリル(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「jt6」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクロールチャック用ソフトジョー(生爪) 北川鉄工所スクロールチャック用ソフトジョー(生爪)北川鉄工所
20,980税込23,078
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質SCM420HL
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
チャックアーバー モノタロウチャックアーバーモノタロウ(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。先端JT6(2 1/2)仕様焼入品寸法L2(mm)25
チャックアーバー 田倉工具チャックアーバー田倉工具(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。仕様焼入研磨品
ドリルチャック モノタロウドリルチャックモノタロウ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)ドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。 独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。 チャックハンドルは付属しております。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸) TRUSCO充電磁器タイル用ドリルビット (6.35六角軸)TRUSCO(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸
ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク) BIG DAISHOWAジャコブステーパアーバー(BBTシャンク)BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
質量(kg)4寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボール盤用スリーブ TRUSCOボール盤用スリーブTRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボール盤のジャコブステーパJT6(2 1/2)をモールステーパ(MT)に変更させたい時に使用します。
質量(g)250外径(mm)25
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
キーレスチャック モノタロウキーレスチャックモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
アキュータッパー BIG DAISHOWAアキュータッパーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。タイプ逆転タイプ
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。
材質S45C
ジョウナット TRUSCOジョウナットTRUSCO
8,298税込9,128
1組(3個)
当日出荷から翌々日出荷
多数のチャックを利用する加工において、交換用爪にジョウナットをセットしておくことで、段取り替えを効率化します。 パレットチェンジャー・ワークグリッパーチャック用に最適です。
チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所)チャックドリフトGLOBE(旧堀内製作所)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91幅(mm)9
チャックアーバー 引きネジタイプ GLOBE(旧堀内製作所)チャックアーバー 引きネジタイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1個
当日出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。ジャコブステーパJT6
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
ジャコブス ホルダー BIG DAISHOWAジャコブス ホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
質量(kg)1.2寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
チャックアーバー PROCHI(プロチ)チャックアーバーPROCHI(プロチ)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
ジャコブステーパアーバ BIG DAISHOWAジャコブステーパアーバBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
キーレスチャックやラバーチャックを取り付けるホルダです。ドリルチャックは付属していません。
L40L124ΦD17.17JTNo.6
チャックアーバー ストレートタイプ TRUSCOチャックアーバー ストレートタイプTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
ジャコブステーパーアーバー BIG DAISHOWAジャコブステーパーアーバーBIG DAISHOWA
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様接続テーパ/JT6RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工スーパーキーレス ドリームチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
キーレス ドリルチャック アルブレヒトキーレス ドリルチャックアルブレヒト(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。 セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。 高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
ネジ取付型チャック GLOBE(旧堀内製作所)ネジ取付型チャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
タップチャック ジャコブステーパータイプ GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック ジャコブステーパータイプGLOBE(旧堀内製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。 一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。 タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。
用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
5,940税込6,534
1個
当日出荷から翌日出荷
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●適合本体サイズ:Φ20●ジャコブステーパNo.:JT6種類Cコレット寸法L(mm)52
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所)ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
キーレスドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)キーレスドリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れた振れ精度。 良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。 SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
チャックアーバー BIG DAISHOWAチャックアーバーBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
欠品中
ΦD25刃径(mm)25
六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル六角軸磁器タイル用ドリルKIドリル
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
Gキーレスチャック ユキワ精工Gキーレスチャックユキワ精工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マシニングセンターや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。 キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
ツカミ能力(mm)0.5~13.0テーパーJT6トラスコ品番150-8300全長(mm)103質量(kg)0.94精度(mm)0.03振れ精度(mm)3/100以下外径(mm)50