絞り込み
ブランド
- 東栄管機
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- カクダイ(3,265)
- エスコ(3,253)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,267)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(979)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(830)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
塩ビ製タケノコニップル(グレー)
東栄管機(4件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。材質PVC形状タケノコニップル色グレー
TS継手異径ソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥51~税込¥56~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
TS継手 TSKウォールミスト ニップル
東栄管機(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手バルブソケット
東栄管機¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
マス用シールパッキン
東栄管機(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から4日以内出荷雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継手ギボルト式ジョイント
東栄管機(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
PP雨水浸透マス 多孔
東栄管機(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP色水色
DV継手持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
VU継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。 配管の角度や勾配を変えれます。 片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インスリーブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
TS継手異径チーズ
東栄管機¥70~税込¥77~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプTS
DV継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
塩ビ製通気蓋 ライト
東栄管機(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47
HI継手異径ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥62~税込¥68~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途HIパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI使用流体水道用
VU継手90°エルボ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手 偏心インクリーザー
東栄管機(7件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
TS継手 TSKウォールミスト マルガタ
東栄管機¥999税込¥1,0991個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7616質量(g)29使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)24寸法H1(mm)38.7寸法h(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手チーズ 透明
東栄管機(4件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
TS継手 ウルトラユニオン 2型
東栄管機(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
VU継手30°エルボ
東栄管機(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から4日以内出荷配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー 透明
東栄管機(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45