絞り込み
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- モノタロウ(370)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(719)
- カクダイ(641)
- SMC(443)
- TOTO(328)
- KVK(324)
- INAX(LIXIL)(315)
- PISCO(ピスコ)(223)
- GAONA(ガオナ)(204)
- ミヤコ(178)
- エスコ(162)
- CKD(152)
- 日東工器(144)
- TRUSCO(143)
- セキスイ(128)
- KITZ(キッツ)(107)
- アソー(94)
- 千代田通商(93)
- ニッタ(88)
- コガネイ(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
ホースジョイント(ホースソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
マニホールド(ブランチ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-170324-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5![スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159886-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(キャップ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163027-150918-02.jpg)
アクセサリー(ロックナット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](9件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒RoHS指令(10物質対応)対応![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-170619-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R![スクリュージョイント(45度めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159965-160328-02.jpg)
スクリュージョイント(45度めすおすエルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21.0常用使用圧力(MPa)14.0RoHS指令(10物質対応)対応![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161173-161130-02.jpg)
スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすおすソケット)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥138~税込¥152~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R×Rc![スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160446-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(めすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁![リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151775-140123-02.jpg)
リングジョイント(めねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)
井戸用 砂取器
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷吸い上げた井戸水中の砂を除去。浅井戸ポンプの羽根車を破壊から保護。打ち込み井戸の新設時や砂の多く出る井戸の必需品。縦・横自由な方向に取り付けることが出来る。 フィルターにSUS304ステンレス網を使用しているので腐食しない。水損失抵抗が少なく抵抗増加がない。内部の掃除、砂の取り出しが簡単。透明板(ポリカーボネート)を使用しているので砂のたまり具合、水の上がり具合がよくわかる。 使用材料は鋳鉄を主体にしているので頑丈で耐蝕性に優れる。用途寺田・日立・川本・荏原・テラルなどのポンプに使用可能。材質鋳物質量(kg)2.9メッシュ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×110×108材質(網)標準ステンレス![スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159816-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル エルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc![フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156483-140123-02.jpg)
フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R




![ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158041-150918-02.jpg)
![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-170324-02.jpg)
![スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159886-140123-02.jpg)
![アクセサリー(ロックナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87163027-150918-02.jpg)
![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-170619-02.jpg)
![スクリュージョイント(45度めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159965-160328-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159642-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159572-140123-02.jpg)
![スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161173-161130-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159712-140123-02.jpg)
![スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160446-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87155756-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
![リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151775-140123-02.jpg)
![井戸用 砂取器 コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25921605-180723-02.jpg)
![スクリュージョイント(ニップル Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87159816-140123-02.jpg)
![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
![マニホールド(ターミナル エルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160735-140123-02.jpg)
![アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162801-140123-02.jpg)
![フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87156483-140123-02.jpg)