商品豆知識
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させます。
レギュレータの後にセットします。
金属ボトルを標準装備です。
液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示します。
使用圧力(MPa)1.0以下
全長(mm)195
質量(kg)0.55
ねじの種類Rc
使用流体空気
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
周囲温度(℃)5~60
貯油量(mL)200
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(-) Rc
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック
上方、水平方向からも観察可能
小型・軽量
用途水・温水・エア・蒸気の流れをチェック
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)120
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水、エア、蒸気
最高使用温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動形
種別部品
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
種別部品
作動方式複動形
・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合)
・ねじ調整構造により速度調整が容易。
・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
種別部品
作動方式複動形
種別部品
作動方式複動
種別部品
作動方式複動
・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
種別部品
作動方式複動形
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
種別部品
作動方式複動
種別部品
作動方式複動形
形状ユニオンティ
仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付
チューブサイズ(インチ)1/2×3/8
継手種類ユニオンティ
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
サイズ【レジューシング】基準
チューブサイズ(インチ)3/4×5/8
継手種類ユニオンティ
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
厚さ(mm)3
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
厚さ(mm)1.5
呼び圧力5K
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)3
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
材質ノンアスジョイントシート
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力5K
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。