絞り込み
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
ストローク(mm)
- 1.8
- 0.8(33)
- 0.9(27)
- 1(48)
- 1.5(66)
- 2(48)
- 2.3(20)
- 2.5(73)
- 3(28)
- 3.5(52)
- 4(60)
- 4.5(33)
- 5(94)
- 6(77)
- 7(28)
- 8(82)
- 9(24)
- 10(48)
- 12(22)
- 15(26)
- その他(28)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- イマオコーポレーション(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ナベヤ(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
プランジャーとは、金型や機械・器具などを使用する際に、押離や位置決め、固定、割り出し位置決めなどの目的で使用される機械部品。センターピン部分にボールのついたボールプランジャーや、センターピンが平らになっているインデックスプランジャーなどがあります。主な素材はスチールやステンレスが使われれているものが多く、耐摩耗性や耐熱性・耐蝕性に優れているもの、ハンド操作のできるものなどいくつかの種類のある商品です。
商品豆知識

PPR プレスフィットプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥179税込¥1971個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
エンプラケースプランジャー
イマオコーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強ダブル型
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,798税込¥5,2781個18日以内出荷材質バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ温度範囲(℃)-40~80RoHS指令(10物質対応)対応