絞り込み
材質
  • その他(2)
  • アルミ(326)
  • ガラス繊維(4)
  • ガラス繊維強化ナイロン(1)
  • ゴム(5)
  • シリコン(1)
  • スチール(148)
  • ステンレス(712)
  • ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨(1)
  • チタン(5)
  • ポリアミド (PA6 GF30)(1)
  • 亜鉛合金(621)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • (13)
  • 樹脂(350)
  • 皮革(10)
  • 鋳鉄(39)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(73)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(735)
  • LAMP(スガツネ工業)(310)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
  • イマオコーポレーション(244)
  • ハーフェレ(193)
  • ジョー・プリンス竹下(190)
  • エスコ(167)
  • 栃木屋(166)
  • RS PRO(117)
  • ホシモト(97)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • シブタニ(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • TRUSCO(20)
  • 水本機械製作所(12)
  • 三木プーリ(10)
  • ノーブランド(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(837)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
2,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に販売区分業務用
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • ハンドルグリップ モノタロウ

    ハンドルグリップ

    モノタロウ(52件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン樹脂販売区分業務用
  • ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ モノタロウ

    ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性製があります。
    用途扉や引き出しの取手や保護棒に付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個販売区分業務用
  • キーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    691税込760
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    防水ロック用ハンドル
    材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバー表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落込取手プレート付

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 樹脂取手 栃木屋

    樹脂取手

    栃木屋(32件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
    用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性に優れています。
    用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    8,434税込9,277
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)350タキゲンコード60009
  • パネル取手 栃木屋

    パネル取手

    栃木屋(8件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    1,349税込1,484
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • ステンレス取手 栃木屋

    ステンレス取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
    用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • プレート用取っ手 大阪魂

    プレート用取っ手

    大阪魂(16件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質ポリカボネート(黒色)
  • 半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    半回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
  • ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下

    マグネット樹脂取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
    用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
    用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換機用取手 栃木屋

    交換機用取手

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直材質/処理ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    355税込391
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード00269
  • ステンレス 丸棒取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)65寸法H(mm)30寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00685
  • 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    付属品受座
  • 密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル(抗菌タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質(本体)アルミニウム合金(ADC)質量(g)1025表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)350材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂タキゲンコード62862
  • ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型平面取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,689税込1,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック丸棒ハンドル PC型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製で扉を軽量化できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
...

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手