絞り込み
材質
  • その他(2)
  • アルミ(225)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(4)
  • シリコン(1)
  • スチール(123)
  • ステンレス(453)
  • チタン(3)
  • 亜鉛合金(380)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 木(12)
  • 樹脂(193)
  • 皮革(6)
  • 鋳鉄(35)
  • 陶磁器(1)
  • 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(232)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • TAKIGEN(タキゲン)(102)
  • TRUSCO(20)
  • イマオコーポレーション(171)
  • エスコ(57)
  • シブタニ(44)
  • ジョー・プリンス竹下(186)
  • ノーブランド(7)
  • ハーフェレ(192)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • ホシモト(93)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
  • 栃木屋(169)
  • 水本機械製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(666)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルとは、取っ手と呼ばれる機械部品のことです。手で握って操作するためのもので、自動車のハンドルやドアの取っ手など、手動で動かす道具や機械には基本的にハンドルが備え付けられています。クランクハンドルやTハンドルなど、色々な形状のハンドルが存在し、回すタイプのものに限らず、レバータイプや引くタイプなど様々。ハンドル一つで使用感が大きく変わるので、使いやすさなどを考慮し、用途に応じてベストなハンドルを選ぶことが大切です。
1,704件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
    適合H42-Z型
  • 引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ TRUSCO

    引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋
    当日出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
    用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
  • 樹脂取手 栃木屋

    樹脂取手

    栃木屋(32件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
    用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落込取手プレート付

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂取手 ホシモト

    樹脂取手

    ホシモト(16件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    耐塩・絶縁性に優れています。
    用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥2,138~税込¥2,352~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • プレート用取っ手 大阪魂

    プレート用取っ手

    大阪魂(16件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    材質ポリカボネート(黒色)
  • 防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
  • パネル取手 栃木屋

    パネル取手

    栃木屋(8件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手 栃木屋

    ステンレス取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
    用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
    用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    半回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
  • 交換機用取手 栃木屋

    交換機用取手

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
    用途計測機器・通信機器等質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直材質/処理ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下

    マグネット樹脂取手

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    ・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
    用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型平面取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • 取手 栃木屋

    取手

    栃木屋(20件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器・通信機器等
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • 強力吸盤ドアハンドル 光

    強力吸盤ドアハンドル

    光(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック
    当日出荷
    吸盤式で取付け・取外し簡単です。 ジェル状のポリウレタンと合成ゴムでキズをつけずにしっかり固定します。
    用途引戸・扉の開閉補助に仕様二重真空吸着方式トラスコ品番145-6767材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)72高さ(mm)210質量(g)96
  • プラスチック丸棒ハンドル PC型 LAMP(スガツネ工業)

    プラスチック丸棒ハンドル PC型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    樹脂製で扉を軽量化できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質ポリスチレン種類裏止めハンドルねじ径M4取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    笹型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNFA アルミU取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
  • ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アングルハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
  • 可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスパネル取手 栃木屋

    ステンレスパネル取手

    栃木屋(6件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォールディング取手 栃木屋

    フォールディング取手

    栃木屋(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
    用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
...

『ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手