絞り込み
材質
- アルミ(4)
- スチール(6)
- ステンレス(17)
- 亜鉛合金(21)
- 樹脂(14)
- 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
- 栃木屋
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(347)
- エスコ(166)
- ジョー・プリンス竹下(102)
- イマオコーポレーション(100)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- SUGICO(スギコ)(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(39)
- ホシモト(27)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- シブタニ(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- 三木プーリ(7)
- ハーフェレ(5)
- ニッサチェイン(4)
- ノーブランド(4)
- 水本機械製作所(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(67)
グリーン購入法適合(1)

樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理SUS303/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディング取手
栃木屋(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等材質/処理(座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)(スプリング)SUS304/-(シャフト)SUS/-(ボール)SUJ/-垂直許容荷重(N[kgf])491[50]RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手(黒色塗装)
栃木屋(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷用途計測機器・通信機器・工作機械等質量(g)51材質/処理ZDC/黒色垂直許容荷重(N[kgf])392[40]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手用座金(3型)
栃木屋(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
AD型取手
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
♯1200型ハンドル(Ⅱ型)
栃木屋(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷レザータッチのソフト感のある取手です。用途計測機器・トランクケース等材質SPCC、SWRM、PE質量(g)69部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ表面処理Cr、Ni、黒色許容荷重(N[kgf])147[15]