絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M6(10)
- M8(12)
- M10(10)
- M12(6)
- その他(6)
外径(Φmm)
- 20(7)
色
ブラック(2)
レッド(3)
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(6)
ブランド
- TRUSCO(6)
- イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
握り玉とは、機械などのハンドルの把持部として取り付けられる球状等のグリップ部品です。使用者が把持しやすいように球状になっているのが一般的。材質はABS樹脂などのプラスチックが多く、ハンドルなどに固定するための金属製の雌ねじ部が球の中心に向かって形成されています。雌ねじ部の周囲部に黄銅や真鍮等の芯金部を設けて強度を強めている種類が多いのも特徴です。また、全体をステンレスやアルミの金属で形成することで耐食性に優れた握り玉もあります。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5
M6(10)
M8(12)
M10(10)
M12(6)
その他(6)

プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉 (金具なし赤)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70
プラスチック製握り玉 (金具なし黒)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881箱(20個)当日出荷から9日以内出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。材質プラスチックタイプ芯金なしタイプ耐熱温度(℃)70