絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
10ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

デュオフォルテ 単品
ハーフェレ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。用途扉の取付け仕様左右兼用セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個材質亜鉛合金取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用用途扉の取付け仕様左右兼用セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個材質亜鉛合金取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
デュオスタンダード 単品
ハーフェレ¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。用途扉の取付け仕様左右兼用材質亜鉛合金取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
デュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用
ハーフェレ¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用用途扉の取付けセット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個材質亜鉛合金取付クリップシステムで工具不要開き角度(度)75、90、110
オリンピアステー AILERON(エルロン)
LAMP(スガツネ工業)¥8,298~税込¥9,128~1セット4日以内出荷スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応