絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
7ページ目: ステー
商品豆知識
「材質」から絞り込む

ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷ヘアーライン仕上げ 左右兼用 皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
サッシ枠プレート
ジョー・プリンス竹下¥99税込¥1091個6日以内出荷L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
フリッパードア金具
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1セット3日以内出荷から4日以内出荷オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。仕様ソフトクローズ使用温度範囲(℃)0~40適合扉幅(mm)1200以下
パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)2500使用温度範囲(℃)0~40仕上ヘアライン使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋
前蓋用フリクションステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,967税込¥2,1641個5日以内出荷樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。 調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。 右用・左用(本図・写真共に右用です)用途測定機、制御機などの屋内機器材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)質量(g)230トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス 超重量扉用厚口ステー (ロック解除ワイヤー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥57,425~税込¥63,168~1個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント仕様ロック解除ワイヤー付き材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 超重量扉用厚口ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥52,094~税込¥57,303~1個4日以内出荷超重量扉に適した堅牢構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W) 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ダンパーユニット
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷S-ATJ型専用のダンパーユニットです。アシスト力を得つつ、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です。ステーに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。本体の幅に収まるため、筐体内のスペースを有効活用できます。仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストステー
LAMP(スガツネ工業)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から9日以内出荷メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
ステンレス鋼製フットステー
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
ワイヤーステー
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
ラプコンステー SLU-ELAN型 連動バー(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質アルミニウム合金質量(g)633仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連商品
ステンレスフラップステー
ジョー・プリンス竹下¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。用途各種ボックス、機械類仕様取付ねじは付属していません。別途ご用意下さい。使用方法最長寸法まで伸ばし、ストッパー解除ストローク分下げるとロックされ、再度最長寸法まで伸ばすとストッパーが解除されます。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスロータリーステー
ジョー・プリンス竹下¥979~税込¥1,077~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上研磨仕上推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステー(前開き用) 左右兼用
ジョー・プリンス竹下¥239税込¥2631個11日以内出荷ネジを締めることにより、任意の開き角度で扉を保持できます。 左右兼用型です。用途各種ボックス、機械類仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 右
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥459税込¥5051個6日以内出荷仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステー(天開き用) 左
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,211税込¥2,4321個4日以内出荷樹脂の摩擦を利用しているので、異音がなく、動きが滑らかです。 動作時、一方向にしか負荷がかかりません。 トルク調節により、任意の位置で止まります。 温度変化によるトルク変化が少ないです。 右用用途事務機器・電気製品材質アーム・本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/ポリアセタール(POM)質量(g)61耐熱温度(℃)-10~60保持力(アームスライド)19N±15%~78N±15%タキゲンコード11861
ステンレス コーナーストッパー
TAKIGEN(タキゲン)¥335~税込¥369~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)
フレキシブルストッパー
TAKIGEN(タキゲン)¥834税込¥9171個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 地震などによる家具の転倒防止に最適です。 あらゆる方向の揺れに対応します。用途家具・キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11621
解除ベルト付スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥10,794税込¥11,8731個4日以内出荷激しい扉の開閉にも強靭です。 扉を開くと自動的に一段目にロック、ベルトを引いてロック解除し、2段目まで開くか閉扉できます。 ベルトを押さえるマジックテープ付き 左右兼用型用途特装車・中型バンのスイングアップドア付属品マジックテープ(メス)材質圧延鋼板(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12755
天蓋用大型ワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥4,743~税込¥5,217~1個5日以内出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。 重量用に最適です。 右用用途制御盤・大型点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)
二段階式ストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,758~税込¥1,934~1個4日以内出荷扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
ストッパー付重量扉用ステー(ワイヤー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,734~税込¥5,207~1個4日以内出荷安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 左右兼用型用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)1.47表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ストッパー付ステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,294~税込¥1,423~1個4日以内出荷から5日以内出荷B-450-2(B-430-2)、B-450-3(B-430-3)と取付け互換があります。 左右兼用型(左用はストッパーの取付け位置を変更してご使用ください。)用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シールアップボルト
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から6日以内出荷筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス テーブルステー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,711税込¥4,0821個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 手を挟む危険が少ない伸縮タイプ用途折畳みテーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)380許容荷重(N)490表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11830
ステンレス フット式ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13162
ステンレス ロックオープナーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠はワンタッチ完全ロック 解錠はつまみを引くだけです。用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス トラップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,148~税込¥3,463~1個4日以内出荷振動・衝撃に強い安全構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。 左右兼用型用途船舶・振動機器・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)215表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 扉用2段ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,418税込¥2,6601個4日以内出荷扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル材質ステンレス鋼板(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800許容荷重(N)392表面仕上げ光沢バレル研磨
フット式ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474税込¥1,6211個4日以内出荷扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13158
レールステー
TAKIGEN(タキゲン)¥7,601税込¥8,3611個4日以内出荷から7日以内出荷ストップ位置で確実に止まります。用途船舶・車両・航空機・通信機器・測定機器質量(g)225材質(アーム)アルミニウム合金押出材(A6063T5)材質(レール)レール/アルミニウム合金押出材(A5052)表面仕上げ白色アルマイト処理
天蓋用スライドステー
TAKIGEN(タキゲン)¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷小型で取付けスペースを取りません。用途計測機器・通信機器仕様軽量天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
ステンレスシールアップボルト
ジョー・プリンス竹下¥1,979~税込¥2,177~1個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤、分電盤等電設機器材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
重量扉用ステー
栃木屋¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等材質SUS304、SUS304、SUS304-WP質量(g)513.5部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WPRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])1500[153]