3ページ目: ステー

365件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレス シールアップボルト TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス シールアップボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス フリーストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,985税込7,684
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構式安全ストッパーの作動により、天蓋を開ける途中で手を離しても、その位置を保持します。(PAT.PEND.)
    用途デスク型制御盤・天蓋材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 天蓋用スライドステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用スライドステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,250税込2,475
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。 蓋は3ヵ所に固定できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器仕様天蓋用材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)490表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 軽量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 軽量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げビーズショット処理
  • ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ロータリーステー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,307税込4,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
    用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶仕様扉用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスワンタッチステー(収縮L1=170)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,911税込2,102
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)148許容荷重(N)147表面仕上げヘアライン仕上
  • 天蓋用ワンタッチステー(L2=200) TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ワンタッチステー(L2=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,609税込1,770
    1個
    当日出荷
    蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
    用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ロッドホルダー 栃木屋

    ロッドホルダー

    栃木屋
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
    用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドアーストッパ ホシモト

    ドアーストッパ

    ホシモト
    309税込340
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    簡易型のストッパーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー S-27 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-27 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)31仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])325[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • 前蓋用ステー S-24 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    前蓋用ステー S-24 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    材質鋼(SPCC)質量(g)21仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])326[33.3]開き方下開きステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35R2SK 右用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニ多段階ステー L-FS140

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    扉を多段階でロックできるステーです。 任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。L-140Sと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
    ストローク(mm)52仕上バレル研磨ストッパー多段階ロック主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])58.8[6]開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)58.8伸長(mm)140ステー種類フラップステー
  • ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
    仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • ステンレス製ロータリーステー TRUSCO

    ステンレス製ロータリーステー

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)穴数4穴径(mm)4.5
  • ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製つまみ解除式フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
    用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
  • 上蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用ワンタッチステー

    栃木屋(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。 左付専用です。
    用途OA機器・事務機器・通信機器等材質/処理(アーム・ストッパー・L金具)SPCC/Cr(ベース・カム)SPCC/Zn(カバー・U金具)SPCC/塗装「茶色」(リベットA)SUM/Zn(リベットB)SUM/Cr(ワッシャー)PA/-(クッション)フェルト/白色(リベットC)SWRM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラップステー LAMP(スガツネ工業)

    フラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147ステー種類フラップステー
  • オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアステー AILERON(エルロン)

    LAMP(スガツネ工業)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
    付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)仕上ニッケルめっき/グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ取付ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ワンタッチ取付ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼製ミニ多段階ステーL-FS140をワンタッチで取り付けるためのブラケットです。固定キャップをはめ込むだけで簡単にステーに取り付けできます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨アズワン品番64-6784-75RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|上開き|横開きステー種類関連部品
  • フットステー LAMP(スガツネ工業)

    フットステー

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
    用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応開き方横開きステー種類フットステー
  • セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業)

    セルフオープンステー

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
    付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
  • オイルダンパー(伸長タイプ) ジョー・プリンス竹下

    オイルダンパー(伸長タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    伸長する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
    用途車両、事務機器、各種開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械伸長荷重(N)650圧縮荷重(N)100
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋用ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,530税込2,783
    1個
    4日以内出荷
    従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型
    用途環境機器・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 二段階式ストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,627税込3,990
    1個
    4日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、扉を固定します。 ロック解除はボタンを押して扉を閉めます。 左右兼用型。 二段階でロックできる仕様です。 二段階目のロック状態から扉を閉めても、一段階目のロックにかかりません。(ツーストップワンリターン)
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13308
  • ステンレス スプリングストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,400税込3,740
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,060税込3,366
    1個
    当日出荷
    扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
  • ステンレス フリーワンタッチステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フリーワンタッチステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,757税込3,033
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
  • ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,174税込3,491
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 前蓋用ステー 栃木屋

    前蓋用ステー

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキステー 栃木屋

    ブレーキステー

    栃木屋
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    比較的軽量な扉に使用するワンウェイタイプのソフトダウンステーです。扉の大きさや重量に応じてブレーキ速度の調整が可能です。
    用途TVラック・扉高さの低い木製ラック材質POM、SPHC、SWCH、SPCC、S質量(g)61部品名称ケース、スライド、ベース、ローラー、ストッパー、アーム、段付鋲、POMワッシャー、L金具、ブレーキ調整ねじ表面処理黒色、原色、Cr、Sn-Co(Cr色)、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8268WB LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8268WB

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ6.1材質種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 8264WV LAMP(スガツネ工業)

    ブラケット 8264WV

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アイレット径6.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。C型止め輪で取り付けるタイプです。
    仕様アイレット径 Φ8.1材質種類関連部品仕上亜鉛めっき クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNP チェーン ジョー・プリンス竹下

    KNP チェーン

    ジョー・プリンス竹下
    719税込791
    1個
    欠品中
    開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    天蓋用ステー S-19 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)66仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])425[43.4]開き方上蓋伸長(mm)200ステー種類その他ステー
  • 天蓋用ステー S-16 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)

    天蓋用ステー S-16 (左右あり)

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    上蓋用ステーです。
    材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっき材質(ベース)RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
  • ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業)

    ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
    付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能材質亜鉛合金、鋼質量(g)181仕上ニッケルめっき左右区別RoHS指令(10物質対応)対応

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ステー