絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: ロック、鍵、キー

1,182件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キースイッチTKS-4型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    S-1の形状変更により生まれた普及型 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • スイッチ付ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,023税込2,225
    1個
    4日以内出荷
    施錠時の電気信号が得られます。 化粧室等の室内灯スイッチに最適です。
    用途バス・航空機等の化粧室材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂タキゲンコード50140
  • 面付け電気錠 TAKIGEN(タキゲン)

    面付け電気錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。 施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。 非常時には鍵での解錠が可能です。 アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
    仕様アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)メタリックブルー消費電力(W)約3.7定格電圧DC24V±5%(連続定格100%)消費電流(mA)153(SOL:145、LED:8)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結なきこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)表面仕上げケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード50349
  • 急速充電器用コネクターロック TAKIGEN(タキゲン)

    急速充電器用コネクターロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,357税込33,393
    1個
    6日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)タキゲンコード50351
  • モーター駆動錠前 TAKIGEN(タキゲン)

    モーター駆動錠前

    TAKIGEN(タキゲン)
    21,362税込23,498
    1個
    4日以内出荷
    独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
    用途スチール扉・サッシ・木扉材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)定格電圧DC12V消費電流(mA)300(無負荷時)使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと)回転角度(°)出力軸:90(約1秒)出力軸トルク49N・cmタキゲンコード50290
  • リモートスイッチ(押ボタンスイッチ) TAKIGEN(タキゲン)

    リモートスイッチ(押ボタンスイッチ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,847税込6,432
    1個
    6日以内出荷
    スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。 端子台が取付いているので結線が容易です。 確認LED付
    用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ その他の復帰型のスイッチを必要とする回路仕様5芯タキゲンコード50109
  • テンキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    テンキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    23,611税込25,972
    1個
    6日以内出荷
    薄型で操作性、耐候性に優れています。
    用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム定格電圧(V)DC12抵抗印加200gにおいて100Ω以下絶縁抵抗5MΩ以上/DC50V接点容量DC12V、50mAタキゲンコード50108
  • パワー・サプライ TAKIGEN(タキゲン)

    パワー・サプライ

    TAKIGEN(タキゲン)
    53,968税込59,365
    1個
    4日以内出荷
    バッテリーを搭載しスイッチONの時、入力電圧が切れると回路がバッテリー側に切替わります。 出力電圧はIC用です。
    用途電気錠用コントローラーの電源供給(LE-107)定格電圧(V)AC10050/60Hz出力電圧(V)DC12 0.5Amax.タキゲンコード50070
  • 耐水ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    耐水ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,557税込10,513
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
    用途パスボックス・各種ケース消費電力(W)7.4定格電圧(V)DC24±5%消費電流(mA)310通電率100%(連続定格)使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27タキゲンコード50210
  • ソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ソレノイドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,100税込24,310
    1個
    4日以内出荷
    非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
    用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型)質量(g)650消費電力(W)2定格電圧(V)DC100±5%耐電圧AC1500V/1分間使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
  • ステンレス ビルバリガード TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ビルバリガード

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,746税込7,421
    1個
    4日以内出荷
    自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。 ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
    用途自動販売機・各種機器付属品カラー2個・ビス4本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)520表面仕上げクリア塗装タキゲンコード24238
  • ステンレス JBロック(ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    専用ハンドルで90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング材質本体/ステンレス(SUS304)、キャップ/ステンレス(SUS430)表面仕上げ本体/研磨、ハンドル/鏡面仕上タキゲンコード22919
  • ステンレス マンホールロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス マンホールロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,271税込5,798
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス ディテントロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ディテントロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,996税込9,896
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 専用キー以外での解錠は困難です。 化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械材質ステンレス(SUS304)質量(g)95表面仕上げバフ研磨タキゲンコード22775
  • 建機用シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    建機用シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,405税込1,546
    1個
    当日出荷
    錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は180°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途特装車・建設機械付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22768
  • ストライカー TAKIGEN(タキゲン)

    ストライカー

    TAKIGEN(タキゲン)
    383税込421
    1個
    4日以内出荷
    引き出しなどを、収納した状態、引きだしきった状態で固定することができます。
    用途消防車・救急車・大型工具箱材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ラッチ・レバー・ストライカー部:浸炭焼入タキゲンコード23289
  • アルミガンロックII TAKIGEN(タキゲン)

    アルミガンロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,119税込11,131
    1個
    当日出荷
    L型ガードのローコストタイプです。 錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。 設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。 ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。 右用です。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途自動販売機・各種機器付属品キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.材質本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 小型バーロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型バーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,622税込6,184
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。 キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。 6,500通りの鍵違いが製作できます。 マスターシステムの組込みができます。 C-289-3と組合せて使用できます。
    用途小型ボックスの蓋止め付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
  • アジャスト付カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスト付カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    取付けが簡単です。 本体側のつまみ部はすり割り形状のためマイナスドライバーやコインで開閉できます。 受け側がアジャストするため、本体側との芯ずれを吸収します。(位置合せが簡単です。)
    用途小型筐体の扉や蓋付属品樹脂ワッシャー1枚、CS形止め輪2枚仕様パネル保持強度(1ヶ)200N材質オス側/ステンレス(SUS304)、メス側/ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)質量(g)25表面仕上げオス側/光沢バレル研磨、メス側/光沢バレル研磨、ステンレスコート塗装タキゲンコード23453
  • レバー型ラバトリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバー型ラバトリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,369税込13,606
    1個
    4日以内出荷
    操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
    用途トイレの扉材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • セキュリティ・キーパッチコードアダプタ TAKIGEN(タキゲン)

    セキュリティ・キーパッチコードアダプタ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,936税込4,330
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッチパネルやHUB、情報コンセントの空きポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 会議室、応接室など訪問者が多い共用施設のフリープラグに最適です。 教育施設などアクセスを制限したい施設に最適です。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。 鍵は、同一番号、鍵違い、客先指定同番が設定でき、ゾーンやフロアごとの様々な使用条件に対応できます。
    用途情報コンセントの空きポート付属品キー2本仕様エンハンストカテゴリ(Cat5e)対応(CP-448-3)適合ジャックRJ45(ISO8877)材質ポリカーボネート(PC)+ABSノンハロゲン
  • EVケーブルロック用クッション TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック用クッション

    TAKIGEN(タキゲン)
    563税込619
    1個
    5日以内出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド付属品キー2本・ねじキャップ2個・トリガー穴キャップ1個〔C-441-D〕材質本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24545
  • EVケーブルロック(ダイヤル) TAKIGEN(タキゲン)

    EVケーブルロック(ダイヤル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    38日以内出荷
    充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
    用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂質量(g)571表面仕上げ本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装タキゲンコード24544
  • コインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    352税込387
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コインロック(2ヵ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック(2ヵ所抜けタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,215税込2,437
    1個
    4日以内出荷
    特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • M型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    M型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,050税込5,555
    1個
    欠品中
    タキゲンのクレモンハンドルシリーズ全てに使用可能です。 マスターシステムの組込みが可能 指定番号でも製作可能です。
    付属品キー3本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数100万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/クロムめっき(MBCr)鍵違いタキゲンコード23287
  • レバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    レバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。 樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。 ワンタッチで開閉できます。
    用途医療関連機器・検査機器・半導体製造装置材質本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)ブルー表面仕上げ本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード23982
  • バイアスロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    バイアスロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,418税込2,660
    1個
    4日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地タキゲンコード24003
  • バイアスロック TAKIGEN(タキゲン)

    バイアスロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,050税込5,555
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。 空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キー厚さは頑丈な2.5mm キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P)鍵違い数20万通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地
  • ダイヤルロックII TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロックII

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,342税込4,776
    1個
    当日出荷
    スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。 ウェーブキーにより合鍵の複製を防止します。 サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難。 空転リング・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。 キーの穴はウェーブにより不正解錠を防止します。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)CA0700タキゲンコード22235
  • 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,880税込3,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品キー2本・止め金
  • ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,261税込3,587
    1個
    4日以内出荷
    外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • ダイヤルロック I型 TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック I型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,486税込3,835
    1個
    4日以内出荷
    鍵は180°回転で施錠時のみ抜差しできます。 防犯用空転リング付 サイドバー機構により、ピッキングなどによる不正解錠は困難です。 スプリングを使用しておらず耐久性に優れています。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・アミューズメント機器付属品キー2本・空転リング・止め金仕様同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数1万6000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,294税込1,423
    1個
    4日以内出荷
    C-49と組合せると2点止めができます。 簡易ロックとして使用できます。
    用途自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)50表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード21458
  • 小型サイドバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型サイドバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難 ディテント機構内蔵 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダー付ロックボルト TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ロックボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,969税込2,166
    1個
    4日以内出荷
    用途車両関係・カーステレオ付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 角型落し(L1=150) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)166寸法L1(mm)150寸法S(mm)25寸法L2(mm)14寸法N(mm)6寸法P1(mm)65寸法P2(mm)65寸法P3(mm)-表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20293
  • 角型落し(L1=250) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=250)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)278寸法L1(mm)250寸法S(mm)25寸法L2(mm)15寸法N(mm)8寸法P1(mm)75寸法P2(mm)80寸法P3(mm)75表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20292
  • 角型落し(L1=300) TAKIGEN(タキゲン)

    角型落し(L1=300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    黄銅製で木製門扉に最適です。
    用途木製門扉・分電盤・計測機器材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)326寸法L1(mm)300寸法S(mm)25寸法L2(mm)17.5寸法N(mm)8寸法P1(mm)90寸法P2(mm)100寸法P3(mm)90表面仕上げバフ研磨タキゲンコード20291
  • ディスクロック TAKIGEN(タキゲン)

    ディスクロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    4日以内出荷
    豊富な鍵違い数(1120通り) 鍵は複製が困難な波形 ディテント機構内蔵 鍵はリバーシブルタイプ 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器付属品キー2本・止め金仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23865

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー