9ページ目: ラッチ

650件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M3用の取付治具です。
    適合機種M3材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M8用の取付治具です。
    適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M4用の取付治具です。
    適合機種M4材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M5用の取付治具です。
    適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M6用の取付治具です。
    適合機種M6材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠(非連動型) 栃木屋

    ラッチ錠(非連動型)

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2 LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷
    用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    用途2台の昇降装置を同時または個別に操作品名ハンドセットコード長さ(m)約1.8対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
  • 電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
  • ステラアップつまみ HS型 HS-70S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-70S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH30質量(g)20L170L238t6P53B111材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)110
  • ステラアップつまみ HS型 HS-60S LAMP(スガツネ工業)

    ステラアップつまみ HS型 HS-60S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
    色ブラックH25質量(g)13L160L230t5P44B116材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)90
  • RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム (RAM本体) RAM-B-201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・RAM本体単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
    サイズB(中)
  • RS PRO ラッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO ラッチ ステンレススチール

    RS PRO
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレススチールロック可能 = あり,ポジションオペレーティングテンション = 357.0kgf奥行き(深さ) = 19.0 mm幅 = 70.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金 RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒色塗装ロック可能 = Yesスプリング・ロード = なし調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ 亜鉛 RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ 亜鉛

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = 亜鉛仕上げ = エポキシ / ポリエステルロック可能 = NOスプリング・ロード = あり調整可能 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mm RS PRO

    RS PRO コンプレッションラッチ ダイカスト亜鉛合金,111 x 34mm

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro非ロック式プッシュキャッチ. RS Pro低プロファイル加圧キャッチは、すばやく取り付けられるように設計されています。レバー式のラッチは、すっきりとした外観でドアをしっかりと引き込みます。
    仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金仕上げ = 黒粉体コーティングラッチタイプ = 圧縮ラッチ寸法 = 111 x 34mm長さ = 111mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ錠 SUGICO(スギコ)

    平面ラッチ錠

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
    用途航空機(キッチン)・屋外用分電盤付属品補助板材質(ラッチ部)黄銅幅(mm)42材質(本体)ステンレス(SUS304)対応MODEL:C-1101-2
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
    用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。 扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。 マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。 また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。 ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルめっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
  • 電子ローラ締 BEAVER(ビーバー)

    電子ローラ締

    BEAVER(ビーバー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3225-17
  • 電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用電子キー SC‐A

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用の電子キーです。 【プログラミングキー(SC-A10-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して1本を登録でき、初期設定およびマネージャーキー(SC-A20-10)の登録のために使用します。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【マネージャーキー(SC-A20-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)に対して6本まで登録できます。 ・電子ラッチ(SC-10)のPINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録のために使用します。 ・また電子ラッチ(SC-10)の解錠にも使用できます。 ・電子ラッチ(SC-10)(SC-50)の電池が切れた場合に、電子キーボードから給電し解錠できます。 ・9V角電池1個が必要です。※電池は付属していません。 【ユーザーキー(SC-A30-10)】 ・電子ラッチ(SC-10)の解錠に使用します。電池は不要です。 ・電子ラッチ(SC-10)に対してPINコードと合わせて20本まで登録ができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)亜鉛合金
  • 電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。
    材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷から112日以内出荷
    カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
    用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。
    仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番225-2055質量(g)100
  • マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)

    マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
    トラスコ品番225-0198質量(g)3020
  • ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
  • 宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
  • 「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-482」用台座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥434税込¥477
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂色グレー質量(g)70
  • プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,305税込¥1,436
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)色グレー質量(g)121
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,067税込¥9,974
    1個
    5日以内出荷
    別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
  • フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
    用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ガラス扉用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
    付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ