絞り込み
ブランド
- BEAVER(ビーバー)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(280)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- RS PRO(5)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(203)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- アキュレイト(1)
- イマオコーポレーション(12)
- シブタニ(6)
- ジョー・プリンス竹下(15)
- ホリエ金物(2)
- 栃木屋(98)
エコロジープロダクト
5ページ目: ラッチ

カムバックル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷ベルトを引張るだけで荷物を固定します。材質レバー/ベリック(亜鉛合金)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げハンドル/クロムめっき、本体/バレル研磨
プッシュラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥563~税込¥619~1個当日出荷樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン用途バス・特装車の内装材質ポリアセタール(POM)色ブラック
ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥876税込¥9641個当日出荷ワンタッチドアに最適です。 フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。用途特装車・建設機械材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード21211
大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
スライドボタンラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。用途航空機・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器材質本体/アルミニウム板(A1080P)、ラッチ/ポリアセタール樹脂質量(g)20表面仕上げ本体/アルマイト処理タキゲンコード21340
ワイヤー用小型ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥630税込¥6931個当日出荷軽量小型のワンタッチラッチ錠です。用途小型扉・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21432
ロッド用ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,191税込¥1,3101個当日出荷ワンタッチ閉扉できます。用途特装車・建設機械・バス材質ラッチ/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げラッチ/クロムめっき(MZCr)、ケース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード24469
ステンレス カムロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,514税込¥3,8651個当日出荷ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。用途軽量の扉材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23938
ステンレス 薄型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
ステンレス ダブルドローファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,574~税込¥1,731~1個当日出荷から4日以内出荷振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計用途航空機・船舶・車両・工作機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 鍵穴付サイドロックファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,811~税込¥3,092~1個当日出荷から5日以内出荷振動でラッチが外れない安全機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠で施錠ができます。用途船舶・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス スーパークランプ1型
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349税込¥1,4841個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途小型コンテナ・農業機械・工作機械・自動販売機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード20842
ステンレス シリンダーデッドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,859税込¥7,5451個当日出荷から4日以内出荷直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両付属品キー2本表面仕上げヘアライン仕上鍵W01388
パネルファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥229~税込¥252~1個当日出荷パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
ワンタッチ キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。用途各種キャビネット扉・厨房機器材質(本体)ABS樹脂質量(g)24標準色ブラック材質(受座)ポリプロピレン(PP)保持力(N)19タキゲンコード21113
アンダーラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥327税込¥3601個当日出荷軽量で小型扉に最適です。 ワンタッチで閉扉できます。 スプリングの使用により耐久性に優れています。用途バス・救急車等の室内用小型扉材質ポリアミド6(PA6)標準色アイボリータキゲンコード22801
大型ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,125税込¥1,2381個当日出荷クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
超大型アジャストファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,936税込¥4,3301個当日出荷締代が調整できます。 締付け力が優れています。用途大型筺体の蓋止め・コンテナ・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)760引張強度(kN)1.96表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21416
ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)
TAKIGEN(タキゲン)¥135税込¥1491個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
ロッドガイド(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
LAMP(スガツネ工業)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS許容荷重(N)1764RoHS指令(10物質対応)対応
クォーターターン 100-90型
LAMP(スガツネ工業)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ錠
栃木屋¥759税込¥8351個当日出荷ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
エンプラ ラッチ
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から10日以内出荷自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
フック TF30C
LAMP(スガツネ工業)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701S
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ダストキャップ 200-4101
LAMP(スガツネ工業)¥469税込¥5161個当日出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリエチレン色ブラック
ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ファスナー用の受座フックです。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応