絞り込み
ねじの呼び
- M3(204)
頭部形状

なべ(38)

トラス(24)

バインド(9)

ボタン(19)

丸皿(1)

低頭(51)

極低頭(4)

皿(36)

超極低頭(15)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(29)
- 5(76)
- 6(143)
- 8(155)
- 10(141)
- 12(93)
- 14(29)
- 15(61)
- 16(62)
- 18(20)
- 20(54)
- 22(8)
- 25(19)
- 30(6)
取付穴形状

ツーホール(4)

トライウイング(4)

ピン3ロブ(2)

ピン6ロブ(58)

ピン六角穴(5)

ピン十字穴(1)

ヘクサロビュラ(83)

ワンサイド(2)

十字穴(2)
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(59)
- A2(5)
- SUS304(50)
- 樹脂すべて(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(117)
- SCM435(13)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(12)
- 3価ホワイト(13)
- カラー(5)
- クロニッケル(1)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(20)
- ノンクローム(14)
- パシペート(1)
- ユニクロ(11)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(3)
- 銅メッキ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(14)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・銅メッキ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- T6(21)
- T10(118)
T6・T10
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(39)
- 0.7(36山)(210)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(192)
- 1(177)
- 1.05(24山)(5)
- 1.25(74)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(31)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(20)
- 2(1)
- 2.5(1)
ブランド
- 大阪魂(143)
- サイマコーポレーション(31)
- 日産ネジ(24)
- ケミス(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ボサード(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・日産ネジ・ケミス・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(204)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥529税込¥5821パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(22本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(23件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状皿穴の形状タンパープルーフ
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(11個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメート
サイマコーポレーション¥769税込¥8461パック(26本)ほか当日出荷から3日以内出荷締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。材質鉄表面処理黒色三価クロメート5μm以上頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状十字クオ材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(11本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(22本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥899税込¥9891パック(7本)当日出荷から4日以内出荷2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(8本)3日以内出荷から5日以内出荷鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。材質アルミニウム頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥799税込¥8791パック(30個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理黒ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄Niメッキ
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥749税込¥8241パック(30個)当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質鉄表面処理ニッケル頭部形状超極低頭表面硬度HV400min穴の形状6ロブ材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299税込¥3291個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色黒表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(3本)当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴