絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.8・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75
ブランド
大阪魂・サイマコーポレーション・日産ネジ・エスコ・日本パワーファスニング・TRUSCO・Brass Products(ブラス・プロダクツ)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ガードロック・ハーフェレ・ケミス・ボサード・廣杉計器・九飛勢螺
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
いたずら防止ねじ