絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2(34)
- M2.3(5)
- M2.6(41)
- M3(272)
- M3.5(21)
- M4(290)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(261)
- M6(233)
- M8(115)
- M10(49)
- M12(26)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(2)

低頭(8)

極低頭(5)

皿(2)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(8)
- 5(7)
- 6(13)
- 8(9)
- 10(7)
- 12(8)
- 16(2)
- 20(2)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(8)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(9)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(2)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・生地/未処理・黒染め
ねじ穴寸法
- T8(3)
T8
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(9)
0.45(56山)
ブランド
- 大阪魂(5)
- ボサード(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- サイマコーポレーション(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- 日産ネジ(2)
大阪魂・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・サイマコーポレーション・日本パワーファスニング・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(272)
M3.5(21)
M4(290)
M5(261)
M6(233)
M8(115)
M10(49)
M12(26)
ねじの呼びをもっと見る

アロックステン TRXタンパ(ナベT8
大阪魂¥35,618~税込¥39,180~1袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)2.39寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.7ピッチP(mm)0.45寸法dk(mm)4.5ドライブサイズT8
TRF/いたずら防止用ねじステンレスシステム5(ファイブ)小ねじ(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード¥959~税込¥1,055~1パック(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2