絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2.3(5)
- M2.5(17)
- M2.6(41)
- M3(271)
- M3.5(21)
- M4(290)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(261)
- M6(233)
- M8(115)
- M10(49)
- M12(26)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(10)

低頭(15)

極低頭(5)

皿(2)

超極低頭(3)
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(10)
- 4(20)
- 5(26)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(12)
- 12(10)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(6)

ヘクサロビュラ(19)
材質
- ステンレスすべて(20)
- A2(1)
- SUS304(17)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(2)
- クロニッケル(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロニッケル・ニッケル・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒染め
ねじ穴寸法
- T4(10)
- T6(7)
T4・T6
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(21)
0.4
ブランド
- 大阪魂(22)
- サイマコーポレーション(4)
- ボサード(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・サイマコーポレーション・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M2.6(41)
M3(271)
M3.5(21)
M4(290)
M5(261)
M6(233)
M8(115)
M10(49)
M12(26)
ねじの呼びをもっと見る

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥409税込¥4501パック(17個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2
サイマコーポレーション(36件のレビュー)¥809税込¥8901パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥43,980税込¥48,3781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
サイマコーポレーション¥919税込¥1,0111パック(35本)3日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
アロックステン TRXタンパ(ナベT6
大阪魂¥38,080~税込¥41,888~1袋(2000個)9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)1.75寸法I(mm)0.4寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
TRXタンパープルーフナベ小ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥24,980~税込¥27,478~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥26,980~税込¥29,678~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥30,980~税込¥34,078~1箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ