絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • Y-SK11(1)
  • SK11(1)
  • ヤマト(山戸)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニウッドレース PROXXON(プロクソン)

    ミニウッドレース

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    欠品中
    付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)寸法(mm)395×93×77質量(kg)1.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])500~5000定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドレースDX PROXXON(プロクソン)

    ウッドレースDX

    PROXXON(プロクソン)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
    付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。質量(kg)約2.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140定格使用時間(分)30

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

木工用旋盤