バイク部品 :「セロー250ワイドステップ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DRC(ダートフリーク)ワイドフットペグ モタード
モタードライダーの意見をフィードバックして設計された、モタードレーシングフットペグ。ワイド幅50mm仕様で、グリップ力が高くマシンコントロールが容易。フルバンク状態でのロードクリアランス確保の為、ペグ長の見直しやハイステップ化等、モタード走行専用に設計。交換式ペグスライダーはフットペグのプロテクションとして、また車体のアクセントとしても効果絶大。材質は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。
1セット
699 税込769
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。
用途STD径バー用(22.2mm) 材質アルミニウム
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
1個
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

排泥性に優れたデザインで、前後幅 57の踏面とバランスよく配置した歯によって安定したライディングをサポート。素材は高い強度と耐久性に優れるクロモリ鋼を採用。純正と同じステップ高に設定したMIDタイプをラインナップ。
1セット
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 動画あり
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!。足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。ブラック.チタン.シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種XJR400/R(’93-08)型式:4HMXJ400Sディバージョン('91)型式:4BPXJR1300('98-08)型式:5EA/5UXXJR1200/R('94-97)型式:4KGMT01('05-06)BT1100('02-07)FZS1000フェーザー('01-05)型式:5LVYZF-R1('98-03)YZF-R6('99-08)FZ6/FAZER('04-08)FZ400('97-98)型式:4YRTZM50R('94-99)型式:4KJTZR50R('93-99)型式:4EU MT-03(16)ABSなし型式:RH07JYZF-R25(15)ABS無し車MT-09(15)トレーサー ABS型式:RN36JMT-25(16以降)ABSなし型式:RG10J 全長(mm)約120(取付部含む) ステップ長(mm)約78 材質アルミ 直径(Φmm)ステップ/約24 表面処理アルマイトクリア
1ペア
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
スチール
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

鍛造 A2014材をCNC加工によって細部まで削り出したアルミ製高強度フットペグ。 足が抜き差ししやすい前後非対称のデザインを採用。 前後幅 57mmのワイドタイプとすることで安定したライディングを実現。 複数配置したステンレスピンによって、より良いフットペグトラクションとコントロール性を提供。 各車両にあわせたカラーアルマイト仕上げは、ヴィジュアルの向上やドレスアップ効果も高い。
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A)許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
1個
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7010
用途【旧品番】ZE93-1997
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (413種類の商品があります)

2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります