絞り込み
ブランド
- 武蔵ホルト
- Holts(1)
- MOTUL(1)
- RISLONE(1)
- SOFT99(3)
- WURTH(ウルト)(2)
- アイシン精機(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- 旭エンジニアリング(2)
特価

スピードフラッシュ
武蔵ホルト¥999税込¥1,0991個(250mL)欠品中ラジエータの強力洗浄剤(即効性)。ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。全てのクーラントに使用できます。用途エンジン冷却機構の洗浄用・液体成分ケイ酸ナトリウム色クリア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×75×40内容量(mL)250危険物の類別非危険物
ラドウェルド(ブリスターパック)
武蔵ホルト¥2,198~税込¥2,418~1本(125mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。危険物の類別非危険物