絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 17.6
- 1.5(2)
- 3(5)
- 3.5(4)
- 7(3)
- 13.7(2)
- 14(5)
- 18(2)
- 20.5(15)
- 20.6(18)
- 21(3)
- 25(3)
- 27.5(8)
- 28(3)
- 31.5(2)
- 32(3)
- 34.3(2)
- 34.5(4)
- 68.5(3)
- 70(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
- プラグ(1)
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ニューマシン(2)
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
「相手側取付サイズ」から絞り込む

カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧オートカップ SPH050型 プラグ
ニューマシン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ適合流体作動油
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油










![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)