絞り込み
相手側取付サイズ
  • R1/8(2)
  • R1/4(2)
  • R3/8(2)
  • R1/2(2)
  • R3/4(2)
  • R1(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 20.5
  • 1.5(2)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 7(3)
  • 13.7(2)
  • 14(5)
  • 17.6(4)
  • 18(2)
  • 20.6(18)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 27.5(8)
  • 28(3)
  • 31.5(2)
  • 32(3)
  • 34.3(2)
  • 34.5(4)
  • 68.5(3)
  • 70(7)
接続口径
  • 1"(1)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(11)
  • Rc(PT)3/8(11)
  • Rc(PT)1/2(12)
  • Rc(PT)3/4(12)
  • Rc(PT)1(11)
  • Rc(PT)1-1/4(1)
  • Rc(PT)1-1/2(1)
  • Rc(PT)2(1)
  • Rp(PS)1/8(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(4)
  • プラグ(2)
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
R1/8(2)
R1/4(2)
R3/8(2)
R1/2(2)
R3/4(2)
R1(2)
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
高圧Sカップリング メスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング メスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング オスハーフ YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング オスハーフYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング Y160S オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
7,298税込8,028
1セット
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160F AAAP(ピン付) YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F AAAP(ピン付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160M Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160M Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ Y160F Z001 YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F Z001YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
BIカップラー BRIDGESTONE(ブリヂストン)BIカップラーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から13日以内出荷
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム)高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセットYOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ