絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 1.5(2)
  • 3(5)
  • 3.5(4)
  • 13.7(2)
  • 14(5)
  • 17.6(4)
  • 18(2)
  • 20.5(15)
  • 20.6(18)
  • 21(2)
  • 25(3)
  • 27.5(8)
  • 28(3)
  • 31.5(2)
  • 32(3)
  • 34.3(2)
  • 34.5(4)
  • 45(2)
  • 68.5(3)
接続口径
  • R(PT)1/4(3)
  • R(PT)3/8(3)
  • R(PT)1/2(3)
  • R(PT)3/4(3)
  • R(PT)1(3)
  • Rc(PT)1/4(3)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(3)
  • Rc(PT)3/4(3)
  • Rc(PT)1(3)
  • その他(3)
ブランド
  • ニッタ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
油圧(高圧)用カプラとはカプラと呼ばれる継手のついたプラグのことを指す言葉です。熱処理を施された特殊な鋼を素材として使っているものが多く、振動や衝撃に強くできています。自動開閉バルブを備えているものもあり、油圧の中でも流量の多く使われる機器に使われています。プラグ状のものやソケット状のものがあり、油圧機器のホース取り外しや高圧ガスの配管など様々な用途で使われています。ねじ径などで多くの種類があり、取り扱いも容易なものが多いです。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手側取付サイズから絞り込む
カプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付) ニッタカプラ Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)ニッタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から71日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ OHタイプ(バルブ無) ニッタHシリーズ OHタイプ(バルブ無)ニッタ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開放式のオープンタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
Hシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個] ニッタHシリーズ VHタイプ(バルブ付)(ニッタ) [BVHC6-6M-U] [1個]ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から91日以内出荷
流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
最高使用圧力(MPa)7.0使用温度範囲(℃)-30~+93材質(シール)NBR使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧(高圧)用カプラ