絞り込み
ブランド
適合
「粘度」から絞り込む

スミギヤオイルMO
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781缶(4L)当日出荷ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。色緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4適合範囲ギヤ主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ローヤルギヤー
ローヤル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(4L)当日出荷セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133ISO粘度グレードVG320密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性
ギヤオイル スミギヤオイルMO220 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥23,980税込¥26,3781缶(20L)当日出荷トラスコ品番868-2376容量(L)20アズワン品番64-7143-90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)欠品中トラスコ品番135-9245容量(L)18アズワン品番64-7144-09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 Mディスパージョン
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥8,998税込¥9,8981缶(1.2kg)当日出荷成分鉱油、二硫化モリブデントラスコ品番438-6922質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~120容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル90 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9247容量(L)18アズワン品番64-7144-04危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
サートップISO
NCH¥59,980税込¥65,9781缶(20L)31日以内出荷過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル。工業用プレミアムギヤ油。シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防。【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防。【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る。【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易。【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防。【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制。下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4。・DIN 51517 Part3。・David Brown S1.53.101。・Cincinnati Milacron P-59。・US Steel #224。・AGMA 9005, 215.02 and 250.04。・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。容量(L)20適合範囲工業用ギヤ・ベアリング使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7
メタル用ギヤオイル
高速電機(富士製砥)¥9,980税込¥10,9781缶(4L)4日以内出荷メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2945容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)4日以内出荷トラスコ品番868-2930容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 1L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥38,980税込¥42,8781箱(1L×6缶)4日以内出荷トラスコ品番868-2370容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(4L)3日以内出荷トラスコ品番868-2904容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類添加量5~10%
ギヤオイル スミギヤオイルMO320 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)4日以内出荷トラスコ品番868-2377容量(L)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF460 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶6日以内出荷鉱油に有機モリブデンの他、数種の添加剤を配合した非黒色(淡黄色)のギヤ油です。用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。トラスコ品番664-9706容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18LISO粘度グレードISO VG460RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(18L)17日以内出荷トラスコ品番136-0767容量(L)18アズワン品番64-7144-56危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクM100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番135-9234容量(L)18アズワン品番64-7144-49危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9240容量(L)18アズワン品番64-7143-87危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 4L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥21,980税込¥24,1781缶(4L)当日出荷トラスコ品番868-2371容量(L)4危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 モリコンクF100 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥99,980税込¥109,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番135-9244容量(L)18アズワン品番64-7143-86危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル添加剤 ギヤスペシャルオイル 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥89,980税込¥98,9781缶(18L)4日以内出荷トラスコ品番135-9255容量(L)18アズワン品番64-7144-42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥49,980税込¥54,9781缶(18L)3日以内出荷トラスコ品番136-0775容量(L)18アズワン品番64-7144-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル320 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)5日以内出荷トラスコ品番136-0790容量(L)18アズワン品番64-7144-08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル150 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(18L)欠品中トラスコ品番135-9260容量(L)18アズワン品番64-7144-06危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(高荷重用) モリRGオイル140 18L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥39,980税込¥43,9781缶(18L)10日以内出荷トラスコ品番136-0772容量(L)18アズワン品番64-7144-05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷トラスコ品番135-9235容量(L)20アズワン品番64-7143-96危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO220 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷トラスコ品番135-9246容量(L)20アズワン品番64-7143-94危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル(ロングライフ) スミギヤオイルSO150 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)3日以内出荷トラスコ品番136-0747容量(L)20アズワン品番64-7143-93危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ギヤオイル スミギヤオイルMO460 20L
SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781缶(20L)欠品中トラスコ品番868-2378容量(L)20アズワン品番64-7143-92危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レノリンCLPシリーズ ギアオイル
フックスジャパン¥24,980税込¥27,4781缶(20L)当日出荷高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。 優れた酸化安定性と抗劣化性があります。 急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。 シール材に対して悪影響はほとんどありません。用途各種工作機械のギアオイル。質量(kg)19色褐色
スミコーギヤスペシャルオイル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(1L)欠品中摩耗・異音・油温上昇を防ぐモリブデン配合添加のギアオイル添加剤です。高粘度オイルベースでギアのピッチングやスコーリングなどの損傷防止に効果があります。用途荷重のかかる各種減速機、ウォームギアなどのギアオイル。各種機械の発熱しやすい初期なじみ潤滑時に。標準添加量:5~10%トラスコ品番123-2258質量(kg)1.06色黒使用温度範囲(℃)150以下容量(L)1容器缶主成分鉱物油、二硫化モリブデン粘度ISO VG460危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類