絞り込み
粘度
- 680
- 68(2)
- 90(1)
- 100(5)
- 150(8)
- 220(7)
- 320(6)
- 460(5)
ブランド
- NOKクリューバー(2)
- コスモ石油(1)
内容量(L)
- 20(1)
適合
- ギヤ・歯車(2)
- 軸受(1)
引火点(℃)
- 312(1)
「粘度」から絞り込む
68(2)
90(1)
100(5)
150(8)
220(7)
320(6)
460(5)
680

SYNTHESO D 680
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680
NOKクリューバー¥89,980~税込¥98,978~1缶(20kg)ほか11日以内出荷から63日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150適合範囲ギヤ粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類