絞り込み
粘度
  • 32(3)
  • 56(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • BOLL(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 4(1)
  • 20(1)
適合
  • タービン(3)
引火点(℃)
  • 223(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タービンオイル モノタロウ

    タービンオイル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1L)
    当日出荷
    酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(1L)
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • AZ浄化槽機器専用オイル AZ(エーゼット)

    AZ浄化槽機器専用オイル

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
    用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • タービン専用オイル コック付(スピンドル油) BOLL

    タービン専用オイル コック付(スピンドル油)

    BOLL
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(1L)
    当日出荷
    油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
    容量(L)1適合範囲タービン引火点(℃)204以上粘度ISO32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LISOグレード32密度(g/cm3 at15℃)約0.863危険物の性状非水溶性
タービン油