絞り込み
使用流体
- 空気(1)
管接続口径
- 1/4(1)
ポート数
- 2(1)
切換方式
- 2位置ノーマルクローズ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.6
- 0~0.7(3)
- 0~0.8(2)
- 0~0.9(7)
- 0~1(2)
- 0~1.4(1)
- 0.1~0.7(1)
- 0.1~1.0(1)
- 0.7(4)
- 0.8(1)
- 0.9(20)
- 1(18)
- 1.0(1)
- その他(1)
ねじの種類
- Rc(1)
Rc
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO

フットバルブ(エアースイッチ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。幅(mm)80質量(g)625高さ(mm)58トラスコ品番227-4540奥行(mm)175ポート数2有効断面積(mm2)8管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60切替位置数2位置ノーマルクローズ