絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- PISCO(ピスコ)(28)
- コガネイ(14)
- TRUSCO(11)
- 日本精器(7)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(4)
- AirTAC(4)
- ニッタ(2)
- BeHAUS(2)
- 近畿製作所(1)
- CKD(1)
- 明治機械製作所(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
特価

RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 6mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。 この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。 この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。建設や医療などの環境で使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 10mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポート数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFドリルやスプレーなどの装置を使用する場合は、RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧をオン / オフにする必要がある場合に信頼性の高い選択肢です。これは、換気装置、ドリル、ペイントスプレーなどの装置で一般的に使用されます。 バルブには 2 つのポートと 2 つの位置があり、青色のロータリノブで制御します。バルブ本体は Durable Polyoxymethylene 製で、ねじサイズは 6 mm です。最大動作圧力 10 bar のポリウレタン及びナイロンチューブと安全に併用でき、動作温度は 0 → +60 ° C ですねじ式カラーとプッシュオン式設計により確実に接続することができ、特に真空、計装、及び汎用用途に便利です。 制御バルブの設計により、残圧を解放したら、装置を安全にメンテナンスできます。建設及び医療分野でよく使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手動バルブ ロータリーノブ ポート数:2
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 8mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。 バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。 このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手動バルブ レバー ポート数:3/2 Metric M5
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷制御機構 = レバー。接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BR。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン4 mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン4 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 4mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = BHP。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。動力取り出し装置(PTO)制御弁. RSの動力取り出し装置(PTO)制御弁は、パネル / ボディ / ダッシュボード取り付けに最適なうえ、プッシュプルノブ式のアクチュエータを備え、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 バルブは300 L / 分までの高流量、圧力範囲0~16 バールに対応できます。 動力取り出し装置制御弁は、商用車の動力取り出し(PTO)用途の制御弁として使用できます。 内蔵ハンドブレーキインターロック安全機能(動力取り出し装置の使用中に車両が運転されるといった事故を防止する機能)が装備されています。 一般産業用途でプッシュプル制御弁として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ロッドレバー G 1/8
RS PRO¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷仕様制御機構ロッドレバー、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズS/666機械式ポペット3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 緊急停止 G 1/8
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷仕様制御機構緊急停止、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズsuper X手動3/2バルブ、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能3/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズMV、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 ワンタッチ取り付け12 mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジワンタッチ取り付け12 mm、機能Pneumatic Relay、スレッドサイズ12mm、ネジ規格Metric、メーカーシリーズHBVU、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III B
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/3、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/4
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/4、機能5/2、スレッドサイズ1/4インチ、ネジ規格G、メーカーシリーズH、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ 手動 G 1/8
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様制御機構手動、接続ポートのネジG 1/8、機能5/2、スレッドサイズ1/8インチ、ネジ規格G、最高使用圧力8バール、動作温度 Min-5℃、動作温度 Max+50℃、モデル番号(P)III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル
RS PRO¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 1/4インチネジ規格 = BSPT最高使用圧力 = 8バール動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +50℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 2.5mmコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 2.5mm最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ プッシュプル ポート数:4/2 プッシュイン6 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷制御機構 = プッシュプル。接続ポートのネジ = プッシュイン6 mm。機能 = 4/2。スレッドサイズ = 6mm。ネジ規格 = プッシュイン。メーカーシリーズ = ACV。コントロールボタン/スイッチカラー = 赤。最高使用圧力 = 16バール。最大流量率 = 300L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 4/2。モデル番号(P) = III B。。RS PRO 8RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 手動バルブ ハンドル ポート数:2
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷RS Pro手動制御弁. 特長と利点. オフ時に3方向制御弁は残圧を解放して、空気流入をブロック ハンドルを回す(オン / オフ)だけで空気圧装置を切り替え デバイスの残圧解放時に保守や点検を実施可能 オフ時に3方向弁は残圧を解放して、空気流入をブロック 流入気圧がかけられる方向に応じて4タイプを用意 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様制御機構 = ハンドル機能 = 3/2スレッドサイズ = 3/8インチネジ規格 = BSPTコントロールボタン/スイッチカラー = 青最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III BRoHS指令(10物質対応)対応