20,451件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパネ詰栓 アラオ

    コンパネ詰栓

    アラオ(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー付きにより入りやすく抜けない。
    用途型枠用コンパネの穴うめに。
  • 保護キャップ G-10-R用 積水樹脂

    保護キャップ G-10-R用

    積水樹脂(4件のレビュー)
    289税込318
    1セット(14個)
    当日出荷
    パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
  • Aパット アカギ

    Aパット

    アカギ
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
  • 【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O ニチベイ

    【オーダー】ロールスクリーン ニチベイ プルコード式 プレーン(無地)SPRS-O

    ニチベイ
    8,290税込9,119
    1台
    7日以内出荷
    お手頃価格の標準的なロールスクリーン
    幅(mm)305~2000高さ(mm)100~3000生地色柄見本確認。サービス分類オーダー・加工
  • ソフト巾木/高さ60mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ60mm/Rあり

    サンゲツ
    3,998税込4,398
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)60
  • 止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】 アイリスオーヤマ

    止水板 【ストレート/内カーブ/外カーブ】

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    【結合部品不要】。豪雨や台風による浸水から建物を守る、簡単設置型の水害対策アイテムです。持ち手付きでスムーズに設置・撤去が可能です。安定したグリップで、足元が悪い中でも安全に設置作業が行えます。結合部品不要で連結可能です。幅のある場所でも、組み合わせでしっかり止水できます。カーブ形商品は、12個で円を描くことが出来ます。(1個当たり30°)
    用途水害時の止水に材質ABS厚さ(mm)4レッド
  • 国産防炎カーペット トーホー

    国産防炎カーペット

    トーホー
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
    用途住宅用のカーペットとして材質【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
  • リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框 LIXIL

    リノバ うわば Re フロア用 造作材 リフォーム框

    LIXIL
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材樹脂シート+防滑UVコーティング+T-SPC
  • たてとい 角排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    たてとい 角排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズPC30・S30
  • ふわふわシャギーラグ 円形100cm ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 円形100cm

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)0.7内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×100×2.5
  • 東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ 東リ

    東リ 吸着付タイルカーペット ニューピタコ

    東リ
    6,998税込7,698
    1ケース(12枚)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
    用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる厚さ(mm)8寸法(mm)400×400シリーズNPバッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2230018
  • 幅木 クッション幅木スリム60タイプ TOSTEM(LIXIL)

    幅木 クッション幅木スリム60タイプ

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    長さ(mm)1970入数1箱(10本)
  • 洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ YAMAZEN(山善)

    洗えるフランネルラグ 抗菌防臭・防ダニ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルクのようななめらかさの超極細フランネル繊維とふっくら心地の良いウレタンフォームを使用。抗菌防臭・防ダニ加工で安心して使える、なめらかタッチのフランネルラグ。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラク。丸洗いして清潔にお使いいただけます。
    用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバーとして。洗える/抗菌/防臭/防ダニ/ラグマット/カーペット/マット/絨毯/ホットカーペットカバー/ホットカーペット/床暖房/センターラグ/リビングラグ/洗濯可/洗える/床/フローリング材質【表地】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル不織布(すべりにくい加工)【中材】ウレタンフォーム
  • バイドレーンダブル管T字管 東洋化工

    バイドレーンダブル管T字管

    東洋化工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
    用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
  • ハゼ取付金具 サカタ製作所

    ハゼ取付金具

    サカタ製作所
    729税込802
    1個
    当日出荷
    本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。 ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。
    用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具の固定に。適合屋根:角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用材質(本体)高耐食性めっき鋼板ボルト径(上部)M10締付トルク(N・m)(目安)27適合ソケット対辺17mm
  • メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタル

    メタカラーAKA かん合タイプ ラウンドR型

    積水樹脂プラメタル
    4,198税込4,618
    1組
    3日以内出荷
    施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
    材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
  • 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック

    【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

    ケージーパルテック(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)75サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40 ケージーパルテック

    ステンレス製沓摺(くつづり)・見切り SFM40

    ケージーパルテック
    6,498税込7,148
    1本ほか
    3日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)L=2000厚さt(mm)1.5仕上HL
  • 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン TOSO

    【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド標準タイプ Nレゾン

    TOSO
    12,220税込13,442
    1台
    8日以内出荷
    事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
    用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000幅(mm)300~2500高さ(mm)110~2400カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H羽根幅(mm)25材質(羽根)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応操作位置右、左サービス分類オーダー・加工
  • アメリカンフェンス用固定ベース ダイマツ

    アメリカンフェンス用固定ベース

    ダイマツ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。 パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
    材質メッキシルバー質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×100
  • GF強力両面テープ グリーンフィールド

    GF強力両面テープ

    グリーンフィールド
    2,698税込2,968
    1巻(15m)
    当日出荷
    メーカー使用推奨品です。 旧モデルよりも両面接着部の粘着剤の厚みを増すことで、接着性能が向上しました。
    用途ベランダ・コンクリートなどにリアリーターフを貼り付ける両面テープ長さ(m)15テープ幅(mm)50粘着剤ブチルゴム系粘着剤
  • プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)

    プレート取付枠 DMF-B型

    LAMP(スガツネ工業)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型材質PPE樹脂
  • セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 扉のみ 左右共通

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デザインLAA
  • 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール

    昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース

    ユニベール
    3,898税込4,288
    1枚ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    UVカット86%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
  • 人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)

    人工木材 1×4材

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
    用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
  • 人工芝用 ジョイント連結テープ YAMAZEN(山善)

    人工芝用 ジョイント連結テープ

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。 高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。 人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
    用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め幅(mm)150グリーン
  • ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー V型 D13-16仕様

    アートスペース
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D13-16
  • プチフレイバーフラット200角 昭光物産

    プチフレイバーフラット200角

    昭光物産
    239税込263
    1枚
    4日以内出荷
    洋風ガーデン・お庭づくりに
    用途歩道用材質コンクリート長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)35質量(kg)2.4
  • オールファルカタ合板 ノーブランド

    オールファルカタ合板

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    表面が白く軽い為DIY使用にも向いている合板です。
    用途家具木工など材質オールファルカタ合板規格T2G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 丸トップ105 ストレートジョイント エスロン

    丸トップ105 ストレートジョイント

    エスロン
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 丸トップ100 ストレートジョイント エスロン

    丸トップ100 ストレートジョイント

    エスロン
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 段差見切り 1820mm パネフリ工業

    段差見切り 1820mm

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    用途床材・敷物の段差解消に材質樹脂長さ(mm)1820適合板厚(mm)9~12
  • 継ぎ手見切り 1820mm パネフリ工業

    継ぎ手見切り 1820mm

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途床材・敷物同士のジョイント見切りに材質樹脂製長さ(mm)1820幅(mm)40適合板厚(mm)9~12
  • スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー。ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー。 灯油缶18Lが7本保管可能。フタを開け閉めしやすい取っ手付き。少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×490×520組立時間約30~40分
  • UVカット2倍強い明るい障子紙 アサヒペン

    UVカット2倍強い明るい障子紙

    アサヒペン(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。 室内が明るく感じられます。 UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
    用途障子貼り用材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
  • 金属サイディング用水切40 旭トステム外装

    金属サイディング用水切40

    旭トステム外装
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 強度チェッカー INAX(LIXIL)

    強度チェッカー

    INAX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1ケース
    当日出荷
    仕様20個/ケース材質ステンレス質量(kg)0.1/ケース
  • ワイヤレスチャイム押しボタンセット ELPA

    ワイヤレスチャイム押しボタンセット

    ELPA
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚グレー質量(g)受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
  • つかみ金物 サカタ製作所

    つかみ金物

    サカタ製作所
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    屋根上の有効活用に!
    用途角ハゼ用の屋根上取付金具です。適合角ハゼ式折板屋根

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア