カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
22ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

内装用クロス下地合板
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。用途内装用クロス下地合板厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820規格特類相当等級2級ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
トイレ呼出ボタン(引きひも付
アイホン¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ナースコールシステムNFXシリーズ用のトイレ呼出ボタンです。ひも長約55cm(施工時長さ調節可能)。壁埋込型。防まつ形(JIS C 0920 4級相当)。抗菌仕様。用途病院・施設向け仕様防まつ形、復旧ボタン付、抗菌仕様、引きひも付(約55cm)材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×25
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。質量(kg)0.21タイプ剣先5/16下穴径(Φmm)8板厚(mm)2.5板幅(mm)29
断熱フィルム
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。材質ポリエステルフィルム色シルバー可視光線透過率(%)20紫外線透過率0%2018年トラスコ掲載ページ9 0853日射透過率(%)15
羽子板付沓石
昭光物産¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20![床金物 見切り金物 巻上げ見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103406-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 巻上げ見切り
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(2m)ほか3日以内出荷用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(1枚)ほか当日出荷から翌々日出荷スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになりました。 コードレスアイロンを使って貼ることもできます。 従来品よりも接着力がアップ!さらに貼りやすくなりました。 ふすまの枠をはずさずにそのまま貼れます。 水やのりを使わないので、手や床を汚しません。 ふすま紙をはがす時もアイロンではがせます。用途ふすま。材質紙、熱接着性樹脂(EVA)長さ(m)1.8幅(m)0.95RoHS指令(10物質対応)対応
銀黒マジックネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)(29件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷ネットは銀色の面を外側に、黒の面を室内側になるように張り替えます。こうする事で、室内からはブラックの効果で外がすっきり見えますが、室外からは光の反射を利用して室内を見えにくくする「目隠し効果」が期待できます。ただし、夜間や外が暗いとき、日中でも木陰や軒の影になるような場所など設置場所の環境によっては十分な効果を発揮しない場合があります。用途網戸用張替ネット材質ポリエステル色銀・黒メッシュ20×20
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
平押えクロス
光モール¥539税込¥5931本欠品中壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上クロス柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
マドミラン(めかくし材)
GIKEN(川口技研)(50件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
LAYフローリング ピタフィー
東リ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。質量(kg)7.5/ケースエコマーク認定認定グリーン購入法適合全厚(mm)2mm UV樹脂コーティングエコマーク認定番号23 123 002
4サイズから選べる 収納付き ユニット畳 小上がり 畳
萩原¥8,598~税込¥9,458~1台(1台)翌々日出荷洋室に和モダンな空間を。畳ユニット「タタミ座」。自由に組み合わせてフローリングでも手軽に畳スペースを作れます。畳部分には天然い草を使用しているので、春夏はひんやり涼み、秋冬はこたつと合わせて、1年中快適なリラックススペースへ。小上りなので、畳のベッドとして使用したり、ベンチやスツールとしてそのまま腰かけたりすることもできます。キッズスペースとしてお子様の遊び場やお昼寝にも。い草には湿度調節や空気清浄の機能があるので、お子様にも安心してお使いいただけます。また、フタの取り外しだけで収納スペースになるのでお部屋の広さはそのままで収納を増やしたい方におすすめです。ブラウン×ブラウン、ブラック×グリーン、ナチュラル×ベージュ(縁なし)の3色からお選びください。用途収納家具 , 収納ベンチとして。材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、張地:い草備考〇組立式
ELPA ワイヤレスチャイム
ELPA¥21,980税込¥24,1781個当日出荷セット内容:送信機×6、受信機×1、EWS用ACアダプター×1。受信した送信機の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目でわかる。番号ディスプレイは先に受信した番号順で表示します。配線が不要なワイヤレスタイプ。・用途に合わせて送信機、受信機の増設も可能です。送信機1台に対して受信機は何台でも増設できます。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。報知音を17種類から設定でき、音による送信機の判別が可能です。音量を3段階調節可能です。1台につき送信機を12台登録できるプロユース対応受信機セット!。IDコード:約25万通。使用温度範囲:0℃~40℃。最大音量:約90/50。防水仕様:IPX4防沫仕様(送信器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】180×38×100【送信器】51×80×35
塩ビ波板 32波
信越ポリマー¥7,798~税込¥8,578~1セット(10枚)4日以内出荷から11日以内出荷半透明のシンエツ塩ビナミイタは、柔らかな光で明るい空間を演出します。耐久性にも優れた確かな品質で、多方面から支持を集め、さまざまな用途でその特性を発揮しています。用途カーポート/ベランダ/物置など材質硬質塩化ビニル形状波型幅(mm)655厚さ(mm)0.8山数20.5深さ(mm)9JIS規格JIS A 5702有効幅(mm)575各種認証JQ0306033
防炎カフェカーテン ca1015
フォレストリンク¥3,298~税込¥3,628~1枚6日以内出荷から7日以内出荷天然素材風で触感がサラッとしている、消防検査基準をクリアする品質を保証する防炎ラベル付きのカフェカーテンです。このカーテンは、自然由来の素材をイメージさせる優しい風合い見た目で日差しを通す厚みが特徴です。日々の生活に安心と安全を提供し、インテリアとの調和を考慮したデザインはプロフェッショナルな環境に適しています。洗濯機で洗えますので清潔感を保ちやすく、日常のメンテナンスも簡単です。※幅方向に約。cmと記載されているのは少し広めに仕上げております。用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。生地がほつれない特殊加工がされております。材質ポリエステル100%枚数1枚機能防炎、ウオッシャブル
五つ星機能レースカーテン コンフォート
ユニベール¥2,898~税込¥3,188~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷省エネ効果(断熱35.2%、保温29%)、防炎、アレルゲン抑制、UVカット率96%、昼も夜も見えにくい遮像機能がついた五つ星レースカーテン。サイズが7サイズと豊富に取り揃えております。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。用途ご家庭、事務所、オフィスに材質ポリエステル100%色ホワイトサイズ7サイズ機能防炎・遮像(昼夜見えにくい)、省エネ効果(断熱35.2%、保温29.0%)、UVカット(96.0%)、アレルゲン抑制(花粉アレルゲン90%低減、ダニアレルゲン50%低減)
リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830
(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)当日出荷から22日以内出荷加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
ロックウールボード状断熱材 MGボード080
アズワン¥22,380~税込¥24,618~1箱(4枚)ほか10日以内出荷ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600材質ロックウールJIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号収縮温度(熱間)600℃以上熱伝導率(W/mk)0.044以下
綿100% 洗えるキルトラグ デコール
萩原¥5,298~税込¥5,828~1枚3日以内出荷かわいいキルティングにナチュラルなカラーでいろんなお部屋に合わせやすいです。5サイズ展開でベビーマットからラグまで使い方はさまざま!厚さ(mm)5機能防滑滑り止め効果あり特性ホットカーペット/床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル組成表面:綿100% 中綿:ポリエステル100% 裏面:綿無地滑り止めドット付き
ワイヤレスチャイム 12CH受信機
ELPA¥12,331税込¥13,5641個当日出荷最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚仕様IDコード:約25万通り質量(g)約215使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5VACアダプター付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×38×100(最大値)電源タイプ電源コード式周波数(MHz)313.625(特定小電力機器)電波到達距離(m)約120(見通し)音量(dB)約90/50cm※音量大時
アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ
YAMAZEN(山善)¥7,498~税込¥8,248~1枚ほか翌々日出荷から5日以内出荷DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。 同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。 お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。 溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。 (※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。) 『溶融亜鉛メッキの効果』 1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ色シルバーワイヤー径(Φmm)3板厚(mm)1.2パイプ径(Φmm)32
昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン アークレース
ユニベール(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)当日出荷UVカット76.8%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断(断熱効果率28.8%)。 冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断(保温効果率24.8%)。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!用途ご家庭、事務所、オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐにご使用可能仕様2枚組色ホワイト幅(cm)100
防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 単品
リーベックス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷置くだけ簡単 レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約60ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内/軒下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×27
ナンバー表示呼び出しチャイムセット
リーベックス¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷XP10EとXP1900のセットです。セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86税込¥951枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器















![床金物 見切り金物 巻上げ見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103406-200813-02.jpg)
![[EA952AD-76用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655185-260709-02.jpg)