カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
26ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

ワイヤレスチャイム防水押しボタンセット
ELPA¥5,224税込¥5,7461セット当日出荷配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚質量(g)受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)(受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売)電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX7防浸形(押しボタン送信器)鍵違い数約25万通り音量(dB)約88/50cm
化粧くさりⅠ型3Mセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷玄関用の装飾雨とい。雨水がくさりを伝わるようにして流れ落ちる、情緒豊かなたてといです。材質ポリエチレン色新茶 おもり1個付き長さ(m)3
CP ハクリ剤
コンドーテック¥8,198税込¥9,0181缶欠品中精製された中粘度鉱物油をベースに付着防止剤、防錆剤を配合しており、木製およびメタル型枠に適したコストパフォーマンスに優れた製品です。コンパネ塗布後の油膜残存性がよく、付着防止効果に優れていますので、型枠の外側等に使用する場合にも付着物の除去が容易になります。容量(L)18
【オーダー】ノースパイン
ノーブランド(1件のレビュー)¥334税込¥3671枚4日以内出荷マツ科マツ属の針葉樹。 辺材は淡黄色白色~淡赤色、心材は黄色を帯びた褐色。 軽く施工性、加工性に優れているため、和洋問わず造作材として幅広く使用されています。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
エコな簡易内窓キット
アクリサンデー(101件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
パンチカーペットML411
エムエフ(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本6日以内出荷リサイクルPET繊維使用。用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など材質ポリプロピレン+PET色グレー長さ(m)30
天井裏用調湿シリカゲル
豊田化工¥22,980税込¥25,2781箱(8袋)当日出荷天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。使用量6畳の部屋あたり3袋吸水量約1.4L
ガラスシート貼りセット
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応
スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から5日以内出荷窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。シリーズスコッチティント認定番号防火認定NM-2949フィルム厚さ(μm)76
吸ホル養生ボード
DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481ケース(5枚)当日出荷空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
ワイヤレスインターホン、玄関機+屋内機セット
リーベックス¥7,998税込¥8,7981個当日出荷配線不要で取り付け簡単なワイヤレスインターホン(ドアホン)です。玄関用呼び出しボタンと屋内用受信機のセットです。ワイヤレスなので配線不要!簡単に設置できます。呼び出し音は6種類の中から選べます。手放しでも通話が可能。増設はできません。用途来客や宅配便の呼び出しに(お部屋間で使うことも可能)です。使用温度範囲(℃)-10~45(湿度80%以下)周波数2.4GHz帯通信距離(m)見通し最大100(使用環境により短くなる場合があります)。
セキスイデッキ材
エスロン¥28,980~税込¥31,878~1組(2000mm×3本)ほか6日以内出荷バルコニーやベランダを美しく快適な空間にするデッキ材のロングセラー「エスロン2層デッキ材」。独自の2層成形技術でさらに耐久性・耐候性を向上させました。繰り返しの歩行による傷みにも強く、軽量なため、キャンティバルコニーなど住まいの重量負荷を最小限に仕上げる場合のフロア材としても最適です。幅(mm)306タイプ標準
アカシア集成材 塗装
ノーブランド¥539~税込¥593~1枚5日以内出荷から7日以内出荷茶色と白色の濃淡が特徴的な棚板で雑貨、インテリア家具などで最近幅広く使われている材です。硬く丈夫な材なので様々な用途に使用できます。成長が早いため生産性が高く、高級木材と比較するとリーズナブルに手に入ります。表面塗装には自然塗料のリボスを使用しており小さなお子様が舐めても安心です。材質アカシア厚さ(mm)15
接着剤付メラミンシート メラタック
AICA(アイカ工業)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1枚)ほか4日以内出荷メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。厚さ(mm)0.55
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型
LAMP(スガツネ工業)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
窓枠
ハイテクウッドプラス¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
上げ下げ窓用 網戸縦框ガイド(A) V8GP1189C
新日軽(LIXIL)¥999税込¥1,0991個当日出荷色ブラウン系適合シリーズアリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
テレビドアホン
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)材質難燃樹脂色ホワイト/ガンメタリック質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
ステンレス煙突 T字
桜井工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から7日以内出荷煙突の先端に取り付ける排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ
積水樹脂プラメタル¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820色芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
【オーダー】アコーデオンカーテンメイト(片開き) オーダー品
タチカワブラインド¥22,980税込¥25,2781セット6日以内出荷間仕切りや扉の代わりなど幅広くご使用いただけます。シンプルなレザーを中心としたリーズナブルな製品。サニタリーや収納扉など、ちょっとした場所もリーズナブルな間仕切でより快適・便利に。用途納まり:レザーを片側にたたみ込みますサービス分類オーダー・加工
クサビ
未来樹脂¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか3日以内出荷1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありま。せん。2.ボックスカルバート、側溝、その他のコンクリー。ト製品の施工時のレベル出し、芯出し、メジ決め。が容易にできます。3.打込んだらスリップしない構造になっています。4.小袋入りで扱いやすくなっています。5.鋼製、木製の様に湧錆や腐食がなく、機能的な設。計になっています。用途施工時のレベル出し、芯出し、メジ決めに。可変側溝・ブロックなどのレベル出しに真価を発揮。錆びや腐食がなく、機能的な設計。
貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET)
ZERO¥13,980~税込¥15,378~1セット(2枚)ほか4日以内出荷から8日以内出荷貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム色透明耐熱温度(℃)60
タワートラフィックポール1500
カーボーイ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷高さ1500mmで視認性に優れています。反射材付きで暗所でも目立ちます。用途車両の誘導などに。トラスコ品番257-4155材質ポリエチレン(PE)、ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)300色レッド/ホワイト高さ(mm)1500
F見切(コの字)
フクビ化学¥419~税込¥461~1本3日以内出荷フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。色シロ
業務用障子紙 名門 貼りやすい障子紙
中村製紙所(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781本(30m)当日出荷から6日以内出荷伸縮しにくく、雨天でもたるみにくい 厚口なので丈夫で長持ち 紫外線カット率が高く、畳や家具が日焼けしにくい 濡れた紙でも、カッター切れが大変良い 厚口なので貼りやすい 濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる用途シンプルでスタンダードな障子紙です。 使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。幅(mm)1310長さ(m)30柄幅広無地坪量(g/m2)70RoHS指令(10物質対応)対応
多用途ロッカー 収納庫 物置 屋外使用可
YAMAZEN(山善)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー。 内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます。 長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部。安心の専用鍵付き。用途物置、ロッカー、収納庫として。 備品庫 ハンガーポール フック ストッカー ベランダ収納 ベランダ バルコニー ガレージ スチール収納庫 スチール物置 屋外収納庫 屋外 収納 スチール スチール製 家庭用収納庫 おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 小型 大型 大型物置 物置小屋 タイヤ収納 タイヤ スライドレール式 雨よけ 屋外物置 鍵付き 軒下 大容量材質亜鉛メッキ鋼板色ブラック高さ(mm)1620奥行(mm)500耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20組立時間約40-60分
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器