20,451件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巾木P型 ウッドワン

    巾木P型

    ウッドワン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    4日以内出荷
    長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • アートランバー クリアホワイト 南海プライウッド

    アートランバー クリアホワイト

    南海プライウッド
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    多様なカラーとサイズ展開であらゆる用途に利用できる万能棚板、アートランバー クリアホワイトです。 厚さ3種(15/20/27)、奥行5種(200/300/450/600/910)、幅8種(450/600/900/1450/1810/1970/2410/2700)の豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない1枚入梱包です。 表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが可能です。基材は、ファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
    仕様【エッジテープ】木口1面貼りクリアホワイト基材芯材:集成材 表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
  • 約45cm 防音ジョイントマット 8枚セット ユノックス

    約45cm 防音ジョイントマット 8枚セット

    ユノックス
    1,298税込1,428
    1セット(8枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。はめ込むだけの簡単設置。組み合わせ 自由自在。お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。保温性、断熱性があります。 。カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。
    セット内容ジョイントマット8枚set材質ポリエチレン樹脂寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約470×470×10(1枚)総質量(kg)約1.1
  • 抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅 萩原

    抗菌・防カビクッションフロア 60cm幅

    萩原
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。 防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。 サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。
    用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布厚さ(mm)1.8機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属洗濯方法水洗い
  • キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ アイワ金属

    キューブチャイム 132×50×54mm AP-010シリーズ

    アイワ金属
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    玄関ドアや門扉にマグネットで取り付けできる、小型チャイムはインテリア性もよく、防犯にも効果的
    付属品鉄プレート、両面テープ、ネジ材質本体/ポリプロピレン、パイプ/アルミ製アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×54×132
  • ファブリックアコーディオンドア 【FULIC-フリック-】 ホームテイスト

    ファブリックアコーディオンドア 【FULIC-フリック-】

    ホームテイスト
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
    材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
  • 【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ すりガラス調フィルム オスロ

    3M(スリーエム)
    3,290税込3,619
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)82紫外線透過率(%)0.1熱貫流率(W/m2・K)6.2フィルム厚さ(μm)119遮蔽係数0.92日射熱取得率0.81サービス分類オーダー・加工
  • 平ライトウッド 光モール

    平ライトウッド

    光モール
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポン

    デュポン タイベック シルバーテープ

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
    用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
  • ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ TOEX(LIXIL)

    ハイグリッドフェンスUF8型 小口キャップ

    TOEX(LIXIL)
    369税込406
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
    セット内容小口キャップ18個材質樹脂
  • ジャストコン BiC

    ジャストコン

    BiC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面落ちタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面落ち
  • 防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー リーベックス

    防雨型/電池・アダアプター式 人感センサー送信機 グレー

    リーベックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    人の動きを感知して受信機へ送信。 マグネットや両面テープで取り付けも簡単。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約82ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外感知距離(m)(屋内弱)約1~5、(屋内強)約3~8、(屋外弱)5~8、(屋外強)6~8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×83×35
  • すっきりクリアフィルム ハイグレード リンテックコマース

    すっきりクリアフィルム ハイグレード

    リンテックコマース
    1,998税込2,198
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
    材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルムフィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
  • テレビドアホンセット アイホン

    テレビドアホンセット

    アイホン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    録画も出来るシンプルデザインのテレビドアホン。カメラレンズ角度が、上・下・左・右・斜めに調整可能(従来品に比べ角度調整できる範囲が広がりました)3.5型カラーモニターを採用。夜もモニターでしっかり確認。呼び出し直後に自動録画のほか、呼び出し中や、通話中、モニター中に録画ボタンを押して手動録画が可能です。
    電源電圧AC100Vディスプレイ3.5型TFTカラー液晶画素数23万色調スノーホワイト通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話
  • 【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様

    ノーブランド
    131税込144
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • ナースコールハンド形子機 アイホン

    ナースコールハンド形子機

    アイホン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    呼出ボタン押下による親機への呼出/通話(呼出確認灯点灯) 親機からの受話音量切替(3段階)
    材質樹脂、メタルプラグ形状ハンド形モダンホワイト質量(g)300シリーズNBM シリーズ消費電流(mA)待受時5mA、最大40mA通話方式拡声同時通話方式
  • 屋根上取付金具 サカタ製作所

    屋根上取付金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。仕様ドブメッキ適合丸ハゼ式折板屋根
  • 雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン オーティス

    雨樋金具 たてとい用 丸 ガルつかみT字デンデン

    オーティス(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)60サイズ60寸法L(mm)45
  • アーチ FAA-7 サンポール

    アーチ FAA-7

    サンポール
    26,980税込29,678
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
  • ワンタッチドアホン1・1セット アイホン

    ワンタッチドアホン1・1セット

    アイホン
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)取り付け形状露出型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
  • ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用 WAKI(和気産業)

    ガラス飛散防止フィルム 透明板ガラス用

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷
    安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99% 貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面) 貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
    厚さ(μm)50
  • 兼用ポリドーナツ ノーブランド

    兼用ポリドーナツ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1袋(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • タイルカーペット ワタナベ工業

    タイルカーペット

    ワタナベ工業
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
    用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット材質表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%厚さ(mm)6寸法(mm)500×500質量(kg)1
  • 卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • タイルカーペット GA-100S 東リ

    タイルカーペット GA-100S

    東リ
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.5人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ 川島織物セルコン

    タイルカーペット PIXEL ランダムストライプ

    川島織物セルコン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(16枚)
    3日以内出荷
    ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
    形状レベルループパイル寸法(mm)500×500シリーズPIXELケース質量(kg)約20パイル長(mm)3.5材質(パイル)ポリプロピレン100%材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布工法市松貼り(推奨)防炎性能試験番号EO 910056ゲージ46032制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743)ステッチ10.5全厚(mm)6.5
  • サビヤーズ 折板屋根用 OHSATO(大里)

    サビヤーズ 折板屋根用

    OHSATO(大里)
    1,798税込1,978
    1袋(30本)
    当日出荷
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス防虫網 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス防虫網

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304長さ(m)30線径(Φmm)0.2
  • 超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)

    超簡単網戸 M-1

    GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
    付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050
  • OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研)

    OK組立アミド(小)

    GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
    付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960
  • 排水管カバー Panasonic(パナソニック)

    排水管カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75適合サイズ(たてとい)60、(排水管)VU50・VU65・VP65・75
  • ステンレスリンクCタイプチェーン ニッサチェイン

    ステンレスリンクCタイプチェーン

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨
  • イナホ鈴 ハイロジック

    イナホ鈴

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    玄関ドアチャイムベル・ドアベルシリーズ
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • エンド 光モール

    エンド

    光モール(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング

    完全耐水化粧合板 のきてん

    クトクマーケティング(14件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1ケース(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
    用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
  • ミニロッカー アイボリー アイリスオーヤマ

    ミニロッカー アイボリー

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。
    幅(mm)900奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
  • ロイヤルウッド(150mm×900mm) 東リ

    ロイヤルウッド(150mm×900mm)

    東リ
    8,898税込9,788
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    用途店舗・公共施設・住宅に、土足可寸法(mm)150×900質量(kg)14エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
  • フレキシブラインド25 フルネス

    フレキシブラインド25

    フルネス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    折れにくく、ホコリがつきにくい。柔軟で軽量のPET樹脂製のブラインドです。コードレスなのでお子様にも安心。カーテンレールにもお取り付けできます。
    用途ブラインド カーテン ブラインドカーテン 目隠し 軽量 リサイクル材質PETオフホワイト
  • 壁を保護するシート/透明シート 明和グラビア

    壁を保護するシート/透明シート

    明和グラビア
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    キズ・カビ・汚れから壁を守る
    用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。材質本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙TO寸法(cm)18.2×25.7(2枚入)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア