カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

土間ピタット
八幡ねじ¥3,898税込¥4,2881セット(20個×5パック)当日出荷土間レベルの目安としてスターラップ(縦筋)に簡単に取り付けられます。 何回も使え、目立つので分かりやすいです。 D10・13の鉄筋に使用できます。 雨で濡れた鉄筋でもマーキングが簡単です。用途土間天端ベース天端の目安に使用します。
バイドレーンダブル管(有孔)
東洋化工¥35,980~税込¥39,578~1巻4日以内出荷から6日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ジョイントマット(カーペット)
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281セット(9枚)翌々日出荷クッション性のあるジョイント式マットです。取外し可能なので、汚れた際は簡単に交換できます。材質表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエチレン質量(g)806寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×6
【オーダー】 3カラー 2級遮光 形状記憶 シンプル 無地 ドレープカーテン
ユニベール¥2,398税込¥2,6381枚9日以内出荷2級遮光のあるドレープカーテンです。2級遮光は人の顔の表情がわかるレベルです。強い陽射しは遮ってくれますが、ある程度は光を取り入れるバランスの良さが魅力となります。 形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。また、形状記憶加工していないカーテンよりきれいなウェーブを描くのでカーテンの印象がきれいにみえます。 色は人気カラーを揃えた3色展開です。落ち着いた色遣いが魅力的です。 アジャスターフック(Aフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です! こちらの商品は1枚売りとなっておりますので、2枚お買い求めの方は2枚選択した上でのご購入をお願いいたします。 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。色ベージュ(BE)、ブラウン(BR)、グレー(GY)幅(cm)100、125、150、200より選択長さ(cm)90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240より選択機能2級遮光、形状記憶、洗濯可サービス分類オーダー・加工
リーフ柄 綿使用 目隠し ノレン ボタニカルリーフ
ユニベール¥1,698税込¥1,8681個当日出荷綿100%の暖簾です。 暖簾いっぱいのボタニカルな葉っぱがリラックスできる雰囲気を演出します。 ドアの代わりに使うことで、圧迫感なく空間を仕切ることが出来ます。 収納スペース、キッチン、玄関先、トイレスペースなど、仕切りや目隠しとしてお使いいただけます。さらには壁に飾ることでタペストリーとして楽しむこともできます。 自分の好きなデザインを選び、自由な使い方ができるので、ワクワクします。色グリーン
メタカラーかん合タイプフラット型 下地材
積水樹脂プラメタル¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷メタカラーかん合タイプ用下地材です。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
テレビドアホン WS-14
アイホン¥26,980税込¥29,6781台当日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
カラーベスト コロニアルグラッサ
KMEW(ケイミュー)¥4,398税込¥4,8381箱(8枚)4日以内出荷から8日以内出荷和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
樹脂 出隅ジョイナー
ニチレイマグネット¥1,198~税込¥1,318~1本5日以内出荷磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの出隅処理用ジョイナーです。樹脂製出隅ジョイナー用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂長さ(mm)2730形状出隅
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 無垢タイプ A38S
ケージーパルテック¥739~税込¥813~1本(1000mm)ほか3日以内出荷アルミ製無垢ノンスリップです用途室内用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)仕上【金代】B2シルバー
【オーダー】マグネット式シングルロールスクリーン プル式 フルーレ 高さ900mm
ナプコインテリア¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。仕様防炎加工品高さ(mm)900迄タイプ無地シリーズフルーレ生地ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
木製面木
プラテック¥5,998~税込¥6,598~1束(50本)3日以内出荷天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質桐材(木製)長さ(mm)2000
ポリドーナツ(プラスチック)グレー
アートスペース¥3,998~税込¥4,398~1袋(200個)ほか8日以内出荷ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。色グレー
ステンレス製床見切り・床エッジ・巻上エッジ SCM1
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです材質SUS304色グレー穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7仕上HL定尺(mm)L=2000
仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm
ウッドワン¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷から7日以内出荷インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300
木目調アコーディオンドア 100幅 【FULDY-フルディ-】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。 冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂質量(kg)3寸法(幅W×高さH)(cm)100×174
人工芝 ジョイント式
YAMAZEN(山善)¥999税込¥1,0991個当日出荷すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット質量(kg)0.4色グリーン種類夏芝幅(cm)30長さ(cm)30高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)丈(cm)芝丈:3
平押えチーク
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
平押えライトウッド
光モール¥669税込¥7361本当日出荷壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。材質硬質ABS長さ(mm)1000幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
備えあれ板コーナーパーツ
日大工業¥8,598税込¥9,4581枚欠品中設置角度を外側60度・内側45度まで変えれます。 出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。セット内容本品1枚、固定クリップ3個、補強用クリップ1本色ブルー質量(g)2/枚メーカー商品コード4959寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)A/50・B/70×50×40
音・衝撃センサー ピカフラッシュチャイムセット
リーベックス¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。付属品送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー仕様一方向材質ABS樹脂質量(g)約69・210電源送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3ケース入数10到達距離(m)無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
テンキャップ 折板屋根用
カシレキ¥9,998~税込¥10,998~1ケース(100個)翌々日出荷から11日以内出荷キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。用途補修・改修工事用厚さ(mm)2タイプ折板屋根用材質(キャップ)ポリエチレン材質(フィルム)特殊アスファルトゴムコーキング充填剤アクリルエマルジョンコーキング
人工芝 接着剤 タフグルー 5kg
メモリーターフ¥12,980税込¥14,2781缶(5kg)翌々日出荷主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー5kgは標準的な人工芝のジョイント部分に使用。 ・ジョイントmは約30m(巾15cmターポリンシート使用時)用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約30成分一液性ウレタン系樹脂
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷付属品取付ネジ×2(押釦別)色ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
スタイルシェード 固定用フック(サッシ枠付け用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から8日以内出荷スタイルシェード本体固定用のフックです。内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
防雨型人感センサー 受信LEDライトセット
リーベックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷XP120とXP50Aのセットです。セット内容XP120とXP50A使用温度範囲(℃)-10~45電源XP120:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP120:約148、XP50A:約82ランプ受信時:64種類から選択したランプが点灯・点滅、送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)防塵防水性能IP55電池寿命XP120:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)、XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード光(15秒/60秒)/受信距離 明/暗設置場所屋内/屋外本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP120:90×91×32、XP50A:77×83×35
防雨型押しボタン 6ヶ所呼び出しチャイムセット
リーベックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷XP10BとXP700のセットです。セット内容XP10BとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10B:約46、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
【オーダー】カット販売 MDF材 15mm
ノーブランド¥109税込¥1201枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
フェルメノン 吸音パネル45C 4040
ドリックス¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。 人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。 貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。 石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。 日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。 耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 40cm角で200gと非常に軽く、女性でも簡単に取り付けできます。 【メンテナンス性】ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。 気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。 匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。 折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など厚さ(mm)9
PP置き畳 市松模様(いちまつもよう)
萩原¥5,398~税込¥5,938~1組(2枚)ほか3日以内出荷表がPP素材なので、ジュースなどをこぼしてもさっと拭き取れる子どもやペットのいるご家庭におすすめ。 軽量で女性1人でも簡単に床に並べるだけで畳スペースが作れる置き畳です。 ちょっとした隙間スペースを有効活用できるのでキッズ向けのプレイマットからシニアのお昼寝、お父さんお母さんのごろ寝スペースまで簡単に作れます。 適度なクッション性があり、階下への配慮や床のキズ防止など、子育て中にもうれしい便利グッズ。材質表面:ポリプロピレン 中材:ポリスチレン 裏面:不織布(滑りにくい加工付 裏面5カ所)厚さ(mm)25色グリーン機能洗濯:水拭き、すべり止め:あり、ホットカーペット/床暖房:非対応
国産上敷 天草(あまくさ)
萩原¥3,198~税込¥3,518~1枚3日以内出荷高品質な国産のい草と日本の職人の技術が織りなす双目織の上敷き。 い草の栽培から縫製まで、すべて日本にこだわって丁寧に仕上げています。 織りが等間隔な「双目織り」なので、見た目も美しく、汚れにくいのが特徴です。 い草の特長である高い吸湿性や防臭効果などを活かすことで、素肌にやさしく快適な使用感が心地よい空間を与えてくれます。 また、い草本来の抗菌・防臭効果でお洗濯の必要がなくお手入れも簡単です。 畳の上に敷いて、日焼けや汚れなどの劣化防止に、また畳替えを行う代わりとしてお勧めします。材質表面:国産い草100% 縁:No.10 双目織厚さ(mm)3機能抗カビ・抗菌・消臭、洗濯:不可、ホットカーペット/床暖房:非対応
PP柄上敷 やなぎ
萩原(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。 昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。 見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。 い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。 また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。材質ポリオレフィン系複合樹脂厚さ(mm)3色グリーン機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
KSスイングドア
国元商会¥21,980税込¥24,1781個当日出荷作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
タフトップFTフロア
永大産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781ケース(6枚)当日出荷仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器