20,449件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペーサー 城東テクノ

    スペーサー

    城東テクノ
    4,998税込5,498
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
    材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
  • 棟包み 千代田鋼鉄工業

    棟包み

    千代田鋼鉄工業
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    GOKUルーフ用の棟包み
  • ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ TOEX(LIXIL)

    ハイサモアフェンス フリーポールタイプ 本体のみ

    TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    9日以内出荷
    コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
    セット内容フェンス本体1枚材質アルミ形材
  • ツタワンDⅡ KMEW(ケイミュー)

    ツタワンDⅡ

    KMEW(ケイミュー)
    2,498税込2,748
    1袋(8個)
    当日出荷
    窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。 窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。 伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。 窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。 2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。 よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
    セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚材質AES樹脂寸法(mm)60×25×32
  • 防雨型 ドア・窓センサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品

    リーベックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約55ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
  • 音・衝撃センサーチャイムセット リーベックス

    音・衝撃センサーチャイムセット

    リーベックス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    XP60とXP700のセットです。
    セット内容XP60とXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP60:約69、XP700:約85センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP60:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
  • PP柄上敷 矢倉(やくら) 萩原

    PP柄上敷 矢倉(やくら)

    萩原(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。 昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。 見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。 い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。 また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。
    材質表面:ポリプロピレン厚さ(mm)3機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
  • やわらかターフ ワタナベ工業

    やわらかターフ

    ワタナベ工業
    339税込373
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかな質感のジョイント式人工芝。柔軟性のある原料を使用し、歩行による芝折れがしにくく、耐久性に優れます。淡く明るめカラー。
    用途ベランダ、テラス、玄関先などに材質ポリエチレン(メタロセン、静電防止剤配合)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19質量(g)180タイプカット可能寸法(幅W×長さL)(mm)300×300機能クッション性、通気性、耐久性商品タイプ人工芝
  • 鋼板製カラー波板 大和鋼業

    鋼板製カラー波板

    大和鋼業
    10,980税込12,078
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質亜鉛めっき鋼板形状丸波幅(mm)650グレーピッチ(mm)33山数19山山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • ガラス飛散抑止テープ WAKI(和気産業)

    ガラス飛散抑止テープ

    WAKI(和気産業)
    659税込725
    1巻
    当日出荷
    ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
    材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)幅(mm)50長さ(m)10耐熱温度(℃)80アズワン品番64-8270-89
  • 新・丸トップRV105 止り(左) エスロン

    新・丸トップRV105 止り(左)

    エスロン
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 新・丸トップRV105 止り(右) エスロン

    新・丸トップRV105 止り(右)

    エスロン
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 新・丸トップRV105 ジョイント エスロン

    新・丸トップRV105 ジョイント

    エスロン
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製見切り コーナーエッジ 20-408

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    2,198税込2,418
    1本(2m)
    3日以内出荷
    用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
  • 電気錠用接続コネクタ アイホン

    電気錠用接続コネクタ

    アイホン
    389税込428
    1台
    当日出荷
    HA機器、電気錠アダプター間接続用
    用途戸建住宅向け
  • インダス止水板 (フラット形フラット) カクイチ

    インダス止水板 (フラット形フラット)

    カクイチ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻(20m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
    用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など材質高性能・高品質塩ビ製定尺(m)20
  • 多目的万能物置(間口4015mmタイプ) ダイマツ

    多目的万能物置(間口4015mmタイプ)

    ダイマツ(1件のレビュー)
    209,800税込230,780
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
    用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本仕様組立式材質ガルバリウム鋼板シルバー高さ(mm)2509タイプロングパネル間口(mm)3960適合地域一般地用扉形式オープン
  • ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト

    タカショー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • アルカーポ4型波板止めフックセット 新日軽(LIXIL)

    アルカーポ4型波板止めフックセット

    新日軽(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    セット内容本体(H8NETC723)×10
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    こはく
  • PRN柱取付部品(新ハイサモア) TOEX(LIXIL)

    PRN柱取付部品(新ハイサモア)

    TOEX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 浴室中折れドアSF型 TOSTEM(LIXIL)

    浴室中折れドアSF型

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)適合木造材質アルミ形材吊元上下ヒンジ部品を抜き差しすることで変更可能。(出荷時は浴室から見て右吊元)パネルデザイン無し樹脂パネル
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 極強プラスチック障子紙 リンテックコマース

    極強プラスチック障子紙

    リンテックコマース(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    3日以内出荷
    ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!。障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙。有害なUV(紫外線)を92%以上カット。専用両面テープでカンタンに貼れます!。プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます。破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ~ンと減ります
    用途UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。材質ポリプロピレン、不織布縦(cm)94横(cm)215
  • 【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様 ノーブランド

    【オーダー】普通合板 21mm T2G2仕様

    ノーブランド(2件のレビュー)
    208税込229
    1枚
    翌々日出荷
    長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)21規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
  • 山座金付ナット サカタ製作所

    山座金付ナット

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
    用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
  • 羽子板付沓石 ノーブランド

    羽子板付沓石

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
    用途工事や作業用材質コンクリート/鉄長さ(mm)85(羽子板)寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネットP 24メッシュ 145cm×30m グレイ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    27,980税込30,778
    1巻(30m)
    翌々日出荷
    細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
    用途網戸用張替ネットトラスコ品番819-4798材質ポリプロピレングレー長さ(m)30幅(cm)145メッシュ24×24寸法(cm×m)145×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.84
  • エンビ 外コーナー 光

    エンビ 外コーナー

    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
    寸法(mm)19×19×2.5
  • 親子式インターホン室内子機 アイホン

    親子式インターホン室内子機

    アイホン(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
    用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。保護等級IP23適合ランプLDA5L-G/40W
  • 【オーダー】桧 無節 ノーブランド

    【オーダー】桧 無節

    ノーブランド(1件のレビュー)
    500税込550
    1枚
    4日以内出荷
    ヒノキ科ヒノキ属の針葉樹。 ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。 耐久性、加工性共に高く建築用材として幅広く使用されています。
    ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
  • 基礎用サイコロ ノーブランド

    基礎用サイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 穴あきボード Classic WAKI(和気産業)

    穴あきボード Classic

    WAKI(和気産業)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください
    材質シナ合板ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
  • 大型雨とい 一般たてとい用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい 一般たてとい用

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい たて継手

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    オークブラウンサイズS30分類たて系列部材

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア