20,451件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 控金具鉄骨用(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具鉄骨用(S30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • くるくる継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    くるくる継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30
  • 角集水器 Panasonic(パナソニック)

    角集水器

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類集水器
  • 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド

    枕棚セット Cシリーズ

    南海プライウッド(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
    真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
    セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セットシリーズCシリーズ
  • 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール カード発信器

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 平チーク 光モール

    平チーク

    光モール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生シート 日東エルマテリアル

    床養生シート

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
    用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。トラスコ品番365-3633幅(mm)1000厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4半透明長さ(m)30基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
    トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ

    ホームロッカーワイド

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
    材質ポリプロピレン・スチールブラウン耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
  • い草ラグ(裏貼り) 晴市松 萩原

    い草ラグ(裏貼り) 晴市松

    萩原
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    市松柄で涼やかに彩るい草ラグ
    用途伝統的な和柄に北欧風カラーを掛け合わせた、和モダンない草ラグ。高温多湿な日本の気候に適したい草素材を使用し、蒸し暑い季節でもサラッとした肌触りで快適に過ごせます。お部屋に自然な涼しさと落ち着きを取り入れたい方におすすめ。折りたたんで収納できるため、季節使いにも便利な一枚です。仕様ホットカーペット:不可厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭滑り止め効果なし洗濯方法不可組成表面:い草100% 紋織、裏面:不織布、四方縁
  • 吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)常時20、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4
  • ビニール アングル等辺 創建

    ビニール アングル等辺

    創建
    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ソフト巾木/高さ100mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ100mm/Rあり

    サンゲツ
    5,398税込5,938
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)100
  • ソフト巾木/高さ75mm/Rあり サンゲツ

    ソフト巾木/高さ75mm/Rあり

    サンゲツ
    4,598税込5,058
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    仕様【ソフト巾木】防汚材質塩化ビニル樹脂縦(mm)915横(mm)75
  • ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm 萩原

    ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm

    萩原
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    洗えるヘリンボンラグ
    用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯不可対応ホットカーペット寸法(cm)230×330機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
  • マグネット棚 タワー スチールパネル対応 ホワイト 山崎実業

    マグネット棚 タワー スチールパネル対応 ホワイト

    山崎実業
    1,000税込1,100
    1個
    13日以内出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)250備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6.3×6内寸(cm)【棚板】20×5.8・6
  • デスク横トレー付きスチールパネル タワー ブラック 山崎実業

    デスク横トレー付きスチールパネル タワー ブラック

    山崎実業
    4,000税込4,400
    1個
    13日以内出荷
    付属品六角レンチ取付可能対象天板の厚さが1.2~5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅60cm以上(脚を含まず) 奥行4.6cm以上のデスク・テーブル・キッチンカウンターなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)2250耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×4.8×41.7~45.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トレー部】58×4×0.7
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • 【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス サンゲツ

    【オーダー】SP あんしんシリーズ 織物調 量産クロス

    サンゲツ
    279税込307
    1枚
    3日以内出荷
    SP あんしんシリーズより織物調クロスを抜粋しております。あんしんシリーズは下地の凹凸が目立ちにくい商品です。
    仕様見本帳名:25-27 SP品番SP2512,SP2513,SP2514,SP2515,SP2516,SP2517,SP2518,SP2519,SP2520,SP2521,SP2522,SP2523,SP2524,SP2525,SP2526,SP2527,SP2528,SP2529区分塩化ビニル樹脂系壁紙寸法(m)縦:1~50横(mm)920防火種別2-3防火性能準防火サービス分類オーダー・加工
  • 吸音パネル 6枚組 萩原

    吸音パネル 6枚組

    萩原
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    壁をおしゃれにDIYできる吸音パネル
    用途工事不要・簡単施工でお部屋の壁をおしゃれにできる吸音パネル。裏面の吸音材が気になる生活音を吸音してくれるので、話し声やペットの鳴き声、テレビ・オーディオの音量など家庭内での気になる『音』の対策に。おしゃれな木目でお部屋のイメージをガラリと変えられ、壁を原状回復できる施工方法もあるため、賃貸にお住まいの方でも気軽にお使いいただけます。仕様ホットカーペット非対応/洗濯不可寸法(mm)約800×300(噛み合わせ幅約5mmを含む)滑り止め効果なし組成表面:突板(人工)、中材:繊維板、裏面(吸音材):不織布
  • 【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業)

    【オーダー】メラミン化粧板

    AICA(アイカ工業)
    264税込290
    1枚
    5日以内出荷
    高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
    用途店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)0.95サービス分類オーダー・加工
  • 人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 【オーダー】ドレープカフェカーテン 「コロレカフェ」 無地 1級遮光 防炎 全30色 ノイエ

    【オーダー】ドレープカフェカーテン 「コロレカフェ」 無地 1級遮光 防炎 全30色

    ノイエ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    6日以内出荷
    1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカフェカーテン「コロレカフェ」 ポール(つっぱり棒)を通すだけの簡単使用 間仕切りにも 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン
    用途カーテン・カフェカーテン・間仕切り全30色幅(cm)20~420機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級丈(cm)30~280ポール付属なし組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
  • 自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (採光タイプ) ホームテイスト

    自由に幅詰め可能!フリーカットハニカムブラインド 24×110cm (採光タイプ)

    ホームテイスト
    1,598税込1,758
    1台
    7日以内出荷
    小窓から逃げる熱をカット!フリーカットハニカムブラインド(採光タイプ)!冬だけでなく、夏の暑さ対策としても効果を発揮するので、室内を年中快適な環境にします。つっぱり棒で取り付けるので、賃貸住宅にも取付OK!幅詰めが自由なので、様々なサイズの窓に対応します。選べるカラーから、お部屋にあったデザインをお選びいただけます。手軽な取付作業でお家を簡単DIY!
    用途事務所、店舗、自宅のブラインドとして。材質ポリエステル(生地)、PVC(ボトムバー)寸法(幅W×高さH)(cm)24×最大110
  • 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚 東リ

    【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2mm厚

    東リ
    3,130税込3,443
    1枚
    翌々日出荷
    全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
    用途エコマーク認定商品材質服装ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2エコマーク認定認定定尺(m)9素材高耐久UV樹脂コーティンググリーン購入法適合エコマーク認定番号08 123 012サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂ブロック90mm 10個セット ウッドプラスチックテクノロジー

    樹脂ブロック90mm 10個セット

    ウッドプラスチックテクノロジー
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
    用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。長さ(mm)400幅(mm)200黒系高さ(mm)90グリーン購入法適合
  • コンバイザー シンプルスタイル YKK AP

    コンバイザー シンプルスタイル

    YKK AP(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    9日以内出荷
    窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
    用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材
  • ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業

    ウォールコーナーシェルフ タワー L 石こうボード壁対応 ホワイト

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    13日以内出荷
    付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4ホワイト材質(本体)品質表示:スチール(粉体塗装)質量(g)830備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重(kg)3(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×3
  • カーペットタイル NT350 ドロップチェック サンゲツ

    カーペットタイル NT350 ドロップチェック

    サンゲツ
    589税込648
    1枚
    3日以内出荷
    縦横の細かいラインが重なった、布地をイメージしたデザインです。
    その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル材質パイル:原着ポリプロピレン100%形状パイル:ループ厚さ(mm)7.5機能防炎/制電/中歩行縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)5~2.5
  • 防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース

    防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム

    リンテックコマース
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルム。ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム。地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果。ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム。有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
    用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
  • 【抗菌加工】約1Mサイズ 両面リバーシブルジョイントマット ユノックス

    【抗菌加工】約1Mサイズ 両面リバーシブルジョイントマット

    ユノックス
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    【抗菌加工】約1Mサイズ 両面リバーシブルジョイントマット4枚セット
  • スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153 YAMAZEN(山善)

    スチール収納庫 物置き 幅152 奥行79 高さ153

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール物置き。カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用。 DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり。タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。 扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。
    用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)60高さ(mm)1534奥行(mm)793間口(mm)1528耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)2(可動/ハーフ)形態組立品組立時間約60分以上収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440扉形式引き戸
  • 床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)

    床下調湿材 フレッシュドライ

    Bulls(ブルズ)
    6,998税込7,698
    1ケース(8枚)
    6日以内出荷
    素早い調湿効果。防虫・防カビ効果。優れた消臭能力。天然素材で安心。施工がとても簡単。フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
    タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg
  • クールトライフィルム スーパースモーク 1000×1.8m 槌屋ヤック

    クールトライフィルム スーパースモーク 1000×1.8m

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    住宅窓や家具等のガラス窓に最適。ジャンボサイズ。1000mm×1.8m巻。スキージ付き。
    長さ(mm)1000スーパースモーク紫外線防御率(%)98可視光線透過率(%)13巻数(m)1.8
  • 片開きドアセット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス

    片開きドアセット・FPドアタイプ

    ハイテクウッドプラス
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
    枠寸法(mm)【固定枠】114
  • 防水キズ保護シート/1帖サイズ 明和グラビア

    防水キズ保護シート/1帖サイズ

    明和グラビア
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。抗菌・防カビ・防水仕様。薄手なのでつまづきにくい。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
    用途防水 抗菌 防カビ 保護材質保護フィルム:ポリプロピレンTO質量(g)540幅(cm)90長さ(cm)180/巻材質(裏)アクリル樹脂材質(表面)塩化ビニル樹脂特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
  • アルミエ型エッジ HOJO

    アルミエ型エッジ

    HOJO
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷
    化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
    材質アルミ
  • 生のりパックカベ紙 アサヒペン

    生のりパックカベ紙

    アサヒペン
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
    用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
  • ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ ホームテイスト

    ふわふわシャギーラグ 200×300cm XLサイズ

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    装飾性の高いシャギーラグでお部屋の模様替えにもぴったり。夏場もベタつかず、冬場はホットカーペットや床暖房と併用可能なのでオールシーズンお使い頂けます。高密度なシャギーラグで頬ずりしたくなるような肌さわりが特徴です。滑り止め加工付きで床面をしっかりキャッチ。機能性にも特化したシャギーラグです。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%【中材】ウレタン【裏面】不織布(PVC点滑り止め)質量(kg)6.5内容1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×300×2.5
  • リアルデコ コーナー材 東リ

    リアルデコ コーナー材

    東リ
    4,798税込5,278
    1ケース(3本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    キレイながらの木目調コーナー材
    長さ(mm)2700幅(mm)20×20厚さ(mm)1.5芯材ABS樹脂

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア