カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,442)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(592)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- シンコール(521)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(400)
- オーティス(349)
- 東リ(319)
- 萩原(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(281)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
40ページ目: 建材・エクステリア
商品豆知識

水で貼れる! 窓用フィルム
アストロ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷【水で貼り付けできる窓用断熱シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱シート。お部屋の雰囲気を損なわない無地タイプ。用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。材質ポリエチレン色クリア質量(g)190寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×1800×2.5
押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機
オーム電機¥3,398税込¥3,7381組当日出荷ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
鉄筋ダッコ
乾産業¥399~税込¥439~1個6日以内出荷橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!。設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)。被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81501~LH-81518
リリカラ¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷抗菌防かび仕様カタログ名:クッションフロア 2025-2028材質塩化ビニル樹脂系シート品番LH-81501,LH-81502,LH-81503,LH-81504,LH-81505,LH-81506,LH-81507,LH-81508,LH-81509,LH-81510,LH-81511,LH-81512,LH-81513,LH-81514,LH-81515,LH-81516,LH-81517,LH-81518長さ(m)1~20幅(cm)182サービス分類オーダー・加工
ロングツタワンD
KMEW(ケイミュー)¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷から10日以内出荷窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。アルミ窓サッシとの同質材、同系色を品揃えし、よりサッシとの一体感が向上。セット内容取付ビス6本と取扱説明書材質アルミニウム幅(mm)30
網戸張替え用虫のイヤがる網
Dio¥1,798税込¥1,9781本当日出荷網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。材質生地:ポリプロピレン(PP)寸法(mm)目合:1.03長さ(m)2メッシュ20幅(m)0.9
ペット用防滑・消臭廊下敷き
明和グラビア(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本5日以内出荷ペットのための 滑らない 防水 消臭 廊下敷き用途表面凹凸加工で滑りにくい。・ペットのケガ防止に。防水仕様で拭くだけお手入れ簡単。小さなお子様の食べこぼし防止にも。消臭機能付き。裏面ズレ防止シール付き。3つのサイズ展開。日本製材質本製品:塩化ビニル樹脂・ズレ防止:粘着面/アクリル、芯 材/塩化ビニル樹脂微粘着面/アクリル樹脂、はく離紙/紙、保護フィルム/ポリエステル本製品:塩化ビニル樹脂
樹脂ブロック篏合式 4個セット
ウッドプラスチックテクノロジー¥13,980税込¥15,3781セット(4個)4日以内出荷上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。材質再生プラスチック長さ(mm)300幅(mm)300色黒高さ(mm)90(篏合部10含)グリーン購入法適合
根太一番
ネオカットウッド(高儀)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか翌々日出荷・材質は加工が自由にできる再生樹脂材(発砲樹脂ムク材)です。 ・樹脂+発砲+ムク ・耐久性、耐水性に優れる ・木材感覚で切れ、強力にビスが効く。 ・現場納めがしやすい。自由度の高い施工性。用途ネオカットウッド デッキ下地材色黒
難燃性置き敷タイプOAフロア
ステップライン¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか3日以内出荷難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。用途オフィス用床材その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上材質特殊ポリプロピレン寸法(mm)W248×D248×H50質量(kg)7.7色ホワイト高さ(mm)床上:50、有効配線:30定格荷重(N)所定:3000サイズ(mm)W250×D250×H50
バリアフリー床見切(A型) 定尺:1800
カイダーベースボード工業¥2,398税込¥2,6381本3日以内出荷から5日以内出荷フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。長さ(mm)1800寸法(mm)35×15.3
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
貼ってはがせるカーテン/ウインドーレース
明和グラビア¥1,098~税込¥1,208~1本4日以内出荷から10日以内出荷粘着剤不使用の貼ってはがせるレース柄の窓飾りシートです。抗菌・防カビ仕様。吸盤効果でガラス面で押し付けるだけで簡単に貼ることができます。用途傷の保護 汚れ防止 抗菌 防カビ 模様替え色W長さ(cm)90/巻特性吸盤効果・抗菌防カビ材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
【オーダー】ロールスクリーン ソフィー 標準仕様 チェーン式 ラフィー遮光
ニチベイ¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷スクリーン側部にあるボールチェーンを使って昇降。立った位置で操作できるため、掃き出し窓におすすめ。なめらかな昇降が特長です。製作可能比(幅:高さ比)が1:8まで製作可能です。色ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)100~4500(10mm単位にて)製品幅(mm)200~2700(5mm単位にて)生地色柄見本確認操作位置右/左サービス分類オーダー・加工
透湿防水防風シート(遮熱)
エスコ¥16,300税込¥17,9301巻(1巻)翌日出荷高い透湿・防水効果で、外気の気候変動から室内を守る。住まいに侵入する輻射熱を抑え、「住む人の暮らし」を快適にします。独自に開発された特殊素材と表面金属加工との組み合わせにより、外壁から室内へ放射される輻射熱を効果的に反射させ、住宅内温度を低下させます。冬は熱の流出を低減します。環境にやさしい。建材などに含まれるVOC(有機性ガス)を素早く放出し、人に優しい室内環境をつくります。ゴム、アスファルト、塩ビを使用しておらず、焼却しても、悪臭や有毒ガスが発生しません。優れた防風性。室内から屋外への湿気の排出は損なわずに、外からの熱気や冷気の侵入を防ぐ優れた防風性を実現。JISA6111:2004適合品。透湿・防水・防風、耐久性などハウスラップ材に要求される基本性能をクリアし、国内全域で使用可能。(防水性10年性能保証製品)材質ポリエステル不織布+金属で表面処理をしたポリエチレン多孔質フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50
アルミ断熱・遮光カーテン 1セット 2枚入
ウィキャン¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)8日以内出荷遮光・断熱効果が抜群でエアコン・暖房の効率アップ。 カーテンレールに簡単装着できる6個のS字フック付きで、面倒な作業一切なし。買ったらすぐ使える。 洗濯物の目隠しとしても抜群。 長さが180cmの大サイズ2枚入り。仕様●サイズ:幅80×高180cm●材質:本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリプロピレン不織布、バイヤス/ポリプロピレン不織布、ハトメ/アルミ、フック/スチール●セット内容:本体2枚、フック6個アズワン品番68-4066-80
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質ステンレス
ロンマットME ダイヤモンド
ロンシール工業¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷縞鋼板柄のエンボス加工による優れた滑り止め効果。転倒時の衝撃をやわらげる弾力性も兼ね備えています。用途スロープ、通路、エントランス、水廻り、展示場など厚さ(mm)凸部:2.8グリーン購入法適合
GROVE 人工芝テープ 人工芝 固定用 片面テープ 15cm x 20m 人工芝連結用 接続テープ 強力ワイドタイプ ダークグリーン色
GROVE¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷【 ワイドタイプで貼りやすい 】幅15cm長さ5mの片面接着タイプ。幅が15cmと接着面が広いので、取付時に多少テープに曲がりがあっても簡単に人工芝同士を継ぎ合わせることができます。 不織布のテープのため、はさみ等で自由な形に簡単にカットできます。【 作業が簡単な両開きタイプ 】裏面の剥離紙が真ん中でカットされており半分づつ剥がせるため、中心線を目安に片方ずつ簡単キレイに貼り合わせることができます。作業効率が良いです。【 強力固定タイプ 】強力な粘着力で人工芝同士をジョイントします。施工後は人工芝同士に隙間が出来ずジョイント箇所も目立ちません。【 水濡れに強い 】耐水性があり、屋内・屋外問わずご利用いただけます。【 人工芝用ジョイントテープの施工方法 】人工芝同士の連結に用いるテープです。テープの剥離紙の片側を剥がし、人工芝の端部裏側に沿ってこのテープを接着します。テープのもう片側の剥離紙を剥がしながらジョイントしたいもう片方の人工芝と接着させれば人工芝がジョイントされます。仕様片面色ダークグリーン幅(cm)15長さ(cm)2000
フローリング補修シート
WAKI(和気産業)¥729税込¥8021個翌々日出荷から3日以内出荷2層構造でキズ・汚れ・日焼け・色褪せに強い。貼るだけシールタイプ。15cm幅のフローリング用。フローリングのキズや汚れ、変色を隠せます。UV加工で紫外線による色褪せを防ぎます。ワックスの塗布ができます。床暖房にも対応しています。フローリングの板幅より1mm小さくカットしているのではみ出さずピタリと収まります。用途フローリングのキズかくし・補修に。ドア・柱などの建具や家具など木目全般の補修材質表面材/塩化ビニール(ダブリング加工)、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙長さ(mm)約900幅(mm)約149
スリムロールスクリーン
フルネス¥9,398~税込¥10,338~1本7日以内出荷従来品の約半分(メーカー比)のスリムなロールスクリーンなので見た目がすっきり。防炎(燃えにくく、広がりにくい機能、防炎ラベル付なので事務所や店舗でも使用可能)・消臭(ペット臭・たばこ臭など、お部屋の嫌な臭いを除去します。)・防汚・抗菌効果がほどこされているのでお手入れも簡単。用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン 小窓 小スペース スリムタイプ無地取付方式ビス止め高さ(cm)180
雨樋アタッチメントセット
TOSTEM(LIXIL)¥959税込¥1,0551セット6日以内出荷から10日以内出荷セット内容雨樋アタッチメントx1、雨樋パッキンx1、Φ4x13なべドリルねじx2適合シリーズスピーネ・シュエット
伸縮門扉サロンストッパーC
TOEX(LIXIL)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷セット内容JD1・3型アルミ・JD1型ステンス・チール・JAL3~5アルミ/取付ボルト付/全色兼用色+黒適合シリーズジャンボD型、ジャンボアルミ
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック
ムサシ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
ダイロートン トラバーチン 縁形状B
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,698税込¥4,0681箱(18枚)14日以内出荷幅広く使える人気の天井材。用途天井材~ダイロートン(施設向け)~トラバーチン長さ(mm)606幅(mm)303
遮熱透明窓貼りシート GPシリーズ
明和グラビア¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷吸盤簡単で簡単に貼れて剥がすことができます。夏の強い日差しもカットします。ザラザラ面の窓ガラス 凸凹ガラス 網入りガラス ペアガラス 特殊ガラスには貼れません。![カラータッピングビス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53035887-240124-02.jpg)
カラータッピングビス
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥349税込¥3841袋(10本)3日以内出荷頭焼付けカラー塗装仕上げのタッピングビス用途「使用できる品番」を参照してご使用ください材質鉄寸法(mm)3.5×25RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】土台水切 セミオーダー品
ヨネキン¥574税込¥6311本5日以内出荷板厚0.35mmのカラーガルバリウム鋼板の曲げ加工がセミオーダーで対応可能です。用途部分的な手直し、DIY、既製品では収まらない場合にご利用ください。サービス分類オーダー・加工
内窓パネルフレームセット【M】
光モール(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から翌々日出荷内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820
高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア
ホームテイスト¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷高密度フランネルマイクロファイバー・ラグマットMサイズ(185×185cm)洗えるラグマット|ナルトレア。新色を6色追加しました!。自分のお部屋にあったカラーをお選びいただけます!。超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!。お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品!。ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適♪。女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!用途事務所や休憩室のマット、ラグ、カーペットとして。材質【表地】ポリエステル100%、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付)質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D)(mm)1850×1850
吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)
ドリックス(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1枚ほか4日以内出荷から10日以内出荷フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
タイルカーペット GA-100T シャインマーブル
東リ(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500質量(kg)25.5/ケースパイル長(mm)H6.5~L3材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布ゲージ46032ステッチ12
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器






































![カラータッピングビス ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53035887-240124-02.jpg)