20,451件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切梁サポート ホーシン(HOSHIN)

    切梁サポート

    ホーシン(HOSHIN)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
    用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
  • アルミ腹起しホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルミ腹起しホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    アルミ腹起しを簡単に設置
    ピッチ(mm)50
  • セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア アウトセット方式片引戸 レールセット

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド TOSO

    【オーダー】プロ仕様 多色遮光縦型ブラインド

    TOSO
    19,210税込21,131
    1台
    8日以内出荷
    日本製のプロ仕様縦型ブラインド。 防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。 遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。 ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。 視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。 縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
    用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。幅(mm)300~2400部品:ホワイト、ブラウン高さ(mm)500~3000取付高(mm)500~5000取付け方法天井付け、正面付け材質(ルーバー)ポリエステル100%色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本)RoHS指令(10物質対応)対応納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せルーバー寸法(mm)幅100サービス分類オーダー・加工
  • ブチルシール BiC

    ブチルシール

    BiC
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
  • ジャストボンド BiC

    ジャストボンド

    BiC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
  • 6ヶ所受信チャイム  単品 リーベックス

    6ヶ所受信チャイム 単品

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    呼び出し場所が6ヶ所まで登録可能 呼ばれた場所が一目でわかる。
    電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)約87ランプ受信時:6色のランプから選択した色が点滅電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光/選曲/指定選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×96×31
  • 防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン 5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    4,098税込4,508
    1セット
    当日出荷
    XP10AとXP300のセットです。
    セット内容XP10AとXP300使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP300:単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)XP10A:約38、XP300:約60ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが点滅防塵防水性能IP67電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP300:約3ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音とバイブ/バイブ/音/オールチャイム設置場所XP10A:屋内/屋外、XP300:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~90 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27、XP300:57×110×27
  • 防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット リーベックス

    防雨型押しボタン コンセント式呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    XP10BとXP200のセットです。
    セット内容XP10BとXP200使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP200:コンセント差し込み式AC100V 50/60Hz本体質量(g)XP10B:約46、XP200:約81ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:9種類の光から選択した色が点滅防塵防水性能IP56電池寿命XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10B:屋内/屋外、XP200:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大150、屋内見通し最大75音量(dB)45~87 /1m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10B:60×70×22、XP200:62×100×33
  • 玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット リーベックス

    玄関チャイム押しボタン 呼び出しチャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    XP10GとXP700のセットです。
    セット内容XP10GとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10G:約70、XP700:約85ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP44電池寿命XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
  • 吸音デスクトップパネル ハイタイプ ドリックス

    吸音デスクトップパネル ハイタイプ

    ドリックス
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    T型置き式吸音デスクトップパーティション。 置くだけの簡単設置。 自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。 吸音効果で集中できる空間になります。
    グレー
  • PP柄上敷 #110 萩原

    PP柄上敷 #110

    萩原
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    敷物の両端は、たて糸を結んで織りをほどけないようにする「むすび」を採用していますので部屋の大きさに合わせて敷き詰めできます。 PP素材は水洗いできるので夏に海水浴などの休憩所等でもたびたび見かけますが、実は寒い東北ではビニール管内の空気層の保温効果を利用してあたたかく過ごすために冬に敷き詰めて使う家庭もあるそうです。 昔ながらの和風テイスト柄で、懐かしい雰囲気が作れますよ。 見た目は、い草の上敷きのようですが、実は、素材はポリプロピレンを使用しています。 い草よりはカビが発生しにくいためダニがよりにくいのが特徴です。 また、汚れに強く水洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 小さなお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 新調した畳や汚れた畳の上に敷き詰めたり、ラグとして使ったり、海水浴など室外でもお使いいただけます。
    材質表面:ポリプロピレン 両端むすび厚さ(mm)3機能洗濯:水洗い、ホットカーペット/床暖房:非対応
  • 人工芝用ゴムチップ 昭光物産

    人工芝用ゴムチップ

    昭光物産
    1,498税込1,648
    1袋
    欠品中
    芝の色を邪魔しない緑色
    用途人工芝施工後、ゴムチップをまき円を描くように手でもみ込む事で、芝目を立たせてクッション性を高めます。材質熱可塑性エラストマー(再生ゴムは使用していません。)寸法(mm)Φ4×L3-4内容量(g)約1500
  • 装飾見切り材(壁用)壁見切り9J INAX(LIXIL)

    装飾見切り材(壁用)壁見切り9J

    INAX(LIXIL)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ寸法(mm)2700×13.5L
  • サイドパーツ付き!ジョイントコルクマット (大判45cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Etle エーテル 】 ホームテイスト

    サイドパーツ付き!ジョイントコルクマット (大判45cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Etle エーテル 】

    ホームテイスト
    3,298税込3,628
    1セット(8枚)ほか
    3日以内出荷
    大粒の天然コルクを使用したジョイントコルクマット。 衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります! 安心して使える低ホルムアルデヒド商品。水洗いできるから、汚れても安心!レイアウトしやすいサイドパーツ付き 水洗いOKだからお手入れ簡単
    用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。材質表面:天然コルク(大粒タイプ)/裏面:EVA樹脂ナチュラル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外寸(1枚当たり):(約)460×460×8、サイドパーツ付属時:(約)470×470×8
  • ちょっとふすま紙 リンテックコマース

    ちょっとふすま紙

    リンテックコマース
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷から13日以内出荷
    裏紙をはがして貼るだけのシールタイプ。※ふすまの汚れを隠したり、ふすま柄の模様替えに最適なふすまの3分の1サイズのシール
    材質表面材:柄印刷・二層抄紙・PPフィルム粘着剤:アクリル酸エステル樹脂裏紙:紙縦(cm)94横(cm)60
  • たてといYM32 ソケット エスロン

    たてといYM32 ソケット

    エスロン
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン 打込L90 エスロン

    たてとい丸トップUT60 ブラケットデンデン 打込L90

    エスロン
    429税込472
    1個ほか
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 丸トップ105 曲り エスロン

    丸トップ105 曲り

    エスロン
    1,298税込1,428
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT55 エルボ 75° エスロン

    たてとい丸トップUT55 エルボ 75°

    エスロン
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 収納庫 ダイマツ

    収納庫

    ダイマツ
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    日本人の身長や使いやすさに合わせた、置き場所を選ばないスリムな物置です。 天板は内側より止まる為、ビスが外側より見えない為綺麗で安全な設計です。 扉の鍵と取っ手は丸みを付け、鍵はオープン及びクローズの表示付きで安心です。 樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
    用途物置材質スチール・粉体塗装タイプ組立式基礎ブロック4個必要
  • ウッドデッキ床板固定部材 200個セット サンセルフ

    ウッドデッキ床板固定部材 200個セット

    サンセルフ
    3,798税込4,178
    1セット(200個)
    3日以内出荷
    床板固定に用いる固定部材(1-SV 15-SV 13-SV兼用です) 目立ちにくいブラックカラーでデッキ面に出ませんので目立たずビスもビスもデッキ面に出さずに施工が可能です。この部材を用いて床板を貼る際は床板の間隔が6mm前後、キレイに空きますので施工も簡単で正確です。
    用途ウッドデッキ床板の固定用途に最適材質樹脂製長さ(mm)17幅(mm)43厚さ(mm)11ブラック質量(g)3
  • ウッドデッキ床板材5本セット サンセルフ

    ウッドデッキ床板材5本セット

    サンセルフ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
    用途ウッドデッキの床材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)146厚さ(mm)25質量(kg)5
  • ウッドデッキフェンス材10本セット サンセルフ

    ウッドデッキフェンス材10本セット

    サンセルフ(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
    用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3
  • ロンカラーフラッシュドア用部品セット TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア用部品セット

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ロンカラーフラッシュドア用握り玉
    仕様ランマ無し商品タイプ握り玉のみ
  • バリアフリー敷居レール MK(丸喜金属本社)

    バリアフリー敷居レール

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。
    用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300
  • ノーカット型ロータリー網戸 NC-17用取替ネット GIKEN(川口技研)

    ノーカット型ロータリー網戸 NC-17用取替ネット

    GIKEN(川口技研)
    3,098税込3,408
    1枚
    17日以内出荷
    仕様取り替えネットのみ適合品番NC-17
  • 床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン アール用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    5,298税込5,828
    1本(2m)
    3日以内出荷
    アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
    材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    床金物 押え金物 アルミ製木目への字押え 25mm幅 20-111M

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(2m)
    3日以内出荷
    アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
    用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド型子機用延長コード アイホン

    ハンド型子機用延長コード

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
    用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
  • ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショー

    ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    リアルなゆらぎのランタンライトです。
    用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
  • のり貼り超強プラスチック障子紙 アサヒペン

    のり貼り超強プラスチック障子紙

    アサヒペン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較) 美しい和紙の風合いがあります。 障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。 障子用のりで貼れます。
    用途障子貼り用材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合無地寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー

    ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付

    タカショー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
  • 中間ランナー(旧) TOEX(LIXIL)

    中間ランナー(旧)

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(LDG23010A)×10
  • クリーンネット イノベックス(旧:ダイオ化成)

    クリーンネット

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    539税込593
    1本
    5日以内出荷
    一般的な網戸の網目(18メッシュ)です。
    用途網戸張り替え用防虫網メッシュ18×18寸法(cm×m)91×2RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)1.15
  • 遮音シート 片面不織布 WAKI(和気産業)

    遮音シート 片面不織布

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント合板(ニレ) 2.5mm厚 ノーブランド

    プリント合板(ニレ) 2.5mm厚

    ノーブランド
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
    厚さ(mm)2.5
  • タピスプレーヌⅡ ピンストライプ タジマ(田島ルーフィング)

    タピスプレーヌⅡ ピンストライプ

    タジマ(田島ルーフィング)
    8,998税込9,898
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
    仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6寸法(mm)500×500パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
  • 型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO

    型枠用部材 (セパレーター)

    TRUSCO
    949税込1,044
    1セット(10本)
    当日出荷
    コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア